絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
285件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックナット オーム電機ロックナットオーム電機
329税込362
1箱(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
キャプコン用ロックナット。 耐油性・耐候性タイプ共通です。
SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキット SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2スターターキットSUS(エスユーエス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てセットにした、初めてお使いの方に便利なキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、ソフトウエアCD、USBケーブル(SUC-121)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiOt1カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiOt1カバーSUS(エスユーエス)
2,498税込2,748
1個
欠品中
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
SiOシリーズ SiO-N3カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N3カバーSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ MiO/SiO-N1カバーSUS(エスユーエス)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/2mSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(緑/照光)SUS(エスユーエス)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付GFスイッチ(黒)SUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズグリーンフレームN
冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズ AUTONICS(オートニクス)冷凍・冷蔵用温度調節器 TC3YF シリーズAUTONICS(オートニクス)
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
冷凍・冷蔵専用ON/OFF制御入力補正自動/手動の除霜選択コンプレッサ始動遅延、再稼動遅延、除霜終了遅延機能
制御方式ON/OFF制御取得規格UL、KC、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6ねじ径(Φmm)5.5
取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズエスコ
585税込644
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)50×50×15ねじ径(Φmm)4.5
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENSインターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SPSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応
PLC I/Oモジュール SIEMENSPLC I/OモジュールSIEMENS
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
寸法(mm)72×15×58定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール 1766 SIEMENSPLC I/Oモジュール 1766SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプデジタル
デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENSデジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SPSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。
寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
テキストディスプレイ LOGO! SIEMENSテキストディスプレイ LOGO!SIEMENS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。
寸法(mm)86×128.2×38.7シリーズLOGO!定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGOシリーズ
安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)安全リレーモジュールIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 出力にNC接点あり
接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10関連資料(2.05MB)
デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×1 ジャストコーポレーションデジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×1ジャストコーポレーション
37,980税込41,778
1個
当日出荷
接点容量MAX15AセンサーK熱電対×1リード線(m)2センサー寸法(mm)Φ3.2×200本体寸法(mm)135×145×95設定温度(℃)0~999材質【センサーシース】SUS316付属品電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)温度調節精度±(0.5%FS+1digit)最小表示単位1℃チャンネル数1電源コード(m)2(×1)制御方式ON/OFF制御(リレー式)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)アズワン品番1-6540-11
標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形 日立産機システム標準形補助継電器 HCシリーズ 直流操作形日立産機システム
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)1.1/(DC250V)0.55最小適合負荷DC5V 3mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性25万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー別売(FPC-18)
経済形補助継電器 HCシリーズ 日立産機システム経済形補助継電器 HCシリーズ日立産機システム
3,198税込3,518
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA機械的耐久性1000万回電気的耐久性50万回(AC-15級、DC-13級)取付け方法ねじ、DINレール端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
高容量電子式週間タイムSW1回路 Panasonic(パナソニック)高容量電子式週間タイムSW1回路Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
動作周期週間式回路数1回路定格電圧(V)AC100ー240電圧変動許容範囲AC85ー264V周波数(Hz)50ー60駆動方式電子式(水晶発振式)消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示回路構成別回路型(無電圧出力)接点構成出力:単極単投出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mAタイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラムパルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)時間精度±15秒/月(25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下質量(g)180
ゴムブッシュ 耐候性 オーム電機ゴムブッシュ 耐候性オーム電機
979税込1,077
1箱(10個)
10日以内出荷
適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐候性
ゴムブッシュ 耐油性 オーム電機ゴムブッシュ 耐油性オーム電機
409税込450
1箱(10個)
10日以内出荷
適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐油性適合品番OA-W15M-04(E)/OA-W15M-05(E)/OA-W15M-07(E)/OA-W15M-302(E)、JB-WST303(E)/JB-WS303(E)/JB-WS307(E)適合機種OA-W15M-04(E),OA-W15M-05(E),OA-W15M-07(E),OA-W15M-302(E),JB-WST303(E),JB-WS303(E),JB-WS307(E)
三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー三菱電機J4 電源ケーブル進電テクノロジー
6,498税込7,148
1本
19日以内出荷から37日以内出荷
短納期 コストダウン
用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし
SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付DS用入出力ケーブル/2mSUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
備考SUC-197とSUC-198を1本に集約したケーブルです。シリーズSiOケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付ピッキングセンサ(アングルN)SUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
仕様GF専用のピッキングセンサ用ブラケットと、ピッキングセンサ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容ピッキングセンサ×1、ピッキングセンサ用ブラケット×2、六角穴付ボルト (M4×15P3ステンSW+W付) ×4、六角ナットM4 (1種) ×4型式NA1-PK5(パナソニック)ケーブル長(m)2検出距離(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
FP7 拡張カセット(通信カセット) Panasonic(パナソニック)FP7 拡張カセット(通信カセット)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
欠品中
通信カセット
規格商品CE表示:○※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。低電圧指令適用規格:対象外、EMC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201本体質量(g)約25(端子台含む)消費電流(mA)60以下※CPUの消費電流の増加分です。通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:‐40~+70伝送速度(bps)300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)耐衝撃(m/s2)147以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-422/RS-485 1chRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出接続台数汎用通信時:最大99台、コンピュータリンク時:最大99台、PLC間リンク時:最大16台、MODBUS-RTU時:最大99台 ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。パソコン側のRS-485変換器としては、(株)ラインアイ社製SI-35を推奨いたします。SI-35使用時にはFP7がコマンドを受け取ってから、レスポンスを返送するまでの時間をプログラムにて調整していただく必要がある場合もあります。RS-422では1:1になります。伝送距離(m)RS-485モード時:最大1200m、RS-422モード時:最大400m ※C-NETアダプタ混在時、最大接続台数は32台、伝送速度は19.2kbit/s以下に制限されます。使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2(L)SUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2 SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO-N1 R2基本キット2SUS(エスユーエス)
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
仕様電源AC100V(ACアダプタ使用)やケーブル付コネクタを付属したキットです。セット内容SiO-N1 R2本体(XAC-071)、ACアダプタ(SUC-261)、入力用ケーブル付コネクタ(4ピン)(SUC-286)、出力用ケーブル付コネクタ(3ピン)(SUC-287)RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiOt3カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiOt3カバーSUS(エスユーエス)
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SiOtカバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiOtカバーSUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
仕様SiOに被せるだけの簡単設置で、コネクタ接続部を保護する簡易カバーです。材質アルミ、樹脂質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応コントローラ含みません
SiOシリーズ SiO3カバー SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SiO3カバーSUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ SIO-C収納BOX大(GFツメ付) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ SIO-C収納BOX大(GFツメ付)SUS(エスユーエス)
7,398税込8,138
1個
17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(CKD/BR) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(CKD/BR)SUS(エスユーエス)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/W) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/W)SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/S) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付電磁弁ケーブル(コガネイ/F/S)SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Wi-Fiタイプ) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Wi-Fiタイプ)SUS(エスユーエス)
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
仕様SiOの出力ONでメールを送信することができます。型式UNC-WRP06(NKE)ケーブル長(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Etherタイプ) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付メール送信機(Etherタイプ)SUS(エスユーエス)
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/10m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/10mSUS(エスユーエス)
5,298税込5,828
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/5m SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付PUB用入出力ケーブル/5mSUS(エスユーエス)
3,500税込3,850
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器・PLC・リレー(新商品)