絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
285件中 281285
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a1DO
型番2904955RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続 オート 2ch入力 2a1DO
型番2904958RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体マグネットヘッド Y端子 TGK(東京硝子器械)測温抵抗体マグネットヘッド Y端子TGK(東京硝子器械)
18,117税込19,929
1本
24日以内出荷
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m温度(℃)0~200
デジタル温度調節器 monoone-120T-TGK TANNERデジタル温度調節器 monoone-120T-TGKTANNER
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。 便利な100時間ON/OFFタイマー付。 壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。 制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。
温度範囲(℃)-199~1372指示精度熱電対(K・J・T・E):表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下熱電対(R・S):表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下熱電対(B):0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下白金測温抵抗体:表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下※センサーの誤差は含みません。本体寸法(mm)110×85×165H質量(kg)約1.3(突起・取付金具を除く)センサー別売制御方式PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御コード長さ(m)1.8(電源/100V用3極オス付・1本はアース)、0.3(負荷コード/2極メス付)電源電圧(V)AC90~240(50/60Hz)(単相)
Fine温度調節器用白金測温抵抗体 Pt100Ωのみ TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器用白金測温抵抗体 Pt100ΩのみTGK(東京硝子器械)
12,500税込13,750
1本
3日以内出荷
Fine温度調節器用のセンサーです。
サイズΦ3.2×L200mm・2mリード線付き
制御機器・PLC・リレー(新商品)