409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Modbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズ ラインアイModbus TCPゲートウェイ SI-485MBシリーズラインアイ
35,980税込39,578
1式
当日出荷から3日以内出荷
ターミナルブロックアダプタ MOXAターミナルブロックアダプタMOXA
4,798税込5,278
1個
当日出荷から102日以内出荷
産業用無線ルータ CPTrans-MEW 日立産機システム産業用無線ルータ CPTrans-MEW日立産機システム
65,980税込72,578
1台
当日出荷
キャリア通信網(LTE通信)に対応、Ethernet・無線LAN・USBインターフェースを介して、多様な機器へ接続が可能です。 コンパクトな本体にアンテナ内蔵、電源アダプタも付属しています。 【キャリア回線】 TE回線(FDD-LTE) KDDI、NTTドコモのキャリアに対応しています。 【無線LAN】 IEEE802.11a/b/q/n/ac 【Ethernet(LAN側)】 100BASE-TX/10BASE-T
寸法(mm)125×60×27(突起物除く)質量(g)約86動作温度(℃)-20~+60アンテナ内蔵アンテナ/外付けアンテナ(別売)通信速度150Mbps(DL)/50Mbps(UL)無線通信方式通信モジュール:EC25-J(LTE only)※ベストエフォート、周波数:LTE FDD:B1/B18/B19/B26取扱説明書(4.31MB)動作湿度(%RH)20~90耐振動/耐衝撃IEC 60068準拠外部インタフェース無線LAN(802.11b/g/n/a/ac(802.11bの14CHは非サポート)、Ethernet(10BASE-T/100BASE-TX(全二重、半二重対応)
2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154 Advantech(アドバンテック)4ポートPCI Express USB 画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カード PCIE-1154Advantech(アドバンテック)
23,980税込26,378
1台
欠品中
PCIE-1154は、USB 3.0画像検査カメラ入力(フレームグラバー)カードです。 産業用およびビジョンアプリケーション向けに設計されたPCIe x4接続の4ポート拡張カードであり、4ポート同時使用時も各ポート独立で最大5Gbpsの高速転送が可能です。 さらに、各ポート1500mAの給電能力を備え、USB産業用カメラや外部機器へ安定した電力を供給します。 ================================================ 【主な用途】 マシンビジョンシステム 工場自動化(FA)設備 医療用画像機器 高速データ転送が必要なUSB接続デバイス ================================================
長さ(mm)111.15高さ(mm)117ポート数4動作温度(℃)0~60ポートの種類USB 3.0 Type A
AC電源アダプタ MOXAAC電源アダプタMOXA
5,498税込6,048
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
81,300税込89,430特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
2ポート産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイス MOXA2ポート産業用ネットワークアドレス変換(NAT)デバイスMOXA
99,980税込109,978
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
10/100 Mbps組み込み式シリアルデバイスサーバー MOXA10/100 Mbps組み込み式シリアルデバイスサーバーMOXA
9,898税込10,888
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
PUSHLOGゲートウェイ RS-485(Modus)タイプ PUSHLOGPUSHLOGゲートウェイ RS-485(Modus)タイプPUSHLOG
109,800税込120,780
1個
当日出荷
PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 インバータ対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。
用途装置の遠隔監視に。仕様伝送台数:最大8トラスコ品番405-5104通信規格RS-485×1伝送距離(m)1200
PUSHLOGゲートウェイ RS-232Cタイプ PUSHLOGPUSHLOGゲートウェイ RS-232CタイプPUSHLOG
109,800税込120,780
1個
当日出荷
PUSHLOGゲートウェイ本体にアンテナを内蔵している為、既存の設備や装置に簡単に後付けで設置可能です。専門知識がなくても簡単に、お持ちの端末から工場などの設備の使用電力などの情報を遠隔監視できます。 PLC対応ゲートウェイです。 PUSHLOGゲートウェイをアクティベーションした翌月1日以降24か月の利用料が購入価格に含まれます。25か月目以降は1年ごとに延長ライセンスが必要となります。
用途装置の遠隔監視に。仕様伝送台数:1トラスコ品番407-1106規格PLC対応電源電圧(V)DC12V(-10%)~24V(+20%)通信規格RS-232C×1伝送距離(m)15
RP02-200W Module パナソニックLSネットワークスRP02-200W ModuleパナソニックLSネットワークス
109,800税込120,780
1式
8日以内出荷
ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュール
コード41456200アズワン品番64-8308-84
Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ MOXAIntel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータMOXA
559,800税込615,780
1個
122日以内出荷
Intel(R) 第 7/8 世代 Core(TM)/Celeron(R) 鉄道用コンピュータ、2 つのホットスワップ可能な HDD/SSD スロット、ワイヤレス用の 2 つの Mini PCIe 拡張スロット、絶縁された 24 ~ 110 VDC 電源入力、-40 ~ 70℃ の動作温度
鉄道コンピュータ MOXA鉄道コンピュータMOXA
549,800税込604,780
1個
122日以内出荷
Intel(R)第7世代Core(TM) CPU搭載、電源絶縁、ワイヤレス用の2つのmini PCIe 拡張スロット、および2つのホットスワップ対応HDD/SSDスロットを備えた鉄道コンピュータ
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ MOXAArm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイMOXA
169,800税込186,780
1個
122日以内出荷
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ、ワイヤレス モジュール用の 1 つの Mini PCIe 拡張スロット、3 つの LAN ポート、8 つのシリアル ポート、4 つの DI、4 つの DO
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ MOXAArm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイMOXA
129,800税込142,780
1個
122日以内出荷
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ(内蔵LTE Cat. 4、Wi-Fiモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、CANポートx 1、DI x 4、DO x 4)
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ MOXAArm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイMOXA
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(ワイヤレスモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、シリアルポートx 4、CANポートx 2、DI x 4、DO x 4)
産業用コンピュータ MC-7400シリーズ MOXA産業用コンピュータ MC-7400シリーズMOXA
499,800税込549,780
1個
102日以内出荷
MC-7400シリーズ Intel(R)第6世代Core(TM) CPUマリンコンピュータ(DNV GL認証、3つの独立したディスプレイポート(1 x DVI-I、1 x DVI-D、1 x ディスプレイポート)、ワイヤレス用のミニPCIe拡張スロット、および4つのNMEA 0183ポートを装備)
産業用コンピュータ MC-1200シリーズ MOXA産業用コンピュータ MC-1200シリーズMOXA
439,800税込483,780
1個
102日以内出荷
MC-1200シリーズ Intel(R) Core(TM) i7プロセッサー搭載、IIoT、AI、機械学習アプリケーション向けに設計された、超コンパクトで堅牢なエッジコンピュータ
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ MOXAMAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズMOXA
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から52日以内出荷
MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1mシリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、3 dBi(5 GHz)、RP-SMAタイプ(オス)、2x2 MIMO、デュアルバンド、デスクトップアンテナ(1 mケーブル付属)
1Uラックマウントコンピュータ MOXA1UラックマウントコンピュータMOXA
469,800税込516,780
1個
122日以内出荷
Intel(R) 第7世代CoreTM CPUを搭載、IEC-61850に準拠、6つのギガビットイーサネットポート、12個の絶縁シリアルポートを備えた1Uラックマウントコンピュータ
メディアコンバータ CSM G200シリーズ MOXAメディアコンバータ CSM G200シリーズMOXA
44,980税込49,478
1個
102日以内出荷
アンマネージド 10/100/1000BaseT(X)-to-100/1000BaseSFP スライドイン メディア コンバーター モジュール (NRack System(TM) 用)
産業用コンピュータ AIG-500 シリーズ MOXA産業用コンピュータ AIG-500 シリーズMOXA
329,800税込362,780
1個
102日以内出荷
AIG-500 シリーズ Intel Atom(R) クアッドコア1.91 GHzプロセッサ, 1 VGAポート, ThingsPro Edge ソフト ウェア搭載, 動作温度範囲 -40 ~ 70℃に対応 アドバンスIIoTゲートウェイ
MOXA ウォールマウントキット MOXAMOXA ウォールマウントキットMOXA
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
産業用ワイヤレスアクセスコントローラ MOXA産業用ワイヤレスアクセスコントローラMOXA
399,800税込439,780
1個
102日以内出荷
キュービックIPカメラ EN 50155、HD MOXAキュービックIPカメラ EN 50155、HDMOXA
99,980税込109,978
1個
102日以内出荷
産業用ビデオエンコーダ優れたビデオ性能、1チャネルH.264/MJPEG MOXA産業用ビデオエンコーダ優れたビデオ性能、1チャネルH.264/MJPEGMOXA
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
4ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータ MOXA4ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータMOXA
32,980税込36,278
1個
62日以内出荷
2ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータ MOXA2ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータMOXA
24,980税込27,478
1個
62日以内出荷
通信(制御機器)(新商品)