絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
RS-15シリーズ MEAN WELLRS-15シリーズMEAN WELL(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac質量(g)130形状カバー付温度(℃)-20~+70長さ(mm)62.5実装タイプシャーシマウント奥行(mm)28幅(mm)51出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から86日以内出荷
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)付属品端子カバー・木ねじ周囲温度(℃)25寸法A(mm)32寸法B(mm)70寸法C(mm)38寸法D(mm)54.5質量(kg)0.1フレーム(AF)30
スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターアイコー電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
入力AC100~240V
レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK)レセプタクル(アウトレットTシリーズ)エコー電子(EDK)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
トランス型AC/DCアダプター アイコー電子トランス型AC/DCアダプターアイコー電子
3,098税込3,408
1個
当日出荷から11日以内出荷
入力AC100Vコード長さ(mm)1900(±100)RoHS指令(10物質対応)対応
分岐用漏電ブレーカ 日東工業分岐用漏電ブレーカ日東工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,798税込6,378
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ ラインアイ小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズラインアイ
19,980税込21,978
1式
当日出荷
セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体omron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量550/340入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間3.6分(340W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A 共立電子産業ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A共立電子産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC5.9V 2Aケーブル長(m)約1.5定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ形状2.1Φセンタープラスロードレギュレーション±5%(typ.)リップル2%Vp-p(max.)@全負荷保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
ゴムプラグ TRUSCOゴムプラグTRUSCO
199税込219
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
交換バッテリ omron(オムロン)交換バッテリomron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS-25シリーズ MEAN WELLRS-25シリーズMEAN WELL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac幅(mm)51実装タイプシャーシマウント長さ(mm)78質量(g)200温度(℃)-20~+70形状カバー付出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン)BWシリーズ UPS本体omron(オムロン)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
寸法(mm)90×291×165質量(kg)4.5消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25本体質量(g)4500定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)4運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(FAN無)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA 5-15R×4個出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165出力容量400/250入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力バックアップ時間5.4分(250W)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
ゴムコネクタボディー TRUSCOゴムコネクタボディーTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
DC電源アダプタ用スイッチ付ケーブル bitstrongDC電源アダプタ用スイッチ付ケーブルbitstrong
549税込604
1本
当日出荷
プラグの抜き差しでしか、電源を切れなかったものを解消。 スイッチの切り替えで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。 電源をOFFするために電源プラグを抜くしか方法がなく不便を感じていた方。 電源プラグの抜き差しが、接触不良の原因になるのではないかと心配な方。 本ケーブルを接続することで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
外径(Φmm)5.5スイッチ304スイッチケーブル長(m)0.3プラグオス、メス DC5521内径(Φmm)2.1
LRS-100シリーズ MEAN WELLLRS-100シリーズMEAN WELL
2,798税込3,078
1個
当日出荷
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品奥行(mm)30温度(℃)-30~+70形状カバー付実装タイプシャーシマウント長さ(mm)129幅(mm)97出力数1パッケージカバー付質量(g)340入力電圧(V)120→373dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応
PC-6用オプション品 エナジーサポートPC-6用オプション品エナジーサポート
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
種類非限流形
T/D 電源ケーブル True DynaT/D 電源ケーブルTrue Dyna
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラックタイプAC/3P for AMP
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBASIBA (シバ) セラミック管ヒューズSIBA
899税込989
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
ヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズ サトーパーツヒューズホルダー 中継型 F-850シリーズサトーパーツ
309税込340
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250(感電の恐れがある機器外部では50V Max.)定格電流(A)10材質(絶縁体)主:ポリプロピレン (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上接続可能電線(mm2)1.25以下、仕上り外径 3.2mm以下端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
塩化チオニル リチウム1次電池 SAFT塩化チオニル リチウム1次電池SAFT
53,980税込59,378
1ケース(50本)
当日出荷
IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等サイズセル:1/2AA構造セル:ボビン最高高さ(mm)25.15公称電圧(V)3.6標準質量(g)8.9最大外径(mm)14.55関連資料データシート(0.42MB) SDS代替資料(0.36MB) SDS代替資料(0.36MB)最大放電電流(A)0.1動作温度範囲(℃)-60~+85公称容量(Ah)1.2最大電流(mA)連続放電:35
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌日出荷
形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
スイッチングAC/DCアダプターSW アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターSWアイコー電子
1,598税込1,758
1個
当日出荷
入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1)コード長さ(mm)1850±50保存温度(℃)-40~70動作温湿度範囲0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと)極性(+)RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)20~80(但し、結露のないこと)
EMI対策スリーブフェライトクランプ 北川工業EMI対策スリーブフェライトクランプ北川工業
499税込549
1パック(3個)
当日出荷
配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルにも取付可能な樹脂ケース付き分割コアです。バンド固定部により、電線保持の補助やバラ線への固定が可能です。電線固定部のバラ線ガイド機構により、巻き線時の電線噛み込みを防止します。
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110関連資料寸法図(0.12MB)
FUJITSU テーブルタップVE FDKFUJITSU テーブルタップVEFDK
799税込879
1個(2m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
トラッキングを防止する絶縁プラグカバーを採用し安全性が高い。更に二重被覆コードによりよじれにくく丈夫な構造になっている。また、回転プラグで壁にピッタリつけて使え、コンセント回りもスッキリスマートに。
ホワイト
RD-35シリーズ MEAN WELLRD-35シリーズMEAN WELL
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
パッケージカバー付質量(g)300温度(℃)-25~+70出力数2実装タイプシャーシマウント幅(mm)82奥行(mm)36入力電圧(V)125~373dc、88~264ac形状カバー付長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ANLヒューズ専用ホルダー。
用途大電流の保護回路に。材質PCボルト径寸法(Φmm)ヒューズ固定:8穴径(Φmm)本体固定:6
サンダーブロッカーPro【LAN用】 昭電サンダーブロッカーPro【LAN用】昭電
22,980税込25,278
1個
欠品中
LAN用SPD TBP-LANは、雷の侵入が想定されるLANケーブルと、機器側のLANケーブルを本製品に接続するだけで、パソコン、監視カメラ、各種情報通信機器を雷から保護します。 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結することで、LANケーブルだけでなく、電源線から侵入する雷からも機器を保護します。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 TBP-2PEとの連結でOAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)と連結してOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途RJ-45コネクタ、100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)仕様インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※全放電電流(各ペア合計~接地間)を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法RJ-45コネクタJIS規格JIS C 5381-21 カテゴリC2・D1適合回路100BASE-T・1000BASE-T・1000BASE-TX (CAT5・CAT5e・CAT6)電圧防護レベル(V)各ペア~接地間500以下、シールド~接地間500以下RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)状態表示正常時 緑表示 機械式
引掛プラグ TRUSCO引掛プラグTRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ
防水コネクタボディー TRUSCO防水コネクタボディーTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。
仕様防水/○
配線用遮断器 日立産機システム配線用遮断器日立産機システム
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応
サンダーブロッカーPro【電源用】 昭電サンダーブロッカーPro【電源用】昭電(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
電源コンセント用SPD TBP-2PEは、電源ケーブルより侵入する雷からコンセント接続機器を保護する製品で、本製品を接続するだけでOAタップに接続する全ての機器を雷から保護します。 万がー、SPDの性能を超える過大な雷が通過してもSPDが損傷しないように、JIS規定のSPD分離器を内蔵しています。 サンダーブロッカーProは、雷電流が電源線や通信線を通って各種機器に侵入して来ないよう、保護回路によって雷を侵入とは異なる経路に逃がし、機器を保護します。対象となる機器種類や系統ごとに適切なSPDを選定することで、電源線や通信線が繋がっている状態でも各種機器を安全に守ることができます。 OAタップ接続機器の保護が簡単 電源コンセント用SPD(TBP-2PE)をOAタップに接続すると、OAタップ内で雷保護回路が並列になり、OAタップに接続する全ての機器の電源回路を保護できます。 プロユースの高性能 業務用機器、公共の電気設備の雷保護に要求されるJIS(日本産業規格 JIS C 5381-11, JIS C 5381-21)に適合しています。 取付・配線が簡単 シンプルな構造で取付・配線が簡単です。電気工事の資格は不要です。 寿命がわかる状態表示 SPDの正常/寿命がわかる状態表示を搭載しています。電源コンセント用はLED表示、LAN用、TV用は機械式の表示です。 機能的でシンプルなデザイン 多様な設置箇所(デスク上、レール、ネジ)に対応します。SPDを複数連結できます。デスク上においても違和感のないシンプルなデザインです。
用途コンセントプラグ(2P E付)、AC100Vコンセント仕様分離器内蔵形、公称放電電流 In 5kA、最大放電電流 Imax 10kA、全放電電流 ITotal 20kA、インパルス耐久性※:カテゴリC2 5kA、カテゴリD1 1kA ※接地間の値を示す。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31.8× 71.6× 67接続方法コンセントプラグ(2P E付)JIS規格JIS C 5381-11 クラスII適合回路AC100VコンセントRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書サンダーブロッカーPro取扱説明書(0.47MB)状態表示正常時 緑LED点灯電圧防護レベル(kV)線間1.2以下、接地間1.5以下
電源トランス 2LHシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 2LHシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20,24関連資料寸法図(0.11MB)
電源(制御機器)(新商品)