絞り込み
ブランド
  • SANKOSHA(サンコーシャ)
  • MEAN WELL(79)
  • 日東工業(66)
  • omron(オムロン)(35)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(22)
  • 音羽電機工業(17)
  • エナジーサポート(10)
  • ラインアイ(9)
  • 日立産機システム(8)
  • 昭電(8)
  • COTEK(コーテック)(8)
  • 相原電機(7)
  • TRUSCO(7)
  • テンパール工業(7)
  • GSユアサインフラシステムズ(6)
  • bitstrong(6)
  • 内外電機(5)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(4)
  • 東洋電源機器(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試験コード SANKOSHA(サンコーシャ)試験コードSANKOSHA(サンコーシャ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
モニターコード SANKOSHA(サンコーシャ)モニターコードSANKOSHA(サンコーシャ)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
共用工具(S) SANKOSHA(サンコーシャ)共用工具(S)SANKOSHA(サンコーシャ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様●適合導体径:0.40~0.90mm●0.70~1.90mm
LAN用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)LAN用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
10対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)10対切分標準PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)絶縁抵抗(MΩ)50000以上(DC500V)耐電圧(kV)AC2/1分間(絶縁破壊がないこと/端子間・端子-アース間)接触抵抗(mΩ)10以下/ケーブル側-アース側(導体抵抗含む)質量(g)約60仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)SANKOSHA(サンコーシャ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
示名条片蝶番タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)示名条片蝶番タイプSANKOSHA(サンコーシャ)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
クローネ端子に取り付ける示名条片
端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)50以上(直流500Vメガーにて/端子間・端子-接地間)耐電圧(V/min)交流350(端子間・端子-接地間)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2
切断プラグ1対 SANKOSHA(サンコーシャ)切断プラグ1対SANKOSHA(サンコーシャ)
179税込197
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から36日以内出荷
2極管アレスタ SANKOSHA(サンコーシャ)2極管アレスタSANKOSHA(サンコーシャ)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
10対接続標準モジュール SANKOSHA(サンコーシャ)10対接続標準モジュールSANKOSHA(サンコーシャ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ)仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
電源回路用SPD SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
重要回線マーカー1芯用赤 SANKOSHA(サンコーシャ)重要回線マーカー1芯用赤SANKOSHA(サンコーシャ)
179税込197
1個
5日以内出荷
示名条片巾狭タイプ SANKOSHA(サンコーシャ)示名条片巾狭タイプSANKOSHA(サンコーシャ)
789税込868
1個
5日以内出荷
クローネ端子に取り付ける示名条片
端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
専用の木台と組み合わせると、公共建築工事標準図の「D形端子板」として使用できます。 両側がねじ端子のため、ねじで芯線の入れ替えができます。
端子構造両側ねじ/10列/2段材質(絶縁体)フェノール樹脂絶縁抵抗(MΩ)500以上(直流500Vにて/各端子間・全端子取付けねじ間)端子M3×6(ねじ端子)適合芯線サイズ(mm2)0.5~2質量(g)約180
端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
端子板・付属 SANKOSHA(サンコーシャ)端子板・付属SANKOSHA(サンコーシャ)
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
セツプラグ SANKOSHA(サンコーシャ)セツプラグSANKOSHA(サンコーシャ)
429税込472
1個
4日以内出荷
火災報知器SPD SANKOSHA(サンコーシャ)火災報知器SPDSANKOSHA(サンコーシャ)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD ・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線) ・R型受信機の伝送線 に使用します 1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい 雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える 交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い 警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心 JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)最大連続使用電圧(V)DC48定格電流(A)DC1動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA)直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時)電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV)質量(g)約200仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
エンドピース用馬金物 H=50 SANKOSHA(サンコーシャ)エンドピース用馬金物 H=50SANKOSHA(サンコーシャ)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アースクリップ SANKOSHA(サンコーシャ)アースクリップSANKOSHA(サンコーシャ)
239税込263
1個
5日以内出荷
Uリンク SANKOSHA(サンコーシャ)UリンクSANKOSHA(サンコーシャ)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
SA-8 端子板、SA-9 端子板、SA-13 端子板に適応 信号回線の切り分け、片側ループ試験に使用 5 kV の高絶縁耐圧 モニター口 二つ付き 2芯用
使用温湿度範囲-20~65℃/90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-20~65℃/90%以下(結露のないこと)使用場所屋内および屋外用器具箱内絶縁抵抗(MΩ)10000以上(直流500V)耐電圧(kV)交流5/1分間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×14×26.5
PFロット棒 SANKOSHA(サンコーシャ)PFロット棒SANKOSHA(サンコーシャ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
LSA-PLUS共用接続工具 SANKOSHA(サンコーシャ)LSA-PLUS共用接続工具SANKOSHA(サンコーシャ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
KPRアース受金具B SANKOSHA(サンコーシャ)KPRアース受金具BSANKOSHA(サンコーシャ)
849税込934
1個
5日以内出荷
8対切分標準PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)8対切分標準PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
使用場所屋内使用温湿度範囲-20~80℃、90%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-40~90℃、90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6導体外径(Φmm)1本接続:0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、2本接続:0.4~0.65(単線のみ)仕様●接続線数:最大2本(ケーブル側/ジャンパ側)被覆外径(mm)Φ0.7~1.6(1本接続/2本接続)
8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)SANKOSHA(サンコーシャ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します端子対数8対
10対切分心線変換PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)10対切分心線変換PFモジュールSANKOSHA(サンコーシャ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
電源(制御機器)(新商品)