特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xyステージ
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイド精密クロスローラガイド
材質アルミ合金
色白色仕上げ
繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ≦0.2μm
コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xステージ
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイド精密クロスローラガイド
材質アルミ合金
色白色仕上げ
繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ≦0.2μm
コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
テーブル長さ(mm)130
テーブル幅(mm)130
耐荷重(N)196(20kgf)
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイドXY:精密クロスローラガイド、θ:クロスローラベアリング
有効移動範囲(mm)XY:±5
移動量(°)θ:±5
分解能(μm)XY:1/0.5(フル/ハーフ)
分解能θ:0.000674°/0.000337°(フル/ハーフ)
最高速度(mm/s)XY:10 : Half 20kpps
最高速度(°/s)θ:6.74 : Half 20kpps
ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002
ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
真直度(μm)[水平/垂直]XY:≦ 1
繰返し精度(μm)XY:≦±0.5(位置決め)
再現性(度)θ:≦ 0.001
バックラッシュXY:≦ 1μm θ:≦ 0.005°
振れ(μm)θ:≦5/±5°
偏心θ:≦3μm/±5°
モーメント荷重(arcsec/N・cm)XY:0.1
自重(kg)4.5
使用モータPK523HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相、基本ステップ角 0.36°、 リード線5本)(3軸共通)
コネクタ形状丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)(3軸共通)
タイプステージ結線:V3(3軸共通)
センサー型式XYθ:F-115(HOME、 LIMIT)
1台
¥699,800
税込¥769,780
62日以内出荷
アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです
質量(kg)0.4
材質真鍮
軸XY軸
移動量(mm)±4
移動ガイドアリ方式
表面処理スーパーブラッククロム
耐荷重(N)68.7
許容モーメント荷重(N・m)0.5(ピッチング)、0.5(ローリング)、0.5(ヨーイング)
モーメント剛性(sec/N・cm)1.5(ピッチング)、1.5(ローリング)
平行度(μm)100
ねじピッチ(mm)0.5
仕様【移動精度/真直度】20
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。
メーカーの手動ステージやミラーホルダーのマイクロメータヘッドを交換することで自動化できます。
メーカーのステッピングモータコントローラで駆動することができます。
移動量1μm/0.5μm(1パルス)(フルステップ/ハーフステップ)
送りねじ(mm)精密研削ネジΦ4、リード0.5
タイプ5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモーター(株))
繰り返し位置決め精度(mm)0.003
分解能(μm)0.1(最小応答/参考)
許容荷重(N)29.4(静荷重)
ロストモーション(mm)0.005
モータータイプPK513PB-C9(□20mm)
動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。
自動位置・姿勢決め装置や計測器の制御がExcelマクロやVisualBasicで簡単にプログラムできるソフトです。
VisualBasicやExcelマクロでのプログラミングを容易にするためのActiveXコントロールです。
同封の技術書はExcelマクロやVisualBasicによる計測・制御における簡単なプログラミングの入門書としても活用することができます。
お客様仕様でプログラムを開発して頂くため、測定条件の変更があったとき等に仕様変更が自由に行えます。
ステージ制御に関するプログラミング労力を大幅に軽減することができます。
ファイバの調芯等の様に、測定結果により動作の制御を変更させるという処理が可能です。
RS232C※/GP-IB※/USB※/インターフェイスをサポートしています。
Windows(R)95/98(SE)/Me/2000/XP/Vistaに対応しています。
SFSコントローラFINE-501/502/503用としてSGSFSX、1軸ステージコントローラPAT-001用としてSGPATXを別途ご用意しております。
適合コントローラ機種SHOT(Mark)-102/202/204シリーズ、SHOT-602、CSG-522R/532R/602R、MINI-5D
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
『メカニカル部品(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- ベアリング(軸受)(新商品)
- モーター(原動機)(新商品)
- ステージ/画像処理(新商品)
- 産業用ロボット(新商品)
- 直動部品(新商品)
- 伝導部品(新商品)
- 減速機・クラッチ・ブレーキ(新商品)
- 搬送(新商品)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。