1,702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着角度調整BKT・スモール・下左 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下左アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用アインツ
149税込164
1個
当日出荷
Φ6ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
吸着角度調整BKT・スモール・下右 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・下右アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4686幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下右奥行(mm)30
吸着角度調整BKT・スモール・上側 アインツ吸着角度調整BKT・スモール・上側アインツ
669税込736
1個
当日出荷
ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。
トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
コントローラ設定用通信ケーブル SMCコントローラ設定用通信ケーブルSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)
電源ケーブル SMC電源ケーブルSMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ストレート
JXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ) SMCJXC51/61 Series コントローラ (ステップデータ入力タイプ)SMC
18,980税込20,878
1台ほか
当日出荷から13日以内出荷
アクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、コントローラセット販売) 簡単設定イージーモード、詳細設定ノーマルモード ティーチングボックス、コントローラ設定ソフト
押ボタン型バルブ アインツ押ボタン型バルブアインツ
4,398税込4,838
1個
欠品中
エアーポート切り替えバルブです。 押してる間、ポートを切替えます。
トラスコ品番388-9948幅(mm)23高さ(mm)50奥行(mm)16.5
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA1-SAIアインツ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA1-SA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6777幅(mm)80高さ(mm)24タイプツール側奥行(mm)71.6可搬質量(kg)~10押出力(N)40
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSIアインツ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6780材質超ジュラルミン幅(mm)75高さ(mm)48タイプツール側奥行(mm)23可搬質量(kg)~10
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用 アインツホース用接続継手 接続後継M4 Φ4ホース用アインツ
129税込142
1個
当日出荷
Φ4ホース用接続継手。
トラスコ品番387-8758材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM5高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)4~4.5品名継手
マイクロミニシリンダー・スリム型 アインツマイクロミニシリンダー・スリム型アインツ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
本体同士をピッタリ合わせて取付可能です。 小型製品のチャックに最適です。 シリンダーロッド回り止め機能付き
幅(mm)14高さ(mm)18.6取付穴2-M3
当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 アインツ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用アインツ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
スイッチ付なので製品確認として使用できます。
トラスコ品番217-8986材質ニトリルゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
パラレルI/Oケーブル SMCパラレルI/OケーブルSMC
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)コネクタ仕様ストレート
当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用 アインツ当てゴム・ビス付・ミニシリンダーH用アインツ
68税込75
1個
欠品中
ミニシリンダーMCE-H用交換当てゴム。
トラスコ品番389-4687材質NR+SBR(設置面)幅(mm)24高さ(mm)3タイプミニシリンダーH用奥行(mm)20
D-SUBケーブルL・OX用 アインツD-SUBケーブルL・OX用アインツ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8425長さ(mm)ハーネス:500タイプツール側
D-SUBケーブル・OX用 アインツD-SUBケーブル・OX用アインツ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
長さ(mm)ハーネス:1500
チャックスペーサー・樹脂製・チャック用 アインツチャックスペーサー・樹脂製・チャック用アインツ
559税込615
1個
当日出荷
ツールチェンジャーや、チャックタッチ金具等の取付る際の樹脂スペーサー。
トラスコ品番388-5266材質ジュラコン幅(mm)80高さ(mm)10タイプロボットハンド取付用奥行(mm)50
ツメ・平行チャック用 アインツツメ・平行チャック用アインツ
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
平行チャック用のオプション爪です。
材質アルミ高さ(mm)5
当板・角型・黒・引込用 アインツ当板・角型・黒・引込用アインツ
849税込934
1個
9日以内出荷
MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
鉄製当て板 アインツ鉄製当て板アインツ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
当て面をローレット加工し、グリップ力と耐久性を向上。
トラスコ品番387-8837材質幅(mm)50高さ(mm)30タイプミニシリンダー用奥行(mm)8
吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5 アインツ吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5アインツ
669税込736
1個
当日出荷
吸着金具の高さを調整できます。 吸着パッドと吸着金具の間が延長できます。
トラスコ品番387-8787取付接続:M5高さ(mm)14.5外径(Φmm)8
ランナーチャックEM(センサー付) アインツランナーチャックEM(センサー付)アインツ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
ランナーチャックEM(センサー無) アインツランナーチャックEM(センサー無)アインツ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
ミニシリンダー・MCEー20T(引込) アインツミニシリンダー・MCEー20T(引込)アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
トラスコ品番388-6805ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)78取付穴4.5×5出力(N)押し:22、引き:82
ミニシリンダー・H型 アインツミニシリンダー・H型アインツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトボディーで軽量のヒンジシリンダーです。
トラスコ品番388-6803幅(mm)50高さ(mm)78奥行(mm)22
チャックワンタッチ金具(チャック側) アインツチャックワンタッチ金具(チャック側)アインツ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OC-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6775材質鉄製幅(mm)160高さ(mm)81タイプツール側奥行(mm)55可搬質量(kg)~35
マニホールド・BF5 樹脂 アインツマニホールド・BF5 樹脂アインツ
909税込1,000
1個
欠品中
マニホールドを樹脂にする事で軽量化を実現しました。 不要なエアーポートを塞ぐ専用キャップです。
トラスコ品番387-8778幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30取付穴Φ4.3適合サイズΦ4ホース
D-SUBケーブルL・OX用 1.5m アインツD-SUBケーブルL・OX用 1.5mアインツ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8424長さ(mm)ハーネス:1500タイプツール側
D-SUBコネクタ-・OX用 OX-DS09-I アインツD-SUBコネクタ-・OX用 OX-DS09-Iアインツ
249税込274
1個
当日出荷
ツールチェンジャー用コネクターハーネス
トラスコ品番388-8429幅(mm)30.8高さ(mm)15.5タイプツール側奥行(mm)12.6コネクタ取付位置ツール側
チャックワンタッチ・ステンレス・ツール アインツチャックワンタッチ・ステンレス・ツールアインツ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
仕様引込力(N):650トラスコ品番388-6774幅(mm)75高さ(mm)23タイプツール側奥行(mm)48可搬質量(kg)~10押出力(N)40
チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI アインツチャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAIアインツ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
チャックワンタッチ(OA2-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
トラスコ品番388-6782材質超ジュラルミン幅(mm)150高さ(mm)85.5タイプツール側奥行(mm)56可搬質量(kg)~35
樹脂マニホールド用キャップ・BF5 アインツ樹脂マニホールド用キャップ・BF5アインツ
68税込75
1個
翌々日出荷
樹脂マニホールド使用しないポート口に取り付けるキャップです。
トラスコ品番387-8780幅(mm)7高さ(mm)10奥行(mm)7適合サイズBF5
当板・角型・白・引込用 アインツ当板・角型・白・引込用アインツ
969税込1,066
1個
翌々日出荷
MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
トラスコ品番387-8836材質アルミ、シリコンゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
替刃・長刃・正刃・ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・長刃・正刃・ミニエアーニッパー用アインツ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
ブラケット・Φ12 アインツブラケット・Φ12アインツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8365幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
ブラケット・W・Φ20 アインツブラケット・W・Φ20アインツ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
トラスコ品番388-8361幅(mm)40高さ(mm)16奥行(mm)27適合サイズ(mm)Φ20
ミニエアニッパー・本体・薄刃付 アインツミニエアニッパー・本体・薄刃付アインツ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
トラスコ品番388-8409形状薄刃幅(mm)20高さ(mm)50.6奥行(mm)76.5動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:1.7(2.26[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ1.7(2.26[[MM2]])
替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 アインツ替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用アインツ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-5 アインツ吸着樹脂具・スモール用 VFILP-S-5アインツ
759税込835
1個
翌々日出荷
ボディーを樹脂にし、軽量化を実現しました。 内蔵スプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パッドの装着も簡単に行えます。
トラスコ品番388-9969ストローク(mm)5取付接続:M12×1.0高さ(mm)51
産業用ロボット コントローラ特集
おすすめ人気ランキング
産業用ロボット(新商品)