絞り込み
ブランド
  • デンソーウェーブ
  • 黒田精工(1,424)
  • アインツ(160)
  • THK(63)
  • SMC(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • イマオコーポレーション(3)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COBOTTA I/Oケーブル デンソーウェーブCOBOTTA I/Oケーブルデンソーウェーブ
38,980税込42,878
1本
30日以内出荷
COBOTTA 中継ケーブル デンソーウェーブCOBOTTA 中継ケーブルデンソーウェーブ
9,498税込10,448
1本
30日以内出荷
COBOTTA  フィールドネットワーク・インターフェースモジュール デンソーウェーブCOBOTTA フィールドネットワーク・インターフェースモジュールデンソーウェーブ
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
EtherCAT、 EtherNet/IP、PROFINETが使えます。
人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTAデンソーウェーブ
1,798,000税込1,977,800
1式
30日以内出荷
どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVDブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025繰返し精度(mm)±0.05サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)保護等級IP30ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz質量(kg)約4適合規格セーフティ機能
産業用ロボット(新商品)