絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンブラストセット KUKKO(クッコ)チェーンブラストセットKUKKO(クッコ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
バイクや自転車のチェーンのカットやカシメができます。 DIN8187に対応したローラーチェーンや、ピンが3.28mm-5.72mmのチェーンに対応します。 バイクや自転車のチェーンのカットやカシメに
仕様ピン用パーツ1:3.28-4.45(mm)、ピン用パーツ2:5.08-5.72(mm)寸法(mm)マウンティングテンショナー開き:9-46
チェーンカット&かしめ用工具用パーツセット KUKKO(クッコ)チェーンカット&かしめ用工具用パーツセットKUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1組
翌日出荷
チェーンカット・かしめ用工具(KS-59-1/14)のパーツセットです。 チェーンピン直径5.72mm用。
質量(kg)0.19
チェーンカット&かしめ用工具用パーツセット KUKKO(クッコ)チェーンカット&かしめ用工具用パーツセットKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1組
翌日出荷
チェーンカット・かしめ用工具(KS-59-1/14)のパーツセットです。 チェーンピン直径3.28mm用。
質量(kg)0.13
チェーン脱着ツール KUKKO(クッコ)チェーン脱着ツールKUKKO(クッコ)
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
質量(kg)0.92
チェーンプーラー KUKKO(クッコ)チェーンプーラーKUKKO(クッコ)
31,980税込35,178
1個
80日以内出荷
チェーン用。
質量(kg)0.17
平歯車S80SU 協育歯車平歯車S80SU協育歯車
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番161-5500材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1歯数45全長(mm)14歯幅(mm)5穴径(Φmm)6モジュール0.8ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)Φ37.6基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M4取付ねじls4
スパイラル傘歯車 協育歯車スパイラル傘歯車協育歯車
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
平歯車S75S 協育歯車平歯車S75S協育歯車
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
平歯車S1SU 協育歯車平歯車S1SU協育歯車
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)16モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S1DB 協育歯車平歯車S1DB協育歯車
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls4
平歯車S1D 協育歯車平歯車S1D協育歯車
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-1897材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状B1歯数100全長(mm)14歯幅(mm)6穴径(Φmm)8モジュール1ハブ外径(Φmm)30歯先円直径(mm)Φ102基準円直径(Φmm)100ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S80B 協育歯車平歯車S80B協育歯車
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75B 協育歯車平歯車S75B協育歯車
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75SU 協育歯車平歯車S75SU協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
平歯車S50SU 協育歯車平歯車S50SU協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S50D 協育歯車平歯車S50D協育歯車
959税込1,055
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3
平歯車S50S 協育歯車平歯車S50S協育歯車
999税込1,099
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-0409材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数48全長(mm)13歯幅(mm)5穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ25基準円直径(Φmm)24ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
ラックRK 協育歯車ラックRK協育歯車
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。
ウォームホイール 協育歯車ウォームホイール協育歯車
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ ラック 協育歯車青POM ギヤシリーズ ラック協育歯車
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
平歯車S50B 協育歯車平歯車S50B協育歯車
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
穴径(Φmm)3モジュール0.5
マイタ 協育歯車マイタ協育歯車
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質機械構造用炭素鋼(S45C)穴径(Φmm)6モジュール1歯数比1穴長さ(mm)13
DIDローラチェーン継手 DIDDIDローラチェーン継手DID
729税込802
1個
当日出荷
DIDローラーチェーンの継手です。
用途動力伝達用。材質スチール列数1
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン椿本チエイン パワーロック KEシリーズ椿本チエイン
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
広範囲の公差軸に対応可能です。
用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(割ピン形)・2列タイプ椿本チエイン
889税込978
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RS[[R上]]ローラチェーン” ローラチェン(リベット形)・1列タイプ椿本チエイン
27,980税込30,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ”RSローラチェーン” ローラチェン(割ピン形)・1列タイプ椿本チエイン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。 ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用材質スチール列数1
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数4 2517エバオン
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2517
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5571材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)180図面番号18
”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数4 2012エバオン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5457材質ねずみ鋳鉄溝数4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)140図面番号18
”SPプーリー” SPZ 溝数5 エバオン”SPプーリー” SPZ 溝数5エバオン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。 適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-5309材質ねずみ鋳鉄溝数5適合ベルト3V、M、SPZデータム径(mm)112図面番号18
EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2082H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
59,980税込65,978
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)10650タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6782ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-15最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様ラージ
EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2080H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
39,980税込43,978
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)7470タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6778ローラー外径(Φmm)15.88チェーンNo.2080アズワン品番65-1995-11最大許容荷重(kN)1.87内リンク内幅(mm)15.75ローラ仕様スモール
EKC2062H SUS ダブルピッチチェーン 江沼チヱン製作所EKC2062H SUS ダブルピッチチェーン江沼チヱン製作所
38,980税込42,878
1本
21日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。特殊雰囲気での動力伝達・駆動用
材質SUS304ステンレス鋼質量(g)6480タイプ割ピンピッチ(mm)38.1ユニットリンク数80コード250-6781ローラー外径(Φmm)22.23チェーンNo.2060アズワン品番65-1995-09最大許容荷重(kN)1.13内リンク内幅(mm)12.57ローラ仕様ラージ
EK200D 割ピン形 ローラチェーン 江沼チヱン製作所EK200D 割ピン形 ローラチェーン江沼チヱン製作所
69,980税込76,978
1本
10日以内出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール質量(g)47400タイプ割ピンピッチ(mm)63.5ユニットリンク数48コード250-6745引張強度(kN)470.7ローラー外径(Φmm)39.68チェーンNo.200アズワン品番65-1994-42最大許容荷重(kN)71.6内リンク内幅(mm)37.85
EK160D 割ピン形 ローラチェーン 江沼チヱン製作所EK160D 割ピン形 ローラチェーン江沼チヱン製作所
34,980税込38,478
1本
10日以内出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。動力伝達・駆動用
材質スチール質量(g)29040タイプ割ピンピッチ(mm)50.8ユニットリンク数60コード250-6744引張強度(kN)279.5ローラー外径(Φmm)28.58チェーンNo.160アズワン品番65-1994-37最大許容荷重(kN)53内リンク内幅(mm)31.55
スプロケット40 KANA(片山チエン)スプロケット40KANA(片山チエン)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状削出仕様軸穴径(Φmm)下穴:14適合チェーンNo.40
標準スプロケットB形 NK35B KANA(片山チエン)標準スプロケットB形 NK35BKANA(片山チエン)
899税込989
1個
翌々日出荷
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-0877材質機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、削出仕様形状削出仕様歯数32外径(mm)102スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)下穴:11適合チェーンNo.35
KANAローラーチェーン KANA80用継手 KANA(片山チエン)KANAローラーチェーン KANA80用継手KANA(片山チエン)
169税込186
1個
3日以内出荷
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3743材質タイプCPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.80
KANAローラーチェーン KANA50用継手 KANA(片山チエン)KANAローラーチェーン KANA50用継手KANA(片山チエン)
84税込92
1個
3日以内出荷
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番804-3736材質タイプRPタイプ列数1RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーンNo.50
FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40) KANA(片山チエン)FTフィットリンクローラチェーン(チェーンNo.40)KANA(片山チエン)
269税込296
1本
翌々日出荷
フィットリンクローラチェーンは残材が残らないECO商品です。ジョイントリンク付なので到着したその場でご使用が可能です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーントラスコ品番410-7390材質スチールピッチ(mm)12.7ユニットリンク数12列数1列引張強度(kN)18.1ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40最大許容荷重(kN)3.63内リンク内幅(mm)7.95
伝導部品(新商品)