絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリングケース 両側Oリングシール式 KANA(片山チエン)カップリングケース 両側Oリングシール式KANA(片山チエン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。
用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0338適合本体4012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)77寸法B(mm)72
EKローラーチェーン(標準形) 割ピン形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) 割ピン形ENUMA
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク ENUMAEKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンクENUMA
339税込373
1個
当日出荷
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール列数2RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(2列形) ENUMAEKローラーチェーン(2列形)ENUMA
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチール列数2列
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンク ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)用オフセットリンクENUMA
349税込384
1個
当日出荷
材質SUS304ステンレス鋼列数1RoHS指令(10物質対応)対応
EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
付属品ストロングピン2本、止めリング2ヶタイプ耐摩タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 強力タイプB-GX型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い
付属品スプリングピン2本タイプ強力タイプ
ロスタテンショナー SE-Iモデル 三木プーリロスタテンショナー SE-Iモデル三木プーリ
35,707税込39,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用
付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304
ユニバーサルジョイント 精密タイプS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
JIS-B1454.B型準拠
付属品スプリングピン 2本材質SCM435曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用
付属品スプリングピン 2本曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
高トルク普及用
付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高トルク普及用
付属品スプリングピン2本材質S45C曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質SUS304曲り角度最大30°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質S45C曲り角度最大30°まで
プーリーアイドラー(樹脂製) NIP イマオコーポレーションプーリーアイドラー(樹脂製) NIPイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック質量(g)1040材質(ベアリング)スチール軸穴径(Φmm)20
タイミングベルト MXL形 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形三ツ星ベルト
519税込571
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベルト幅(mm)6.4種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅6.4
ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ゼロカップ キー溝付タイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,664税込7,330
1個
3日以内出荷
キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能
材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
ジョイントブーツ B型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ B型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
材質ナイロンターポリンタイプB型山数14最高使用温度(℃)70
結合ベルト 8Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT結合ベルト 8VシリーズDONGIL RUBBER BELT
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
種別8V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)24.7使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)111.7角度(°)40材質(ベルト)ゴムリブ本数4最小プーリ径(mm)315関連資料(0.11MB)ベルト形8V(結合)
結合ベルト 5Vシリーズ DONGIL RUBBER BELT結合ベルト 5VシリーズDONGIL RUBBER BELT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
VベルトD形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトD形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
種類Vベルト
傘歯車 協育歯車傘歯車協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
VベルトC形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトC形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230関連資料(0.8MB)ベルト形C
SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ ゼクサスチェンSBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプゼクサスチェン
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。
材質スチール列数1列
コード式センサーヘッド 三ツ星ベルトコード式センサーヘッド三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
適合機種音波式張力計 ドクターテンション タイプIVRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルアーム式センサーヘッド 三ツ星ベルトフレキシブルアーム式センサーヘッド三ツ星ベルト
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
適合機種音波式張力計 ドクターテンション タイプIVRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL イマオコーポレーション樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCLイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
オートローテーションタイトナー TC-PXP イマオコーポレーションオートローテーションタイトナー TC-PXPイマオコーポレーション
5,626税込6,189
1個
4日以内出荷
構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。 騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。 防錆に優れています。 ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。
材質【弾性体】アルミ(A6060)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUS イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(U深溝型) GRL-P-D-SUSイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質【止め輪】SUS304-CSP材質(本体)ポリアセタールホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUSイマオコーポレーション
1,126税込1,239
1個
4日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。 GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS イマオコーポレーション樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUSイマオコーポレーション
1,329税込1,462
1個
4日以内出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイトタイプボルト付き寸法L1(mm)8寸法T(mm)1.5寸法M(mm)M5X0.8耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR イマオコーポレーションウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BRイマオコーポレーション
1,213税込1,334
1個
7日以内出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック材質(ベアリング)スチール 両ゴムシールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルトローラー RABS-R イマオコーポレーション丸ベルトローラー RABS-Rイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100径(Φmm)丸ベルト:4ベアリング6202ZZ寸法R(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ
チェーン用ローラー RABJ イマオコーポレーションチェーン用ローラー RABJイマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
7日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100寸法L(mm)19寸法d(mm)15寸法A(mm)2.3ベアリング6202ZZ寸法B(mm)11寸法C(mm)4寸法d1(mm)35寸法d2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法Do(mm)60寸法Bf(mm)7.6適合アイドラー軸PID1511タイプ
伝導部品(新商品)