12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンフォニアテクノロジー薄形電磁ブレーキ NB
機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。
定格電圧 DC V24 機種薄形電磁ブレーキ
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー通し軸形クラッチ
1個
74,980 税込82,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー板ばね式クラッチ
1個
279,800 税込307,780
翌日出荷

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー突合せ軸形クラッチユニット
ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。 入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。
適合電源箱:DMP-63/24A 形状突合せ軸形 定格電圧(V)DC24
1個
369,800 税込406,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379,800 税込417,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー突合せ軸形クラッチ
1個
73,980 税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーマイクロブレーキ BB
その名のとおり超コンパクト。サイズ・性能・信頼性でも、また実績の多さでも自他ともに認める小形電磁クラッチ・ブレーキです。 小さなボディのすべてに技術がいかんなく生かされており、超小形にして高トルク、高応答にして高信頼性など小形電磁クラッチ・ブレーキのメリットをフルに発揮。 OA機器、コンピュータ関連・周辺端末機器、FA関連機器・小形精密機械など小形化と高性能を求められる機械システムに抜群の威力をお約束いたします。 超小形・軽量・高トルク。 高応答で高精度。 フェーシングはアスベストフリー。 すぐれた熱放散性。 取扱い簡単でメンテナンスフリー。
機種マイクロブレーキ
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーブレーキ
1.精度が抜群の定トルク特性 スリップ回転数に関係なく、常に安定した定トルク。 2.正確・自在な比例制御性 トルクは励磁電流と正確に比例、高精度・自在のトルク制御が可能。 3.高速回転ができる 純電磁連結・非接触系のため回転数による制約をまったく受けず機械の高速化を容易に実現。 4.寿命は半永久的 機械的な接触・摩耗部分なし。寿命は半永久的。 5.スムーズな連結、正確な反復性 電磁連結だからショックレス。高頻度動作に高い反復・再現性。 6.取付け・使用姿勢は自在。 シンプルメカ、取り付けが簡単。タテでもヨコでも取付けOK!
タイプヒステリシスブレーキ
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキに無励磁作動形を用いたクラッチ・ブレーキユニットで、クラッチはワーナークラッチSFC形を、ブレーキにERS形を使用。 EP形クラッチ・ブレーキユニットと取付互換性があります。
軸径(Φmm)22 形状突合せ軸形 ブレーキ無励磁作動形パーマネントクローズブレーキ 質量(kg)15 消費電力(W)クラッチ:23、ブレーキ:13 定格電圧 DC Vクラッチ:24、ブレーキ:24 クラッチワーナークラッチ 機種クラッチ・ブレーキユニット 静摩擦トルク(Nm)クラッチ:70、ブレーキ:40
1個
429,800 税込472,780
翌日出荷

シンフォニアテクノロジーセルキャブクラッチ JCC
数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。 使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。 摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。 板ばね駆動でオートギャップ付。 高応答で動作が確実。 ズバ抜けた熱放散能力。 鳴きがないサイレント構造。 フェーシングはアスベストフリー。 取付姿勢は自由自在。
適合電源箱:DMP-20/24A 形状突合せ軸形 定格電圧 DC V24 機種セルキャブクラッチ
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)