絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • 井筒製作所(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルインジケーター LR・LT-N イマオコーポレーションレベルインジケーター LR・LT-Nイマオコーポレーション
4,365税込4,802
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ブリーザキャップ BR イマオコーポレーションブリーザキャップ BRイマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
スター型ウィンドー FE イマオコーポレーションスター型ウィンドー FEイマオコーポレーション
279税込307
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ネジ込み取付け
形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
オイルプラグ PN イマオコーポレーションオイルプラグ PNイマオコーポレーション
189税込208
1個
翌日出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
レベルインジケーター LR-P・LT-NP イマオコーポレーションレベルインジケーター LR-P・LT-NPイマオコーポレーション
3,492税込3,841
1個
4日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているためレンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の影響を受けません。 LR-P、LT-PはLR、LT型を使用しています。
材質【ボルト・ナット】スチール:SUM22L亜鉛メッキ・SUS:SUS303・樹脂/ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)・ナット:SUS304材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90材質(Oリング)ボルト/ナット(スチール):ニトリルゴム(NBR)・ボルト/ナット(SUS):フッ素ゴム(FKM)材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
ライン型ウィンドー LE イマオコーポレーションライン型ウィンドー LEイマオコーポレーション
509税込560
1個
翌日出荷
はめ込み取付け
形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーションプレッシャーキャップ PRイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
ブリーザキャップ BM イマオコーポレーションブリーザキャップ BMイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX イマオコーポレーションスター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEXイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX イマオコーポレーションサーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEXイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
オイルプラグ PO イマオコーポレーションオイルプラグ POイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆仕様材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー使用温度範囲(℃)-20~80材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーションプレッシャーキャップ PRイマオコーポレーション
5,529税込6,082
1個
7日以内出荷
ブリーズ(通気)構造です。 吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)17寸法H(mm)59寸法d(mm)25寸法L1(mm)195寸法S(mm)-材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D2(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法GG1 1/4材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
オイルプラグ PN・PO イマオコーポレーションオイルプラグ PN・POイマオコーポレーション
194税込213
1個
3日以内出荷
POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
仕様【通気穴】なしレッド材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130寸法d(mm)-表示ドレン表示寸法Lf(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
レベルインジケーターLT-C イマオコーポレーションレベルインジケーターLT-Cイマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
4日以内出荷
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
レベルインジケーター LR-EN イマオコーポレーションレベルインジケーター LR-ENイマオコーポレーション
14,356税込15,792
1個
翌々日出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。 オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 コネクタの向きは前面、左右対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 コネクタはシーリングされています。
材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(本体)特殊透明ポリアミド質量(g)155使用温度範囲(℃)-30~90最大電流(A)1.2導体断面積(mm2)最大1.5材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用)材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)接点容量10VA最大電圧(V)DC200材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
ブリーザキャップ BM・BR イマオコーポレーションブリーザキャップ BM・BRイマオコーポレーション
1,863税込2,049
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック寸法D1(mm)-材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ寸法H1(mm)-材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
コラム式レベルインジケーター(センサー付き) CLR-GLE・CLR-GLP イマオコーポレーションコラム式レベルインジケーター(センサー付き) CLR-GLE・CLR-GLPイマオコーポレーション
18,915税込20,807
1個
4日以内出荷
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。 コネクタの向きは前面、上下対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 CLA-127GLE-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 CLA-127GLP-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。また、液体温度が80℃に達することでも通電します。 保護等級IP65適合 水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。 タンク底面付近への設置が可能です。
付属品スペーサー(厚み10)×2個材質【文字盤・サポート】アルミニウム、【ナット・ワッシャー】SUS304、【センサーブラケット・アセンブリエンド】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック質量(g)231使用温度範囲(℃)-30~80材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(チューブ)耐熱ガラス材質(ボルト)SUS303材質(プロテクター)ポリカーボネート透明材質(フロート)ポリアミドブラック
グリスニップル・カップ(新商品)