絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
868件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブスターN オレンジ コノエノブスターN オレンジコノエ(19件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
ノブスターN 黒 コノエノブスターN 黒コノエ(24件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)鍵番号TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)エッジ用プロテクターLAMP(スガツネ工業)(27件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レールハーフェレ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1ペア
当日出荷から15日以内出荷
キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)30材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチックセット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
ノブスターN 白 コノエノブスターN 白コノエ(5件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
キー TAKIGEN(タキゲン)キーTAKIGEN(タキゲン)
649税込714
1個
当日出荷
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2:No.500(タキゲン)3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)4:旧 型5:A-121-H型(現行型 タキゲン)6:0061型(現行型 タキゲン)7:旧 型8:No.300(タキゲン)9:No.030(タキゲン)吊り下げ用リング付※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる点検口の開閉、リングスリーブの補助にタキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16関連資料(1.55MB)
取手 ホシモト取手ホシモト(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途各種機器、設備など。材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
415税込457
1個
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット吸着力(N)26材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430)厚さ(mm)1.5質量(g)17表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ引出しシステム i Bo× 前板ブラケットハーフェレ(1件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷
iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し仕上ニッケルメッキ材質スチール表面処理(レール)ニッケルメッキ
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キーハーフェレ
719税込791
1個
当日出荷から12日以内出荷
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキハーフェレ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1ペア
当日出荷から23日以内出荷
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し耐荷重(kg)35以下取付引出し底面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
水抜きキャップ TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップTAKIGEN(タキゲン)
222税込244
1個
当日出荷
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ アズワン導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズアズワン
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。
材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
引出しシステム i Bo× カバーキャップ ハーフェレ引出しシステム i Bo× カバーキャップハーフェレ
26税込29
1個
当日出荷
前板ブラケットを隠すためのカバーです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し材質ABS
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキハーフェレ
1,268税込1,395特価
1ペア
当日出荷から6日以内出荷
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し耐荷重(kg)35以下取付引出し側面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプ ハーフェレボールベアリングレール FL28 3段引 脱着タイプハーフェレ
1,698税込1,868
1ペア
当日出荷から10日以内出荷
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し耐荷重(kg)28以下取付引出し側面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
丸ダクト用点検窓(MCR) ピュアテック(METU)丸ダクト用点検窓(MCR)ピュアテック(METU)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途丸ダクト内の検査、メンテナンス材質亜鉛メッキ鋼板
鉄小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下鉄小型セミパッチンジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライド ハーフェレ掘り込み取付レール 耐荷重10kg以下 2段引両方向スライドハーフェレ
249税込274
1ペア
当日出荷
両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し耐荷重(kg)10以下レール幅(mm)17取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様2段引 両方向スライド種類スライド段数2表面処理(レール)亜鉛メッキ
引出し用ソフトクローザー Plus ハーフェレ引出し用ソフトクローザー Plusハーフェレ
89税込98
1個
当日出荷
iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。
仕上アイボリー、自然色材質プラスチック
引戸取手(木製) エスコ引戸取手(木製)エスコ
275税込303
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
イカリ型ハンドル ホシモトイカリ型ハンドルホシモト
499税込549
1個
当日出荷から9日以内出荷
左右兼用型です。
用途小型扉・制御盤・計測機器の小扉材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップ TAKIGEN(タキゲン)「CP-30-WGO-1」用虫よけキャップTAKIGEN(タキゲン)
110税込121
1個
当日出荷
材質AES樹脂質量(g)0.5
鉄リーフヒンジ ジョー・プリンス竹下鉄リーフヒンジジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途特装車、コンテナボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式) ホシモト防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)ホシモト
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
リムロック B/S D25mm ショートバータイプ ハーフェレリムロック B/S D25mm ショートバータイプハーフェレ
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用バックセット(mm)25取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 堀込取手 HH-AS2LAMP(スガツネ工業)
519税込571
1個
当日出荷
本品は手掛かりがあります。
材質ステンレス鋼
引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップ ハーフェレ引出しレーリングシステム i Bo× バッククリップハーフェレ
91税込100
1個
当日出荷から9日以内出荷
レーリングと背板を繋ぐコネクターです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し取付ネジ止め材質PA6
自動ロック戸先ハンドル ジョー・プリンス竹下自動ロック戸先ハンドルジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚、受金具1個取付板厚(mm)1.5~2RoHS指令(10物質対応)対応
ドアストッパー ホシモトドアストッパーホシモト
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
扉開閉時の固定にご使用ください。L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
寸法D(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製スプリング付蝶番 ホシモト鉄製スプリング付蝶番ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷
材質寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付き折りたたみヒンジ LAMP(スガツネ工業)ストッパー付き折りたたみヒンジLAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1セット
欠品中
90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。 ラチェットにより強い保持力を実現しました。 多段階ストップするタイプもございます。
用途折りたたみテーブル、棚など材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC)カバー: ライトグレー質量(g)310仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき許容モーメント(N・m)40/1セット
グロメット TAKIGEN(タキゲン)グロメットTAKIGEN(タキゲン)
29税込32特価
1個
当日出荷から翌日出荷
家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角 ハーフェレ家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角ハーフェレ
329税込362
1個
当日出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)42材質アルミニウム
家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプ ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 115.98タイプハーフェレ
779税込857
1個
当日出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)36仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)種別エッジプルハンドル
アース端子(ねじ止め) エスコアース端子(ねじ止め)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め込み取手 ホシモト埋め込み取手ホシモト
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途計測機器、通信機器 等材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
扉・外装部品(新商品)