絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
869件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明用ブラケット 岩田製作所LED照明用ブラケット岩田製作所
819税込901
1個
翌々日出荷
産業用LED照明を取り付けるための金具です。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型 LAMP(スガツネ工業)ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型LAMP(スガツネ工業)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5適合扉幅(mm)1000以下適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下適合扉質量(kg)0.1以下タイプフロアヒンジ
ガススプリング YFFタイプ ユーエイキャスターガススプリング YFFタイプユーエイキャスター
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)27.4径(Φmm)12.5(ロット)
ガススプリング YCFタイプ ユーエイキャスターガススプリング YCFタイプユーエイキャスター
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)18径(Φmm)8(ロット)
ガススプリング YBGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YBGタイプユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)15
ガススプリング YBFタイプ ユーエイキャスターガススプリング YBFタイプユーエイキャスター
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)15径(Φmm)6(ロット)
ガススプリング YAGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YAGタイプユーエイキャスター
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)12径(Φmm)4(ロット)
グリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱) ノーブランドグリップボルトG3(鉄/3価ホワイト)(小箱)ノーブランド
3,898税込4,288
1箱(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト種類多角形取付部おねじ材質(取付部)
グリップナット 黒 E-2(鉄/三価ホワイト)(小箱) ノーブランドグリップナット 黒 E-2(鉄/三価ホワイト)(小箱)ノーブランド
3,798税込4,178
1箱(25個)
翌々日出荷
表面処理三価ホワイトねじピッチ(mm)1.5ねじの種類ナットねじの呼びM10種類菊形取付部めねじ材質(本体)材質(取付部)
Dキャップ 丸型白 (鉄/生地)(小箱) ノーブランドDキャップ 丸型白 (鉄/生地)(小箱)ノーブランド
5,998税込6,598
1箱(100個)
翌々日出荷
寸法D(Φmm)16表面処理生地呼びM5-16ねじの呼びM5種類丸形取付部めねじ材質(本体)材質(取付部)
うちわボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱) ノーブランドうちわボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
4,898税込5,388
1箱(100個)
翌々日出荷
寸法H(mm)14表面処理生地ねじピッチ(mm)1寸法D(mm)18ねじの呼びM6種類うちわ取付部おねじ取付長(mm)60材質(本体)材質(取付部)寸法l(mm)60
スリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック) ノーブランドスリワリ付きローレットビス(ステンレス/ブラック)ノーブランド
439税込483
1個ほか
翌々日出荷
表面処理ブラック穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
ローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) ノーブランドローレットナット(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)ノーブランド
15,980税込17,578
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
表面処理ニッケル種類丸形取付部めねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
サムノブ 菊型黒 (デルリン500) ノーブランドサムノブ 菊型黒 (デルリン500)ノーブランド
569税込626
1個
翌々日出荷
寸法D(mm)38種類菊形取付部圧入形取付長(mm)38材質(本体)デルリン500
サムノブ 菊型グレー (デルリン500) ノーブランドサムノブ 菊型グレー (デルリン500)ノーブランド
529税込582
1個
翌々日出荷
寸法D(mm)38種類菊形取付部めねじ取付長(mm)38材質(本体)デルリン500
サムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品) ノーブランドサムノブ 丸型グレー (デルリン500)(パック品)ノーブランド
569税込626
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
種類丸形取付部めねじ材質(本体)デルリン500
サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品) ノーブランドサムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品)ノーブランド
519税込571
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
種類T字形取付部めねじ材質(本体)デルリン500
防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ ジョー・プリンス竹下防水ハンドル ワンアクションロック シリンダータイプジョー・プリンス竹下
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
付属品シリンダーキー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手座金を180°回転させて下さい。仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応No.G200(同一)
オートヒンジ ジョー・プリンス竹下オートヒンジジョー・プリンス竹下
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
用途工作機械、OA機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:8(2個使用時)仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
小型オートヒンジ ジョー・プリンス竹下小型オートヒンジジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
用途キャビネット仕上茶色塗装材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
樹脂製引手 ジョー・プリンス竹下樹脂製引手ジョー・プリンス竹下
129税込142
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。
用途鋼製家具材質ABS樹脂(ABS)仕上アイボリー色取付板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ ニッサチェインボールキャッチニッサチェイン
7,498税込8,248
1箱(100個)
4日以内出荷
トラスコ品番126-4586質量(g)750
ステンレスボールキャッチ2穴 ニッサチェインステンレスボールキャッチ2穴ニッサチェイン
4,698税込5,168
1箱(100個)
4日以内出荷
トラスコ品番126-4634質量(g)276
ステンレスボールキャッチ1穴 ニッサチェインステンレスボールキャッチ1穴ニッサチェイン
4,298税込4,728
1箱(100個)
翌々日出荷
トラスコ品番126-6238質量(g)179
ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SSLAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
トラスコ品番225-5169質量(g)50
ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ウルトラファスナー【受座】別売品 04-663LBSSLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
トラスコ品番225-2055質量(g)100
アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300PLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1820
アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業)アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300PLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1360
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL LAMP(スガツネ工業)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BLLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1式
翌々日出荷から3日以内出荷
自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
質量(g)56
マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業)マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。
トラスコ品番225-0198質量(g)3020
ステンレス鋼製ファスナー55-547SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ファスナー55-547SSLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
トラスコ品番158-3403材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)18.4質量(g)58許容荷重(N)29
ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチファスナーTAKIGEN(タキゲン)
370税込407
1袋(10個)
当日出荷
ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用
用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
「CP-482」用台座 TAKIGEN(タキゲン)「CP-482」用台座TAKIGEN(タキゲン)
434税込477
1個
5日以内出荷
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など材質ABS樹脂グレー質量(g)70
強力密閉締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)強力密閉締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,664税込2,930
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)六角レンチ締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
9,067税込9,974
1個
5日以内出荷
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒質量(g)115表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi)寸法W1(mm)22寸法W2(mm)16
非常用電源キャップ TAKIGEN(タキゲン)非常用電源キャップTAKIGEN(タキゲン)
16,088税込17,697
1個
7日以内出荷
重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。
用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護仕様鍵違い材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)1012表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤付属品キー2本材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板質量(g)250表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)TAK80
五方弁光輝用手動ハンドル ショウエイ五方弁光輝用手動ハンドルショウエイ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
五方弁光輝手動用のハンドルです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質SUS NE
ヘアキャッチャMCS用ノブボルト ショウエイヘアキャッチャMCS用ノブボルトショウエイ
549税込604
1個
当日出荷
ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
種別MCS-14用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450材質(ノブ)ABS樹脂
鍵付ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)鍵付ラッチハンドルLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)370防水保護等級IP65
扉・外装部品(新商品)