絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
868件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントファスナー LAMP(スガツネ工業)ジョイントファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼質量(g)12タイプローレット仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地引張荷重(N)330せん断荷重(N[kgf])550
板金扉用トルクスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業)板金扉用トルクスライドヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。 閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。 ワンタッチで脱着が可能です。 本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。 大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。 ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質質量(g)180仕上ニッケルめっき
マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドルLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れています。 シームレスな形状で安全性に優れた、高級感のあるデザインです。 ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質パイプ:ステンレス鋼(SUS304)、ブラケット:ステンレス鋼(SCS13)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)600
グラビティーソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)グラビティーソフトクローズヒンジLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)質量(g)995使用温度範囲(℃)0~40仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下
重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用スライドレールLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
重量用ローラースライドレール LAMP(スガツネ工業)重量用ローラースライドレールLAMP(スガツネ工業)
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
ダブルボールベアリング内蔵のローラー式スライドレールです。 レールは剛性の強い引抜材のため、荷重が加わった状態でもたわみが少なくスムーズにスライドします。 レールは高周波焼き入れまたは窒化処理を施し、コンパクトで耐久性に優れています。 大口径ローラーと転動面研削により動作が滑らかで静かです。 垂直方向の移動にも使用できます。
種類ローラー式スライドレール
フラッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチLAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼質量(g)94仕上バレル研磨、素地RoHS指令(10物質対応)対応
180°開き面付蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開き面付蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
ブラック材質(本体)亜鉛合金耐荷重(N/ペア)199開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミグリップハンドルLAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。 滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理長さL(m)274耐荷重(N)350質量(g)289RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用ブラケット LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
ステンレス鋼製スナップキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スナップキャッチLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
受座が不要のキャッチです。 フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。 ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。 製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
用途筐体同士の仮止めや仮保持など材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)43適合板厚(mm)扉:0.8~ 3仕上素地引張強度(N)50RoHS指令(10物質対応)対応
調整式ロッド用ガイド LAMP(スガツネ工業)調整式ロッド用ガイドLAMP(スガツネ工業)
569税込626
1個
4日以内出荷
工具なしでガイドの位置を調整できます。 スタッド長さは14~ 21 mmに対応しています。 フラットロッド、ラウンドロッド兼用です。
材質ポリアミド(PA)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フラットロッド用ガイド LAMP(スガツネ工業)フラットロッド用ガイドLAMP(スガツネ工業)
229税込252
1個
4日以内出荷
M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。 スタッド長さは16~ 20 mmに対応しています。 フラットロッド専用です。
材質ポリアミド(PA)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下
トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイントLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。 可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。 繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。 新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。
用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼ブラック質量(g)9タイプ小型使用温度範囲(℃)0~60仕上ロッド:窒化処理推奨ねじM2.5ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ショックダンパ 椿本チエインショックダンパ椿本チエイン
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
落込取手用ステンレスキャップ ジョー・プリンス竹下落込取手用ステンレスキャップジョー・プリンス竹下
189税込208
1個
6日以内出荷
H-144-SUS用のキャップです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨
ブラックヨーロピアンスライドレール フジテック・ジャパンブラックヨーロピアンスライドレールフジテック・ジャパン
479税込527
1セット
4日以内出荷
セット内容左右各1本種類スライド形段数2材質(ローラー部)ポリアセタール材質(レール)スチール
L型防水ハンドル(インジケータ付き) ホシモトL型防水ハンドル(インジケータ付き)ホシモト
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
1.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 2.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 3.安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 4.左右兼用設計。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)450表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応有り
二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)ホシモト
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき有りRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(インジケータ付き) ホシモト防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)ホシモト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
1.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 2.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 3.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 4.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 5.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 6.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき有りRoHS指令(10物質対応)対応
裏板(100×25×t=2.3) ジョー・プリンス竹下裏板(100×25×t=2.3)ジョー・プリンス竹下
164税込180
1個
10日以内出荷
裏蝶番と合わせてご使用下さい。バーリング加工を施してあるので位置出しが簡単です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
ステンレスリーフヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスリーフヒンジジョー・プリンス竹下
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
用途特装車、コンテナボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付きロック ホシモトスプリング付きロックホシモト
339税込373
1個
9日以内出荷
パネルに使用され、鍵無しタイプです。
材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)53表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモトステンレス防水平面スイングハンドルホシモト
10,900税込11,990
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製で耐蝕性に優れています。確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水平面スイングハンドル ホシモトステンレス防水平面スイングハンドルホシモト
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください。)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
座金 ホシモト座金ホシモト
129税込142
1セット(2個)
9日以内出荷
用途取手等にSETしてご使用ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
座金 ホシモト座金ホシモト
119税込131
1セット(2個)
9日以内出荷
用途取手等にSETしてご使用ください。材質黄銅表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
889税込978
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等仕様座金・スプリングワッシャー付材質質量(g)80表面処理バフクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(10MB)
取手 ホシモト取手ホシモト
539税込593
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質表面処理バフクロムめっき寸法M(mm)5仕様座金・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
929税込1,022
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付材質質量(g)133表面処理バフクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(10MB)
取手 ホシモト取手ホシモト
699税込769
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル(赤ボタンタイプ) ホシモト平面ハンドル(赤ボタンタイプ)ホシモト
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
ボタンの場所がわかり易い赤ボタン仕様。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい。)取付金具をセットしておりますので、取り付け作業が容易で便利です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)樹脂
二重ロックL型防水ハンドル ホシモト二重ロックL型防水ハンドルホシモト
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。自然回転を防止する機構なので、安全に作業できます。ストッパー機構の持ち手の動作が軽く、作業がスムーズに行えます。左右兼用設計
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)559表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応付き
防水平面スイングハンドル ホシモト防水平面スイングハンドルホシモト
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル ホシモト金具付きつまみタイプハンドルホシモト
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル ホシモトつまみタイプハンドルホシモト
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっき無しRoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル ホシモト金具付きつまみタイプハンドルホシモト
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル ホシモトつまみタイプハンドルホシモト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
扉・外装部品(新商品)