絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
869件中 841869
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つまみタイプハンドル ホシモトつまみタイプハンドルホシモト
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
SOUTHCO トルクヒンジ SOUTHCOSOUTHCO トルクヒンジSOUTHCO
6,798税込7,478
1個ほか
4日以内出荷から92日以内出荷
トルク値が設定済みのコンスタントトルクです。
RoHS指令(10物質対応)対応
イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ) 三星産業貿易イーグルスターノブ 一郎 (おねじタイプ)三星産業貿易
179税込197
1個
当日出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂種類丸形ねじピッチ1.25外径(Φmm)40取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8ノブ高さ(mm)25材質(取付部)SUS
抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)抜差しハンドルTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)
38税込42
1個
翌日出荷
キー TAKIGEN(タキゲン)キーTAKIGEN(タキゲン)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-DN型LAMP(スガツネ工業)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
アズワン品番64-6765-97
キャビネットハンガー 外れ止め機構付ダボとネジ止め用 交換カバーキャップ ハーフェレキャビネットハンガー 外れ止め機構付ダボとネジ止め用 交換カバーキャップハーフェレ
16税込18
1個
23日以内出荷
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など仕上材質プラスチック
デュオフォルテ 単品 ハーフェレデュオフォルテ 単品ハーフェレ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
用途扉の取付け取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要材質亜鉛合金セット内容リッドステー 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個仕様左右兼用
デュオフォルテコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレデュオフォルテコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要材質亜鉛合金セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個仕様左右兼用
デュオスタンダードコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレデュオスタンダードコンプリートセット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け開き角度(度)75、90、110取付クリップシステムで工具不要材質亜鉛合金セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
フリーフラップ H1.5 SW10 六角キー 扉保持力調整用 ハーフェレフリーフラップ H1.5 SW10 六角キー 扉保持力調整用ハーフェレ
73税込80
1個
23日以内出荷
扉保持力を調整する六角レンチです。
用途吊り戸仕上グレー材質プラスチック
サイモプレミアム 20 シリンダー錠用 マスターキー(マスターキーシステムMK2用) ハーフェレサイモプレミアム 20 シリンダー錠用 マスターキー(マスターキーシステムMK2用)ハーフェレ
2,488税込2,737
1個
23日以内出荷
ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、HSシステム用
仕上ニューシルバー色材質洋白種別マスターキー(MS1 MK)
サイモプレミアム 20 シリンダー錠用 リムーバルキー(個別施錠 マスターキーシステム ) ハーフェレサイモプレミアム 20 シリンダー錠用 リムーバルキー(個別施錠 マスターキーシステム )ハーフェレ
5,298税込5,828
1個
23日以内出荷
ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ディンプルシリンダー錠取り出し用
用途個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ティンプルシリンダー錠取り出し用仕上ニューシルバー色適合MK1 用
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 リムーバルキー ハーフェレユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 リムーバルキーハーフェレ
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、マスターキーシステムMK 4とサイモオブジェクトシリンダー錠用
用途サイモロックケースからシリンダー錠取り外しに使用。仕上ニッケルメッキ材質真鍮
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 マスターキー ハーフェレユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 マスターキーハーフェレ
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、
用途サイモロックケースに使用。仕上ニッケルメッキタイプマスターキーシステムMK4用仕様鍵番号:MK 4
アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用 ハーフェレアクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用ハーフェレ
199税込219
1個
23日以内出荷
バージンキー、真鍮、
用途スペアキー作成用仕上ニッケルメッキ材質真鍮種別バージンキー
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付 ハーフェレユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 折りたたみキー付ハーフェレ
799税込879
1個
23日以内出荷
簡易的でリーズナブルな鍵。セキュリティー要求度「低」、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個折りたたみキー 2 本仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:0001、ロックシステム:6枚プレートタイプ
ラッチボトルリムロック B/S D25mm アングル受座 ハーフェレラッチボトルリムロック B/S D25mm アングル受座ハーフェレ
209税込230
1個
23日以内出荷
ラッチボルトリムロック用の受け座です。
用途家具用ロック寸法(mm)42×25×10取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質スチール
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.11タイプ ハーフェレ家具用ノブ Hewi プラスチック 139.11タイプハーフェレ
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉寸法(mm)23×27材質PA仕様
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ ハーフェレ家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉寸法(mm)32×30材質PA仕様円筒、窪みグリップ付き
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ ハーフェレ家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプハーフェレ
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉寸法A(mm)23寸法B(mm)29仕上黒、光沢材質PA仕様円筒、窪みグリップ付き
家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプ ハーフェレ家具用ノブ Hewi プラスチック 139.00タイプハーフェレ
2,498税込2,748
1個
23日以内出荷
丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉寸法A(mm)20寸法B(mm)28仕上黒、光沢材質PA仕様円筒、窪みグリップ付き
家具用ハンドル プラスチック 114.23タイプ Dハンドル ハーフェレ家具用ハンドル プラスチック 114.23タイプ Dハンドルハーフェレ
9,998税込10,998
1個
23日以内出荷
ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉寸法A(mm)304寸法B(mm)38寸法C(mm)288仕上ピュアホワイト材質PA
家具用ハンドル プラスチック 114.22タイプ Dハンドル ハーフェレ家具用ハンドル プラスチック 114.22タイプ Dハンドルハーフェレ
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉寸法B(mm)38材質PA
家具用ハンドル プラスチック 114.20タイプ Dハンドル ハーフェレ家具用ハンドル プラスチック 114.20タイプ Dハンドルハーフェレ
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、
用途幼稚園などの家具扉材質PA
密閉用小型連動ハンドル用パイプ TAKIGEN(タキゲン)密閉用小型連動ハンドル用パイプTAKIGEN(タキゲン)
2,617税込2,879
1個
4日以内出荷
長さ(mm)790材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60696
オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)オリンピアステー AILERON(エルロン)LAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1セット
4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8使用温度範囲(℃)0~40適合幅(mm)蓋:450~ 900推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルキャリア 椿本チエインケーブルキャリア椿本チエイン
289税込318
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
扉・外装部品(新商品)