絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
868件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リムロック ロングバータイプ ハーフェレリムロック ロングバータイプハーフェレ
799税込879
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用バックセット(mm)22奥行(mm)(シリンダーケース)22取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
スペーサー ハーフェレスペーサーハーフェレ
1,098税込1,208
1セット(10個)
5日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、シリンダーケース(Φ 18mm)用 ※リムロック ロングバータイプ(品番237.56.6**)との組み合わせ不可
用途ローラーシャッターの施錠厚さ(mm)2.5長さ(mm)42取付ネジ止め仕上ライトグレー材質PP左右区別ネジ止め取付
家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル ハーフェレ家具用ハンドル スチール ベース付きハンドルハーフェレ
369税込406
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35材質スチール仕様ベース付き、丸
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715 ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715ハーフェレ
699税込769
1個
23日以内出荷
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)28材質亜鉛合金
家具用ハンドル レザー 105.97タイプ ハーフェレ家具用ハンドル レザー 105.97タイプハーフェレ
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
レザーの上質な手触りのハンドルです。
用途家具の扉寸法(mm)46×26仕上ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色材質ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金
引戸取手(ステンレス製) エスコ引戸取手(ステンレス製)エスコ
180税込198
1個
翌日出荷
樹脂埋込み取手 ホシモト樹脂埋込み取手ホシモト(1件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器材質PC/ABSアロイ表面処理シボ仕上げ適合板厚(mm)1.2質量(g)24.8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス埋込み取手 ホシモトステンレス埋込み取手ホシモト
71税込78
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。パッキン(SK-63-P)(別売り)を装着する事によって、防水性を付加できます。取付け用ナット付き
用途各種BOXRoHS指令(10物質対応)対応
トラック取手 ホシモトトラック取手ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
材質表面処理黒塗RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドルホシモト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製スプリング付蝶番 ホシモトSUS製スプリング付蝶番ホシモト
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製スプリング付蝶番 ホシモト鉄製スプリング付蝶番ホシモト
159税込175
1個
9日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製重量抜き差し蝶番 ホシモト鉄製重量抜き差し蝶番ホシモト
289税込318
1個
9日以内出荷
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YCGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YCGタイプユーエイキャスター
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)18径(Φmm)8(ロット)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)ノーブランド
2,698税込2,968特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケルメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランドうちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
3,098税込3,408
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地種類うちわ取付部おねじ材質(本体)材質(取付部)
プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)プッシュラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,305税込1,436
1個
5日以内出荷
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など材質ポリアセタール(POM)グレー質量(g)121
エラストマ取手 FM200シリーズ タカチ電機工業エラストマ取手 FM200シリーズタカチ電機工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
持ったときの荷重に対応して弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。
材質エラストマ許容荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアキャッチャMCF用ノブナット ショウエイヘアキャッチャMCF用ノブナットショウエイ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
材質(ねじ部)SUS304材質(ノブ)ABS樹脂
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
極薄型クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
839税込923
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ストロングボールキャッチLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。 キャッチ力が調整できます。 オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
材質メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)168仕上メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地引張強度(N)8~82推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM5RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)8~ 77
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様フリーストップ材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーマウント型レール LAMP(スガツネ工業)アンダーマウント型レールLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15種類スライド形内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225RoHS指令(10物質対応)対応調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
ブラックヨーロピアンスライドレール フジテック・ジャパンブラックヨーロピアンスライドレールフジテック・ジャパン
479税込527
1セット
4日以内出荷
セット内容左右各1本種類スライド形段数2材質(ローラー部)ポリアセタール材質(レール)スチール
ブラック三段引きスライドレール フジテック・ジャパンブラック三段引きスライドレールフジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
セット内容左右各1本種類スライド形段数3材質(レール)スチール
取手 ホシモト取手ホシモト
829税込912
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付材質ステンレス寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
679税込747
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用 ハーフェレアクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用ハーフェレ
219税込241
1個
6日以内出荷
ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、
用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応仕上ニッケルメッキ材質真鍮種別リムーバルキー
箱型取手 栃木屋箱型取手栃木屋
389税込428
1個
当日出荷
樹脂製で耐塩・耐絶縁性に優れています。
用途計測機器・通信機器などに。材質ABS樹脂幅(mm)20全高(mm)20
取手 栃木屋取手栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2) 美和ロックカギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2)美和ロック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・左勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)192タイプ違い/左勝手仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野宅配ボックス
シリンダーキャップ ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷から23日以内出荷
カムロック用防水キャップです。 鉄製平座金を使用しています。
用途各種キャビネット汎用対応【カムロック】L-9-1, L-9A, L-9-SUS, L-18, L-90, L-92-1/-2, L-94, L-170-SUS-1/-2, L-170D-SUS-2, L-177, L-220-2/-3, L-222, L-230, L-233, L-239, L-240, L-243, L-244, L-245
ディンプルシリンダープッシュ錠 違い ジョー・プリンス竹下ディンプルシリンダープッシュ錠 違いジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
32日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本鍵違い数約1800通り取付板厚(mm)~9施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。タイプ違い仕様【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
セミ型蓋止 栃木屋セミ型蓋止栃木屋
169税込186
1個
当日出荷
小型のステンレス製バチン錠です。 TL-2と取付寸法に互換性があります。
用途計測機器・制御盤・分電盤許容荷重(N[kgf])49(5)材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304質量(g)6
レーリングシステム サイドレール ハーフェレレーリングシステム サイドレールハーフェレ
589税込648
1個
6日以内出荷
iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し材質アルミニウム
レバータイプ引出しストッパー ハーフェレレバータイプ引出しストッパーハーフェレ
1,998税込2,198
1セット(100個)
23日以内出荷
引き出しが脱落しないようにするストッパーです。
用途引き出し取付ダボ仕上自然色材質プラスチック
ガイドレール 一般的な引出し用 ハーフェレガイドレール 一般的な引出し用ハーフェレ
1,998税込2,198
1セット(2個)
23日以内出荷
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し取付側板または棚下にネジ止め仕上材質プラスチック
ボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引 ハーフェレボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引ハーフェレ
7,398税込8,138
1ペア
23日以内出荷
棚板にも使える2段引きレールです。
用途可動棚板、引き出し取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付段数2表面処理(レール)亜鉛メッキ
扉・外装部品(新商品)