絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
869件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクター(分離型) 栃木屋プロテクター(分離型)栃木屋
26税込29
1個
当日出荷
取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープル(縦付け) 栃木屋フィンガープル(縦付け)栃木屋
109税込120
1個
当日出荷
錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
サイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mm エスコサイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mmエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ)長さ(mm)【カム】40幅(mm)【グリップ】23.5サイズ【マウンティングホール】M19適合板厚(mm)7アズワン品番65-2310-14キー取り外し不可回転角度(°)【鍵】90
ボックス引出錠 BEAVER(ビーバー)ボックス引出錠BEAVER(ビーバー)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-34
シリンダー引出錠 BEAVER(ビーバー)シリンダー引出錠BEAVER(ビーバー)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-33
コインロック ホシモトコインロックホシモト
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ロッカー・自動販売機等 幅広い業界において使用されています。
材質快削黄銅棒(C3604BD)備考止め金具が付属されています。表面処理クロムめっきアズワン品番62-2985-59
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・左勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)192タイプ違い/左勝手仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野宅配ボックス
ディンプルシリンダープッシュ錠 同一 ジョー・プリンス竹下ディンプルシリンダープッシュ錠 同一ジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
42日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本取付板厚(mm)~9施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。タイプ同一仕様【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
アイアンハンドル横 八幡ねじアイアンハンドル横八幡ねじ
899税込989
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に材質アイアン取付ねじ皿木ねじゴールドブロンズねじサイズ3.8×25
大型抗菌樹脂ハンドル 栃木屋大型抗菌樹脂ハンドル栃木屋
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPPアイボリー許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直質量(g)198
抜差しヒンジ 栃木屋抜差しヒンジ栃木屋
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社)省スペーススタンド - 間仕切り用NBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。 アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。 重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。 脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。 通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。
用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション材質FC200塗装ブラック寸法H(mm)70寸法W(mm)176寸法h(mm)30
ステンレス衝突防止シール ヘアーライン ジョー・プリンス竹下ステンレス衝突防止シール ヘアーラインジョー・プリンス竹下
5,598税込6,158
1セット(10個)
23日以内出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上ヘアーライン(HLST)
レーリングシステム サイドレール ハーフェレレーリングシステム サイドレールハーフェレ
589税込648
1個
6日以内出荷
iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し材質アルミニウム
Grassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整) ハーフェレGrassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整)ハーフェレ
16,980税込18,678
1ペア
6日以内出荷
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。シンクロ機構搭載レール、幅の広い引出しや大きな扉の引出しに最適
用途木製引き出し引出し幅(mm)キャビネット内寸幅 - 10内寸幅(mm)最小引出し内寸幅:145耐荷重(kg)70以下取付スナップインブラケット固定調整機能調整範囲高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペアリアブラケット 1 ペア取付説明書 1 部仕様ソフトクローズ (4D調整)段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
引出しキャビネットレール用 ソフトクローズユニット ハーフェレ引出しキャビネットレール用 ソフトクローズユニットハーフェレ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
引き出しキャビネットレール用のソフトクローズユニットです。
用途大型の収納庫など。キャビネット高さ(mm)最大2500キャビネット幅(mm)最大600取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm仕上レール:粉体塗装白材質スチール製ローラー、プラスチックストッパーセット内容上部レール用ダンパー 1 個下部レール用ダンパー 1 個取付説明書 1 部仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし
扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用 ハーフェレ扉用ネジ止めブラケット 木製/アルミフレーム扉枠幅45mm以上用ハーフェレ
199税込219
1個
6日以内出荷
デュオ、デュオフォルテ用の扉ブラケットです。
用途扉の取付け仕上三価青クロメート仕様木ネジ用
キャビネットハンガー 高さ調整機能付 下穴取付け用 高さ調整付 ハーフェレキャビネットハンガー 高さ調整機能付 下穴取付け用 高さ調整付ハーフェレ
12,980税込14,278
1セット(100個)
23日以内出荷
吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。ミラーやパネルなど
用途吊り金具外径(Φmm)35下穴深さ(mm)12耐荷重(kg)25取付打ち込み調整機能±3mm (スチールプレート内のスロットで調整)仕上黒、亜鉛メッキ材質ケーシング:プラスチック、プレート:スチール
サスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付 ハーフェレサスペンション金具 下穴取付け用 だるま穴付ハーフェレ
2,598税込2,858
1セット(100個)
23日以内出荷
吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
用途吊り金具仕上材質プラスチック仕様下穴取付用、だるま穴付
サスペンション金具 下穴取付け用 ノコギリ状エッジ付 ハーフェレサスペンション金具 下穴取付け用 ノコギリ状エッジ付ハーフェレ
2,398税込2,638
1セット(100個)
23日以内出荷
吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
用途吊り金具仕上材質プラスチック仕様下穴取付用、ノコギリ状エッジ付
シーリングプロファイル フランジ付 ラウンドプロファイル ハーフェレシーリングプロファイル フランジ付 ラウンドプロファイルハーフェレ
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
湿気などを防ぐパッキン。溝を掘って取り付けします。このプロファイルは湿気が幕板の前面の縁から入ってくるのを防ぎます、
用途湿気の侵入防止長さ(m)80取付側板に押し込み材質プラスチック(ソフトとハードの混合)仕様リブ形状のフランジ付き
Blum 65.2950 センターパンチ ハーフェレBlum 65.2950 センターパンチハーフェレ
889税込978
1個
23日以内出荷
Blum 295.1000 フロントアジャスターの取付治具です。Blum 295.1000 フロントアジャスターの取付位置マーキング用取付ジグ
用途Blum 295.1000取付センターパンチを Blum 295.1000 フロントアジャスターの下穴に入れます。扉を取付ける位置を決め、引出しに押し込みます。引出しに取付位置の跡がつきます。下穴をあけます。材質スチール
Blum 295.1000 フロントアジャスター 1個 ハーフェレBlum 295.1000 フロントアジャスター 1個ハーフェレ
129税込142
1個
3日以内出荷
引き出しの扉を上下、左右調整可能にするアジャスターです。扉を 2 方向 (上下・左右) 調整
用途引き出し下穴深さ(mm)10.5直径(mm)20取付ダボ調整機能偏芯で±2mm仕上自然色材質プラスチック
スペーサーバー アンダーマウントレール用 ハーフェレスペーサーバー アンダーマウントレール用ハーフェレ
959税込1,055
1個
23日以内出荷
アンダーマウントレールの内寸幅調整用のスペーサーです。側板厚 16 mm から 19 mm の幅調整
用途アンダーマウントレール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3×340×48取付ネジ止め仕上材質プラスチック
ボールベアリングレール2段引 耐荷重25kg以下 ハーフェレボールベアリングレール2段引 耐荷重25kg以下ハーフェレ
499税込549
1ペア
5日以内出荷から10日以内出荷
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途引き出し引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25取付引出しに底付調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整仕上粉体塗装白材質スチール仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個種類スライド段数2
ボールベアリングレール3段引 ピン付 ハーフェレボールベアリングレール3段引 ピン付ハーフェレ
28,980税込31,878
1ペア
23日以内出荷
ピンが付いた重量用スライドレール。引き出し側にピン穴加工をすると引き出しを吊り下げできます、
用途引き出し取付プラグを引出しのピン穴にはめ込み、吊り下げ取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 38.5 mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ピン付、閉じた位置でロック用閉じ位置保持機能付種類スライド段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
オーバーエクステンション ハーフェレオーバーエクステンションハーフェレ
59,980税込65,978
1ペア
23日以内出荷
引き出し奥行よりも更に全開するため内容物が取り出しやすくなるスライドレールです。手の届きにくいエリアまでフルアクセス
用途引き出し取付引出しの側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 51 mm仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容レール 1 ペアロック用プラスチック部品 1 ペア仕様閉じ位置での保持装置付、閉じ位置でのロック付 (オプション)種類スライド表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引 ハーフェレボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引ハーフェレ
7,398税込8,138
1ペア
23日以内出荷
棚板にも使える2段引きレールです。
用途可動棚板、引き出し取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付段数2表面処理(レール)亜鉛メッキ
掘り込み取付レール 耐荷重25kg以下 2段引両方向スライド ハーフェレ掘り込み取付レール 耐荷重25kg以下 2段引両方向スライドハーフェレ
2,898税込3,188
1ペア
23日以内出荷
両方向に引けるスライドレールです。
用途引き出し耐荷重(kg)25以下レール幅(mm)37取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様2段引 両方向スライド種類スライド段数2表面処理(レール)亜鉛メッキ
掘り込み取付レール 耐荷重12kg以下 2段引両方向スライド ハーフェレ掘り込み取付レール 耐荷重12kg以下 2段引両方向スライドハーフェレ
1,498税込1,648
1ペア
23日以内出荷
両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し耐荷重(kg)12以下レール幅(mm)27取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様2段引 両方向スライド種類スライド段数2表面処理(レール)亜鉛メッキ
棚板リアブラケット ダイナプロ及びダイナムーブ ハーフェレ棚板リアブラケット ダイナプロ及びダイナムーブハーフェレ
339税込373
1個
6日以内出荷
ダイナプロの底板止めレールの棚板レールとして使用する場合の背部パーツ(交換用 通常は基本セットに含まれます)です。棚板との組み合わせ用
用途木製可動棚レール仕上グレー材質POM仕様3段引用
Grassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズ ハーフェレGrassダイナプロ底板止め 3段引 ソフトクローズハーフェレ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。金物が目立たない仕様のレールです。底板に取り付けするタイプになりますので棚板レールとしてご使用頂けます。高さ、奥行の調整が可能です。
用途木製可動棚レール取付最小棚板幅 = 145mm、最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 42mm + 2×引出し側板調整機能高さ調整 +3.5 mm、奥行調整 +3.5 mm仕上亜鉛メッキ材質スチールセット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペア棚板リアブラケット 2 個奥行調整用アダプター 1 ペア仕様シンクロ機構搭載レール、側板がない幅の広い引出しや側板止めの幅の広い引出しの中間ガイドレールにも最適段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
Grassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整) ハーフェレGrassダイナプロ 3段引 ソフトクローズ(4D 調整)ハーフェレ
9,798税込10,778
1ペア
6日以内出荷から9日以内出荷
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。
用途木製引き出し耐荷重(kg)40/ペア取付最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm最小引出し内寸幅 = 145 mm調整機能調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ソフトクローズ(4D 調整)段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
リニアレール0116 リターンブラケット ハーフェレリニアレール0116 リターンブラケットハーフェレ
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのリターンブラケットです。ソフトクローズユニットのリセット
用途大型物の稼働など。幅(mm)44高さ(mm)22耐荷重(kg)最大360長さ(mm)188取付再循環ボールキャリッジにネジ止め材質スチール種類リニア
リニアレール0116 ソフトクローズユニット ハーフェレリニアレール0116 ソフトクローズユニットハーフェレ
31,980税込35,178
1個
23日以内出荷
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのソフトクローズユニットです。キャビネット、クラッディング、ディスプレイの壁など、オブジェクトを水平にスライドさせる場合
用途大型物の稼働など。耐荷重(kg)360長さ(mm)184.9取付ネジ止め仕上材質プラスチック種類リニア
リニアレール0116 エンドストッパー ハーフェレリニアレール0116 エンドストッパーハーフェレ
7,598税込8,358
1セット
23日以内出荷
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールのエンドストッパーです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド
用途大型物の稼働など。幅(mm)48高さ(mm)15耐荷重(kg)最大360長さ(mm)7.5取付ネジ止め材質アルミニウムセット内容エンドストッパー 2 個M6 皿頭ネジ 2 個種類リニア
リニアレール0116 再循環ボールキャリッジ ハーフェレリニアレール0116 再循環ボールキャリッジハーフェレ
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールの再循環ボールキャリッジです。キャビネットやパネル、ディスプレイウォールなどの物体を水平にスライド用
用途大型物の稼働など。長さ(mm)177耐荷重(kg)最大360取付ネジ止め、ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられるので、プラスチックケースに詰めて納品されます。再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください。最後にエンドストッパーを取付けます。材質Polymer仕様ベアリング: ポリマーボール付き種類リニア
リニアレール0116 再循環ボールキャリッジ ハーフェレリニアレール0116 再循環ボールキャリッジハーフェレ
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
キャビネットや大型天板を可動させるリニアレールの再循環ボールキャリッジです。物体(キャビネットやパネルなど)の水平スライド
用途大型物の稼働など。長さ(mm)177耐荷重(kg)最大360取付ネジ止め、ボールは再循環ボールキャリッジに緩く入れられるので、プラスチックケースに詰めて納品されます。再循環ボールキャリッジを取付ける際、ボールが緩まない様に、プラスチックケースをランニングトラックに押し付け、再循環ボールキャリッジを慎重にランニングトラックにスライドさせて入れてください。最後にエンドストッパーを取付けます。材質ステンレス仕様ベアリング: ステンレスボール付き種類リニア
引出しキャビネットレール3段引 ソフトクローズユニット付 ハーフェレ引出しキャビネットレール3段引 ソフトクローズユニット付ハーフェレ
58,980税込64,878
1個
23日以内出荷
大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。耐荷重(kg)75取付推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め仕上レール:粉体塗装白材質レール:スチール、ストッパー:プラスチックセット内容ローラー付ボールベアリングレール 1 個左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個下部レール 1 個取付説明書 1 部仕様左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付段数3
フレキシブル多機能トレー Grassノヴァプロ ハーフェレフレキシブル多機能トレー Grassノヴァプロハーフェレ
5,898税込6,488
1個
23日以内出荷
引き出しの底板にノンスリップマットを敷き、その上の好きな場所に置けるタイプの多目的トレーです。Grass ノヴァプロの500mm用です。一般的な引出しシステムのオプション用
用途キッチンの引き出し高さH×長さL×幅W(mm)51×480×300呼び長さ(mm)500材質プラスチック仕様ハーフェレMoovitM×/Grassノヴァプロ
扉・外装部品(新商品)