絞り込み
ブランド
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • TRUSCO(1)
  • タカショー(1)
  • まつうら工業(1)
奥行(m)
  • 2
  • 0.42(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(8)
  • 1.3(1)
  • 1.5(8)
  • 1.8(4)
  • 2.2(3)
  • 2.8(4)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 12(1)
  • 20(4)
  • 45(2)
  • 210(3)
  • 300(4)
間口(間)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行(m)から絞り込む
1.25(8)
1.5(8)
1.8(4)
2
2.2(3)
2.8(4)
3(3)
20(4)
210(3)
300(4)
奥行(m)をもっと見る
雨よけシェード タカショー雨よけシェードタカショー(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐水性に優れたポリエチレンが使用されているので、雨をよける効果があります。 外出していても洗濯物を急な雨から守ることができ、軒下やベランダへの降り込みも防ぎます。 遮光性も兼ね備えている為、床や家具の日焼けを防止することができます。 上下部にサビに強いアルミ製ハトメがありますので、付属の取付けひもや別売のシェード取付金具などで固定することができます。 グレーとモカの2色からお選び下さい。
遮光ネット TRUSCO遮光ネットTRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。厚さ(mm)0.8遮光率(%)65
日ざし「強力」 カットシェード まつうら工業日ざし「強力」 カットシェードまつうら工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。
仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付長さ(m)2幅(m)1生地デュポン社製タイベック素材使用
オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/2.0間2.0mTOSTEM(LIXIL)
229,800税込252,780
1セット
5日以内出荷
キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。 収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。 設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)2
オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動左駆動/1.5間2.0mTOSTEM(LIXIL)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。 収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。 設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。奥行(m)2間口(間)1.5駆動方式手動
オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/2.0間2.0mTOSTEM(LIXIL)
229,800税込252,780
1セット
5日以内出荷
キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。 収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。 設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)2
オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風S型壁付け手動右駆動/1.5間2.0mTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。 収納時のケースの出幅は150mm。住宅にしっくりなじみます。 設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度は15°~最大35°まで対応可能。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出しすぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
用途西日よけや雨よけなど、幅広い用途に利用いただけます。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)1.5
オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/2.0間2.0mTOSTEM(LIXIL)
229,800税込252,780
1セット
5日以内出荷
外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)2
オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風C型壁付け手動左駆動/1.5間2.0mTOSTEM(LIXIL)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)1.5
オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/2.0間2.0m TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/2.0間2.0mTOSTEM(LIXIL)
229,800税込252,780
1セット
5日以内出荷
外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)2
オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間2.0m TOSTEM(LIXIL)オーニング 彩風C型壁付け手動右駆動/1.5間2.0mTOSTEM(LIXIL)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
外観に調和するスタイリッシュボディ。取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。 安心の耐風圧強度で、通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。 優れた耐雨性能で便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。 手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。 前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。
用途軒下やシャッターの上など、取り付けスペースが狭い場合に有効です。駆動方式手動奥行(m)2間口(間)1.5

ラティス/デッキ/オーニング』には他にこんなカテゴリがあります

シェード/日よけ/オーニング