絞り込み
ブランド
  • アキレス(1)
  • コクゴ(1)
  • TRUSCO(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
奥行(m)
  • 20
  • 0.42(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(8)
  • 1.3(1)
  • 1.5(8)
  • 1.8(4)
  • 2(12)
  • 2.2(3)
  • 2.8(4)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 45(2)
  • 210(3)
  • 300(4)
  • 3000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行(m)から絞り込む
1.25(8)
1.5(8)
1.8(4)
2(12)
2.2(3)
2.8(4)
3(3)
20
210(3)
300(4)
奥行(m)をもっと見る
お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善)お好きな長さに切れる ロングシェード 日よけ 目隠しYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ハサミでお好みのサイズにカットして使用可能固定用の穴は約6cm間隔(※ハトメはなし)UVカット率:約90%遮光率:約85%水洗い可能3mの取付ロープ付属:1×3m/2本、1×6m/4本、1×12m/8本、1×20m/14本
用途日よけ・目隠し・サンシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 庭 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 プライバシー ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン 水洗い遮光率(%)約85紫外線カット約90%厚さ(cm)0.2
遮光ネット TRUSCO遮光ネットTRUSCO
6,198税込6,818
1本
翌日出荷
窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。
用途育苗、茶園、農作物の遮光に最適です。厚さ(mm)0.8タイプロールタイプ遮光率(%)65幅(m)2
サーミオンクリア コクゴサーミオンクリアコクゴ
82,980税込91,278
1巻
5日以内出荷
透明度遮熱、自己粘着性ウィンドウフィルム。太陽熱を遮蔽して、快適な室内空間と省エネ、省コストを実現します。室内の明るさを確保する為に必要な透明性を維持しながら、窓から侵入する赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇をやわらげます。モノを劣化、変質させる紫外線を99.9%以上遮蔽します。自己粘着性フィルムを基材としているため、施工時の貼り剥しが容易にできます。
仕様【光学特性】(3mm厚フロートガラスに貼り付けて測定JIS A5759に基づく)、紫外線透過率:0.1%以下、可視光線透過率:79.3%、日射透過率:60.5%、熱貫流率:6.0W/m2・K、遮蔽係数:0.81幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)20
サーミオンクリア アキレスサーミオンクリアアキレス
85,980税込94,578
1巻
翌々日出荷
窓から侵入する近赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇を和らげます。
用途店舗での紫外線による色あせ防止、劣化防止。トラスコ品番455-7115幅(mm)1000厚さ(mm)0.2質量(kg)8.7緑がかった透明長さ(m)20透過率(%)(日射)60.50可視光線透過率(%)79.30係数(遮蔽系数)0.81反射率(%)(日射)6.80紫外線透過率0.1%以下

ラティス/デッキ/オーニング』には他にこんなカテゴリがあります

シェード/日よけ/オーニング