12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースハンガー 人工呼吸器回路保持 2個入 サイウィンド

    ホースハンガー 人工呼吸器回路保持 2個入

    サイウィンド
    2,898税込3,188
    1個(2個)
    当日出荷
    サポートアームに取り付けて呼吸回路を保持します。
    仕様●サイズ:横幅8cm×高さ9.3cm×奥行1.5cm●回路取付部内径:22mm、15.6mm、6mm●ハンガーの取付球:直径19mm●本体重量:20g●材料:PBT(G30%)●黒色アズワン品番68-0807-65
  • ドレーゲルソーブ800+ ソーダライム MXシリーズ ドレーゲル

    ドレーゲルソーブ800+ ソーダライム MXシリーズ

    ドレーゲル
    17,980税込19,778
    1箱(6本)
    5日以内出荷
    二酸化炭素を吸収すると白から青紫へと変色し、変色後は元の色には戻りません。CO2を均等に吸収し、すべてのハロゲン系吸入麻酔剤で使用できます。粉じんの生成を抑えて患者、施術者、装置を保護します。
  • 保護栓 麻酔用 SB 1箱 100個入 トップ

    保護栓 麻酔用 SB 1箱 100個入

    トップ
    7,598税込8,358
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    ●相互接続防止コネクタ規格 ISO 80369-6対応の保護栓です。●麻酔用シリンジの先端キャップ/麻酔用三方活栓の側柱部キャップ等にご使用いただけます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スタンドクランプN サポートアーム取付 サイウィンド

    スタンドクランプN サポートアーム取付

    サイウィンド
    14,998税込16,498
    1個
    4日以内出荷
    クランプ上面と横面の2方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。サポートアームを取り付けて机やベッドの枠に取り付けできます。
    幅(cm)3耐荷重(kg)挟み込み:2本体質量(g)210取付穴アーム:9/16インチ×2全長(cm)5.5最大開口(mm)50高さ(cm)10アズワン品番68-5082-87奥行き(cm)挟み込み部:3
  • スタンドクランプY サポートアーム取付 サイウィンド

    スタンドクランプY サポートアーム取付

    サイウィンド
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    クランプ上面・側面・前面の3方向には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。 サポートアームを取り付けて机、ベッドの枠、支柱に取り付けできます。
    仕様●全長:9cm●幅:4cm●高さ:9cm●最大開口:5.2cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ×3●挟み込み部奥行き:4cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:420gアズワン品番68-0807-64
  • スタンドクランプH サポートアーム取付 サイウィンド

    スタンドクランプH サポートアーム取付

    サイウィンド
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    クランプ上面には9/16インチのネジ穴が開いており、サポートアームをねじ込んで止めることが出来ます。 サポートアームを取り付けて呼吸器や架台、またベッド脇のサイドレール(ホスピタルレール)に取り付けできます。
    仕様●全長:7.5cm●幅:4cm●高さ:6.5cm●最大開口:3cm●アーム取付穴サイズ:9/16インチ●サイドレール挟み込み部厚み:1cm●挟み込み耐荷重:3kg●本体重量:340gアズワン品番68-0807-63
  • サポートアーム 人工呼吸器回路保持 サイウィンド

    サポートアーム 人工呼吸器回路保持

    サイウィンド
    54,980税込60,478
    1本
    8日以内出荷
    決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。 アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。 一回の動作で作業が完了できます。 ストレスのない、職場環境をおつくりします。
    仕様●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売アズワン品番68-0807-62
  • ベンチシールド S アコマ医科工業

    ベンチシールド S

    アコマ医科工業
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    バクテリアフィルタ(滅菌済)
    容量(mL)死腔量:66、最低一回換気量:198抵抗流量:1.2cmH2O(30L/min)アズワン品番63-4259-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000除去率(%)バクテリア/ウィルス:99.999一般的名称麻酔回路セット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • エルボコネクタ 固定 アコマ医科工業

    エルボコネクタ 固定

    アコマ医科工業
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    固定式エルボ
    アズワン品番63-4259-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000一般的名称麻酔回路セット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
  • メスNRキャップ 1箱 25個入 NIPRO(ニプロ)

    メスNRキャップ 1箱 25個入

    NIPRO(ニプロ)
    3,098税込3,408
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    アズワン品番69-1243-15
  • ベンタエイドⅡ フレックスチューブ・ストレート型 25個入 フジメディカル

    ベンタエイドⅡ フレックスチューブ・ストレート型 25個入

    フジメディカル
    12,980税込14,278
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    仕様●患者様側:ID15/OD22●回路側:ID22●チューブ長:15cm●EOG滅菌済(個包装)アズワン品番65-8734-15
  • 人工呼吸器フィルタ バクトトラップ ベーシック 25個入 ファーマシステムズ

    人工呼吸器フィルタ バクトトラップ ベーシック 25個入

    ファーマシステムズ
    19,980税込21,978
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    静電式疎水性フィルターです。人工呼吸器の吸気側、呼気側、テストラングの保護と多用途です。透明なハウジング。
    仕様【死腔量】75mL質量(g)32アズワン品番65-1214-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000054医薬品医療機器等法一般医療機器コネクタ径(Φmm)【器械側】22F、【患者側】22M‐15F
麻酔用マスク