絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
皮膚キュレット MKシリーズ 貝印皮膚キュレット MKシリーズ貝印
1箱(20本)
翌々日出荷から12日以内出荷
患部の軟らかな組織を削り取るのに適した刃先です。ディスポタイプですので、感染の恐れのある再使用を避けられます。
用途皮膚科治療・皮膚組織検査に。材質刃物用ステンレス鋼全長(mm)150一般的名称単回使用メス医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00095000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
人工鼻 トラキライフII 人工鼻 GGM人工鼻 トラキライフII 人工鼻GGM
1箱(25個)
当日出荷
自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。新開発のマイクロウェル紙を採用、安定した加湿性能が持続します。透明なハウジングにより異物の発見が容易です。専用酸素チューブキット(FJ-1161-1)と組み合わせて酸素供給ができます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/(紙パルプ)性能加湿:30mgH2O/L(TV100mL)抵抗0.32cmH2O(30L/min)容量(mL)死腔量:12.5、一回換気量:250~1000一般的名称気管切開患者用人工鼻アズワン品番8-5721-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
3ボタンハンドピース Sシリーズ ellman-Japan3ボタンハンドピース Sシリーズellman-Japan
67,980税込74,778
1本
21日以内出荷
Dual EMC,Pelleve S5に接続可能な基本セット。
シャフト対応電極シャフト軸:1/16インチ、3/32インチコード長さ(m)3.0ハンドピース寸法(mm)115アズワン品番68-9276-08
エスピッツ 1箱 1000本入 積水メディカル(SEKISUI)エスピッツ 1箱 1000本入積水メディカル(SEKISUI)
22,980税込25,278
1箱(1000本)
翌々日出荷から10日以内出荷
血液検体用などのプラスチック検体保存容器です。素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利かつ、コンテナやラックを傷つけません。-20℃の凍結保存も対応可能です。※凍結保存時には十分な注意が必要です。溶血が問題となる検査ではお避け下さい。
カウントラック 4枚×100セット入 ハクゾウメディカルカウントラック 4枚×100セット入ハクゾウメディカル
31,980税込35,178
1ケース(100セット×4枚)
8日以内出荷
溝と溝を合わせるだけで組立てることができます。 1セットで最大20枚のガーゼカウントができます。 カウントが合わない場合でも、リカウントが一目で分かりスムーズに行えます。 使用後、ガーゼを差し込んだままケースを折りたたんで廃棄できます。
仕様●1枚あたりサイズ(mm):195×60●入数:1ケース(4枚/セット×100セット入)●材質:PS(ポリスチレン)●※ガーゼは別売です。アズワン品番66-0002-35
フィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入 GVSフィルター付き人工鼻 エコサーム 50個入GVS
1箱(50個)
翌々日出荷から12日以内出荷
熱と湿度を保持し患者に戻す機能を有します。除菌機能を有する静電式やHEPAフィルタを内蔵しています。人工気道で上気道がバイパスされる患者、または人工呼吸器を装着する患者に使用できます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00029000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
デュポット 1400mL MDDシリーズ メリットメディカル・ジャパンデュポット 1400mL MDDシリーズメリットメディカル・ジャパン
1箱(20個)
7日以内出荷
排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
容量(mL)1400チューブ長さ(mm)接続:1220、スパイク付:1830一般的名称血管造影キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00119000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フタバランセット FLシリーズ フタバ[医療]フタバランセット FLシリーズフタバ[医療]
1箱(200包×1本)
翌々日出荷から33日以内出荷
使用時の抵抗感が少なく、痛みも軽減します。
材質ステンレス一般的名称単回使用手動式ランセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15400BZZ00586000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
エコープローブカバーⅡ 人体開口部用・術中用 フジメディカルエコープローブカバーⅡ 人体開口部用・術中用フジメディカル
1箱(12セット)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
超音波プローブを血液・体液の汚染から守ります。超音波プローブの滅菌作業が省力化できますので、滅菌による劣化を防止できます。スリーブ先端は平面になっており、プローブにフィットしやすくなっています。
材質PU(ポリウレタン)先端寸法(mm)スリーブ:75×50セット内容[ドレープ包装]滅菌ジェル×1袋(20g)・スリーブ(プローブカバー)×1枚・スリーブ固定用ゴムバンド×4本一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AIBZX00004000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ネオフィード三方活栓 トップネオフィード三方活栓トップ
1箱(20個)
12日以内出荷
新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。流量が大きいため、栄養液の流れがスムーズです。
オレンジ一般的名称経腸栄養ポンプ用消化器用ストップコックアズワン品番7-8925-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21300BZZ00597000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
温度プローブ YSI400 スミスメディカル温度プローブ YSI400スミスメディカル
1箱(20本)
7日以内出荷
手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>。食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>。食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>。メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>。軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。
適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)一般的名称人体開口部単回使用体温計プローブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20300BZY00819000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セフティカテ ファストキャス 800001シリーズ クリエートメディックセフティカテ ファストキャス 800001シリーズクリエートメディック
1箱(5セット)
6日以内出荷から8日以内出荷
内腔が広いので、導尿時間を短縮できます。生体適合性に優れたオールシリコーン製です。ワンタッチで簡単に開閉でき、キャップを外さずに導尿可能です。開閉しやすいカテーテルケース。キャップを軽く回す(90度回転)だけで容易にカテーテルの取出し&収納が可能です。ポケットやカバンに収納しやすいコンパクト設計。消毒液量を低減でき、経済的です。
材質シリコーン一般的名称間欠泌尿器用カテーテル医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ACBZX00010000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セフティカテ Φ4.0mm 001シリーズ  男性用 クリエートメディックセフティカテ Φ4.0mm 001シリーズ 男性用クリエートメディック
1箱(5セット)
翌々日出荷
カテーテルケースは保管しやすいケースです。カテーテルケースは折りたたみが可能で、ドアノブ等に引っ掛ける事ができるフック付きです。
先端1側孔全長(mm)300mmサイズ12Fr.セット内容カテーテル(デプスマーク付き)×1本、カテーテルケース×1個、キャップ×1個、外ケース×1個タイプ男性用一般的名称間欠泌尿器用カテーテルアズワン品番8-5575-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01287000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
プローブカバー ソフトタッチ OMシリーズ  フィットタイプ オカモトプローブカバー ソフトタッチ OMシリーズ フィットタイプオカモト
1袋(144個)ほか
翌々日出荷
ブローブ先端にジャストフィットする仕様で、より精密な画像を確認できます。プローブ部分に装着することで清潔に使用できます。十分な長さで作業をサポートし、着脱も容易です。
全長(mm)200以上一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01432000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
プローブカバー ソフトタッチ OMシリーズ オカモトプローブカバー ソフトタッチ OMシリーズオカモト
1袋(144個)ほか
翌々日出荷
プローブ部分に装着することで清潔に使用できます。
材質天然ゴムラテックス全長(mm)170以上一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01431000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
滅菌セッシ SHシリーズ オオサキメディカル滅菌セッシ SHシリーズオオサキメディカル
1箱(20袋×1本)ほか
翌々日出荷
ステンレスセッシと同等の精度と使用感です。滅菌パッケージには、バクテリアバリア性や強度に優れた「タイベック(R)」を使用しています。
材質ABS樹脂一般的名称単回使用ピンセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:22000BZX00853000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
回転コネクター アトムメディカル回転コネクターアトムメディカル
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
回転構造により酸素供給チューブ同士の接続時にチューブのねじれを防止します。チューブが自由に回転するのでねじれません。
材質ポリアセタール一般的名称酸素投与キット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00061000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ディスピン 樹脂製 アズワンディスピン 樹脂製アズワン
1箱(100袋×1本)
12日以内出荷
使用感は金属製セッシとほとんど変わりません。
全長(mm)180材質PP(ポリプロピレン)滅菌EOG滅菌済(一括包装)一般的名称単回使用ピンセットアズワン品番0-2690-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00661000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ディスピン NPシリーズ アズワンディスピン NPシリーズアズワン
1箱(100袋×1本)
翌々日出荷から12日以内出荷
使用感は金属製セッシとほとんど変わりません。
材質PP(ポリプロピレン)一般的名称単回使用ピンセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00661000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ストレートタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズ GGMストレートタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズGGM
1箱(25個)
6日以内出荷
静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。使用開始日付の記入スペース付きです。ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。
コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mm一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99%医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
アングルタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズ GGMアングルタイプ人工鼻 ベンタエイドF FJシリーズGGM
1箱(25個)
6日以内出荷
静電気フィルター組み込みタイプです。マイクロウェル紙を使用していますので、安定した加湿性能が持続します。本体に適合換気量と使用開始日付の記入スペースを入れています。透明なハウジングで、異物の発見が容易です。
一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エルボコネクタ 回転 303-70シリーズ  ダブルポート アコマ医科工業エルボコネクタ 回転 303-70シリーズ ダブルポートアコマ医科工業
1箱(25個)
10日以内出荷
ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。
タイプダブルポート一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ仕様エルボコネクタ 回転 ダブルポート(9.5mmポート+シールキャップ)アズワン品番7-6408-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
エルボコネクタ 回転 303-70シリーズ アコマ医科工業エルボコネクタ 回転 303-70シリーズアコマ医科工業
1箱(25個)
8日以内出荷
ダブルスウィベル方式の仕様です。
回路回路部:スムースボア一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ仕様エルボコネクタ部:回転ダブルポート(9.5mmポート+シールキャップ)アズワン品番7-6408-08医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
気管切開用人工鼻 GGM気管切開用人工鼻GGM
1箱(25個)
翌々日出荷
自発呼吸時の加温・加湿を行う軽量コンパクトな人工鼻です。吸引バルブ・酸素ポート付です
質量(g)7一般的名称気管切開患者用人工鼻アズワン品番62-2701-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ユニバーサルプレート対極板クランプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ユニバーサルプレート対極板クランプSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
15,980税込17,578
1箱(1本)
6日以内出荷
電気手術器と対極板を接続する時に使用します。
対応機種電気メス(代表例):バリーラブ製品、エルベ、アスペン、コンメド製品(CQMS適合)アズワン品番69-6419-36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000277医薬品医療機器等法一般医療機器
ベンタエイドⅡ 新生児用 25個入 FJ-305シリーズ フジメディカルベンタエイドⅡ 新生児用 25個入 FJ-305シリーズフジメディカル
23,980税込26,378
1箱(25個)
10日以内出荷
自発呼吸用としても適しています。流量抵抗の低い設計です。
仕様●流量抵抗:0.5 at 10L/min●加湿効果:30 at TV 20●1回換気量TV:10-50ml●死腔量:2.5ml●重量5g●ポート付●EOG滅菌済(個包装)アズワン品番65-8734-14
人工鼻 サーモベントT 25個入 スミスメディカル人工鼻 サーモベントT 25個入スミスメディカル
1箱(25個)
当日出荷
自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。吸引及び補助付き酸素投与を頻回に必要とされない方に適しています。専用酸素供給アタッチメントは、人工鼻に被せる様に取り付けるだけで酸素投与できます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/紙寸法(mm)43.7×31.4×28.2(15コネクタ含む)質量(g)5仕様【加湿性能】25mg/L、【1回換気量】500mL(呼吸回数:10回/分時)アズワン品番8-1723-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ファイコンTCB気管支ブロッカー ファイコンファイコンTCB気管支ブロッカーファイコン
1セット
6日以内出荷
経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。高トルクのブロッカーシャフト(金属メッシュ入り)の採用により、トルクコントロールが向上し、目的部位への挿入操作がしやすくなりました。また、X線透視下での位置確認も容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)1.7(5Fr)全長(mm)505有効長(mm)325最大容量(mL)カフ:3材質シリコン100%タイプ小児用一般的名称換気用気管支閉塞カテーテルアズワン品番63-6318-85医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
耳鼻咽頭喉科送気球