24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シチズンシステムズドットレシートプリンター
一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ 質量(g)470 電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm)106×180×88 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンシステムズドットパネルプリンター
コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ。コンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下 付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ 質量(g)500 電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A) 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 サイズ(mm)115×119×65 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シチズンシステムズモバイルプリンター
スマートフォンやタブレットとの連携が可能。
付属品サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップ インターフェースシリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2) 印字方式ラインサーマルドット方式
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)。
1個
52,980 税込58,278
9日以内出荷

シチズンシステムズレシートプリンター
コンパクトなエコノミーモデル
仕様●インプットバッファ:4k or 45バイト●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●信頼性:プリントヘッド寿命/ 耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性 50km(常温、常湿、指定推奨紙)●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch) コマンドにより設定可能 付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド 質量(g)430 適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング 電源電圧(V)定格入力/AC 100~240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です) 用紙サーマルロール紙 58mm×Φ83mm、紙厚 0.065mm~0.075mm 印字方式ラインサーマルドット方式 文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2 バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93 サイズ(mm)106×170×116.5 ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルパネルプリンター
計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。
消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA) 電源電圧(V)DC24±10% インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USB 印字方式ラインサーマルドット方式
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シチズンシステムズレシートプリンター
LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度。リモート監視・メンテナンス機能に対応。省スペース設計
付属品サーマルロール紙、ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意 質量(kg)2 消費電力(W)約60(印字時) / 約0.9~1.0(待機時)/ 約0.2~0.3(省電力時) 印字方式ラインサーマルドット方式 印字幅(mm)3インチ用紙(80、72、 68.25、64、2インチ用紙(54.5、54、52.5、48.75、48、45
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シチズンシステムズレシートプリンター
コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。
仕様●ACアダプター:定格入力/AC100~240V、50/60Hz、1.0A定格出力/DC8.5V±5%、3A●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:80mm/秒 付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド 質量(g)620 消費電力(W)待機時/約2、印字時/約18 (最大約26 インターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能) 印字方式ラインサーマルドット方式 サイズ(mm)106×180×105 印字幅(mm)48
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルレシートプリンター
業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。
仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:350mm/秒 階調印字時/160mm/秒(2インチ) 付属品サーマルロール紙、ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション 質量(kg)1.3 消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2 印字方式ラインサーマルドット方式 サイズ(mm)125×165×108 印字幅(mm)3インチ=72、2インチ=52.5
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルラベルプリンター
タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム。タッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単。高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペース。スタンドアローン印刷、リモートメンテナンス。最大304mm/秒の高速印字で大量発行可能
付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト 質量(kg)13.5 電源電圧(V)AC100/240、50/60Hz インターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T) 印字方式感熱/熱転写方式 サイズ(mm)255×490×265
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シチズンシステムズサーマルラベルプリンター
コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。
質量(kg)4.9 電源電圧(V)AC100/240、50/60Hz インターフェースシリアルRS-232C準拠 印字方式感熱/熱転写方式 サイズ(mm)231×289×263 印字幅(mm)MAX 104
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなサイズながらオートカッターを標準装備。Bluetoothとドロワー出力を搭載したモデルがラインナップに追加。レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒)。
1個
57,980 税込63,778
9日以内出荷

コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)。
1個
48,980 税込53,878
欠品中

シチズンシステムズ機器組込用ドットプリンタ
CBM910Ⅱのメカニズム。組込用となります。
仕様用紙厚(mm):総厚 0.13以下 桁数24桁/14ドット 印字速度(行/秒(s))最大:約2.5 印字方式シリアルインパクトドット方式 用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷

LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
63,980 税込70,378
欠品中

LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷

LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷

LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷