水虫撃退モバイル靴除菌器 DEODORANT ONE デオドラント ワンataraina(クリエイティブトレーディング)3日以内出荷
グッバイ、靴のイヤなにおい。 嫌な臭いをシャットアウト、靴の消臭エチケット。 靴に差し込むだけで臭いや雑菌だけでなく、アレルゲンやダニまで吸着させて強力除去! 世界初、独自開発のモバイルラジカルシートが匂いの原因を分解、消臭効果を持続
自社開発の表面近傍で発生するラジカル(活性種)が臭いの原因菌を強力に除去。さらに、ラジカルシートの作り出すオゾンなどの活性種が悪臭の分解を行い、靴の中の臭いを効果的に軽減させます。
水虫の原因菌である白癬菌に対しても有効なため継続的に使用することで、靴の中を清潔に保つことができます。
いつでもどこでも簡単操作、シーンに合わせてモードを切り替え
使い方は簡単!靴の中のつま先部分まで差し込んでスイッチを押すだけ。内蔵タイマーで除菌が完了すると自動で電源が切れます。
乾電池式なので、コンセントがない靴箱の中や、お出かけ先でも手軽に使用できます。
1日の終わりには標準モード(120分)で入念に、お出かけ前はクイックモード(15分)で簡単に除菌・消臭を。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×80×58質量(g)約180(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本(本体1個につき)消費電力(W)0.25/個電池寿命(時間)約20(最大)タイマー15/120分(2モード)使用環境温度(℃)5~40適合サイズ(cm)靴:22~28
空気清浄機リズム(旧:リズム時計工業)税込¥49,478¥44,980
空気清浄機シャープ税込¥49,478¥44,980