スイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
シートカバーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷から6日以内出荷
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!!
BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
ヒッチボールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
パイプジョイント T字90°クランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント エルボ90°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント T字90°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パラソル(単品)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。
材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル質量(kg)2.5色ブルー(おもて)/ブラック(うら)長さ(m)折り畳み:1.1寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97生地撥水加工高さ(m)2.07
3WAYクッションBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
リムーバブルスイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
シートの”取付・取り外し”が簡単にできる!
シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。
最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。
付属品【ねじ数】4本厚さ(mm)【合体後】45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20ねじ規格【ボート側取付用】M6×25間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
パイプジョイント エルボ120°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷から8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法H2(mm)35傾斜角度(°)120
デラックスフォールディングシートII(グレー/ブラック)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
従来タイプよりコンパクトになりました。高級感のあるレザー調の最高級シートです。ヒンジ部分や底面部分が強化プラスチック製のため、錆や腐食の心配がありません。生地のブラック部分は高級感のあるパンチング仕様です。
厚さ(mm)背もたれ:50色グレー/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×450×440取付ねじ4本付属座面高さ(mm)110ねじ穴間隔(mm)A:128.5×128.5、B:127×301
スイベルシートマウントBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷から10日以内出荷
スチール製とステンレス製のスイベルシートマウントです。
パイプベース丸型台座90°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプトップアイキャップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
パイプエンド ホルダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法W1(mm)26ねじ穴M5
パイプフォーク クランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
パイプジョイント 3方エルボBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。3方向からパイプを接続して、分岐、合流、曲がりを可能にしする継手(エルボ)です。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
フィッシャーマンシートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷から10日以内出荷
スモールボートに最適な軽量・コンパクトタイプ!
背面・座面ともに小さめに設計されていますが、横幅を広くすることでゆったりと座れ、コンパクトながら快適な座り心地を実現しています。
そのため、インフレータブルボートや2馬力ボートなどに最適です。
仕様【リムーバブルスイベルベース(MA765-2)】使用可能付属品【タッピングビス】4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×506×406
ぺデスタル 450-635mmBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
アルミニウム支柱とアルミニウム鋳造ベース、ナイロンパーツの軽量でしっかりとしたペデスタルです。ネジ式で数段階の高さ調節が可能です。
仕様●天面サイズ:10mm●天面板厚:170x170mm材質アルミ/樹脂底面サイズ(mm)Φ230支柱径(Φmm)75/60
パイプベース丸型台座60°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。台座(土台)となる取付パーツです。パイプ用の接続口(ソケット)にパイプを差し込んで使用します。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
パイプエンドBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
ビミニトップ用アフターパーツ
用途Φ25mm用適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
キャスティングシートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)7日以内出荷から10日以内出荷
インナーフレームに耐久性の優れたプラスチックを採用したキャスティングシートです。
4種類のカラーバリエーションからバスボートの好みや色に合わせて選ぶことが可能です。
ぺデスタル (ダンパータイプ)580-710mm IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)7日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):580~710底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
パイプジョイント 十字BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。上下・左右(4方向)を十字に繋ぐ時に使用するジョイントパーツです。パイプの分岐、合流、曲がりを可能にします。
材質ステンレス316寸法(幅W×高さH)(mm)83.5×83.5仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプベース(ソケット)IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
人気のパイプベース(ソケット)が、さらに使いやすく進化!「パイプベース(ソケット)II」は、固定力と安定性が向上したリニューアルモデルです。バウレールなどのパイプにノブネジで締め付けるだけで、工具不要の簡単取付。新形状のスペーサーにより、パイプとの設置面積が増加し、しっかりと掴んでズレにくくなりました。Φ22mm・Φ25mm・Φ32mmの3種類のパイプ径に対応しており、様々な船体・シーンで柔軟に使用可能です。上部にはBMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントが装着でき、ロッドホルダーや魚探マウントなどの取り付けベースとして最適です。? 従来モデルより固定力が向上した後継モデル? 新形状スペーサー採用で、よりしっかりパイプをホールド? ノブネジで工具不要の簡単取付? Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプに対応? BMOフィッシングギアシリーズの各種アタッチメントに対応
材質樹脂/ゴム色ブラック取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
ベースマウント 21001BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
ビミニトップ用アフターパーツ
適合品番MA062-1B,2B,3B/MA063-4B,5B,6B
サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)5日以内出荷
頑丈なマリングレードパーツ
本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。
ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート!
ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。
また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。
▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼
【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm
【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N
【防水性(撥水性能)】5kps
未使用時の収納・使用時のセットが簡単!
使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。
固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。
オーニングカバーが付属!!
未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。
■1100mm固定タイプ
もっともベーシックなサポートポールです。
仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】1100mm固定タイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)パイプ径(Φmm)【サポートポール】25ポール高さ(mm)固定1100材質(ポール)アルミ/UVナイロンねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
パラソルスタンド(サイドマウントベース) IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
進化した固定力。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!ボート縁の側面(壁面)やクーラーボックスなどの側面(壁面)に取付可能なパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。取付用に両面テープが付属しております。必要に応じてネジでしっかり固定することが出来ます。2個のベースでがっちり2点止めするのでパラソルがぐらつきにくく、安心してご使用いただけます。【主な特長】?シンプルな金属プレート&樹脂パーツ採用。 パラソル支柱を2箇所で固定するため、安定感があり、剛性が高い!?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?取付用に強力な両面テープが付属!「簡単に両面テープだけでの固定する」or「ネジでしっかり固定する」状況に合わせて固定方法が選べる。
付属品両面テープセット内容パラソルスタンド部分(壁面取付用) ×2、強力両面テープ×2材質樹脂/アルミ/ゴム寸法(mm)110×76×68タイプ壁面取付ねじ穴4-M5皿ネジ加工ねじ穴間隔(mm)94×60取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
シートマウントベースSUSBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
キャスティングシート・バックレスとチェアーなどをバスボートへ取り付ける際の土台となるベースです。
仕様●ネジ間隔(mm):70●対応シャフト径(mm):19材質ステンレス寸法(mm)174x174x71ねじ穴(Φmm)8
パイプアイキャップ丸型台座BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)34×34直径×高さ(mm)66×36
ぺデスタル (ダンパータイプ)500-630mm IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
エアーダンパーが振動を軽減!衝撃を吸収するからシートの座り心地が格段にUPします!エアーダンパー仕様で無段階の調節が可能です。ノブを緩めることで360度回転出来ます。BMOの全てのシートに取り付けることが出来ます。
仕様●天面サイズ(mm):170×170●天面板厚(mm):10●高さ調節幅(mm):500~630底面サイズ(mm)Φ230高さ調節エアーダンパー仕様(無段階)
パイプジョイント エルボ135°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法H2(mm)35傾斜角度(°)135
BMフィッシングチェアー&クッションセット IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。【海でも安心。丈夫で長持ち。】フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。【シーンに合わせて高さを自由調整。】座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。【脚立に見えて、実はすごい。】見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。【滑りやすい場所でも安心設計。】脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。【+クッションで快適&収納力UP!】専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。【さらに!カスタム性も◎】座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。
質量(kg)2.3 / 【クッション】0.6寸法(cm)【クッション接地面積】18×36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェアー】41~44×37~52×40~58高さ(cm)40~58(9段階)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×16×42.5取付可能板厚(mm)【クッション】50
パイプエンドフォーク 22ΦBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、アイキャップタイプの台座(ベース)と組み合わせて使用するパイプエンドです。
材質ステンレス316寸法(mm)30×28×55寸法D1(mm)6.5寸法W(mm)8.2仕上鏡面仕上げ適合パイプ径(Φmm)22
パイプジョイント T字60°クランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60
パイプフォークBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。
材質ステンレス316D1M6寸法E(mm)7.5仕上鏡面仕上げ
フォールディングシートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
分厚くクッション製の優れた座面と背面!
頑丈なアルミ製ヒンジと錆びないプラスチック製インナーフレーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×416取付ねじ径(inch)【スイベル】1/4"ねじ穴間隔(mm)133×133