マリンテック
ステンレス製ヨットヒンジ
材質
SUS316
板厚(mm)
4.6
取付ねじ
5mm(M5)
保証期間
1年
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659367
MYH-102S
38×102
118
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73659401
MYH-38S
38×38
52
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73659410
MYH-76S
38×76
88
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73659446
MYH-50S
50×50
95
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください