絞り込み
ブランド
- WAKO
- 中国塗料(8)
- ニッペマリン(5)
- 石川ペイント(2)
- サンデーペイント(1)
- M.I.T(1)
- 関西ペイントマリン(1)
- ワールドアクセス(1)
- 海王(1)
特価

ワコーエコプラスWAKOECOPLUS
WAKO¥14,980~税込¥16,478~1缶5日以内出荷から7日以内出荷ワコーエコプラスは特殊セラミックスを含有することで、耐フジツボ性を向上させる特許技術を活用した防汚塗料です。公官庁を始めとして、プレジャーボート、ヨット、漁船にも幅広く採用されています。用途FRP船用 プレジャーボート、ヨット、漁船仕様【理論塗布率】0.303 kg/m2 (DFT 100μm)、【ボリュームソリッド】55±2%メーカー株式会社WAKO塗布方法エアレススプレー、刷毛塗り、ブラシ(少ない面積に対してのみ推薦)硬化時間(時間)4(30℃環境下)希釈率(%)最大5(体積比)適合塗膜100μm (ドライ塗膜)、182μm (ウェット塗膜)
『船体・船底塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 船体・船底用プライマー
- 船底防汚塗料
- 船体塗料・コーティング