絞り込み
ブランド
  • はくでん
  • RENOGY JAPAN(4)
  • マリンテック(3)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーメーター DC 8~100V はくでんバッテリーメーター DC 8~100Vはくでん
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)・リン酸鉄リチウム電池(F)電圧測定範囲:DC8~DC100V測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60V・DC72V・DC84Vの7レンジ使用電圧に切替えて、ご使用願います。
付属品接続ケーブル、取扱説明書長さ(cm)リード:20精度1%±1digit取付寸法(mm)58×28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×33×15測定速度(秒)約回2/使用電圧範囲測定:DC 8~100動作温度(℃)-10~+70動作湿度(%)10~80動作電流(mA)<15
バッテリーメーター DC12~70V はくでんバッテリーメーター DC12~70Vはくでん
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
電池の電圧・残量がリアルタイムで表示高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)電圧測定範囲:DC7~DC70V測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ使用電圧に切替えご使用願います。
付属品接続ケーブル、取扱説明書測定範囲DC7~70V取付寸法(mm)58.5×28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5精度(%)1動作温度(℃)-20~+70

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

変圧器/電圧計