絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)
  • モノタロウ(25)
  • CKD(309)
  • SMC(267)
  • 千代田通商(137)
  • TRUSCO(104)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • Festo(41)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • フルネスジャパン(30)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(29)
  • カクイチ(26)
  • フローバル(25)
  • コスメック(24)
  • フジキン(23)
  • 十川産業(22)
  • VMECA(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(21)
  • 築地製作所(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティーリール CEJN(セイン)セーフティーリールCEJN(セイン)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。取付一次側:R1/4、二次側:R1/4全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)10外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)分離時に自動的に残圧を除去します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
シリーズ265/365/264/364用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ265/365/264/364用ダストキャップCEJN(セイン)
409税込450
1個
当日出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートホースキット カップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット カップリング付CEJN(セイン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。仕様接続継手:カップリング/ニップル(シリーズ315)トラスコ品番226-4676材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ニップル:鋼鉄全長(m)10使用圧力(MPa)1.6肉厚(mm)1.75使用流体空気外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーター 652型 CEJN(セイン)レギュレーター 652型CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)低圧力損失で大流量です。
用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレーター 651型 CEJN(セイン)レギュレーター 651型CEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
一定の設定圧力でエアを供給します。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)低圧力損失で大流量です。
用途圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。圧力調整範囲(MPa)0.05~1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)ルブリケーター 652型CEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。底流量下でもオイルを滴下します。
用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケーター 651型 CEJN(セイン)ルブリケーター 651型CEJN(セイン)
9,698税込10,668
1個
20日以内出荷
オイル滴下量の調整とロックが可能です。被圧下でもオイル補給が可能です。底流量下でもオイルを滴下します。
用途圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ(ノンブレード) CEJN(セイン)ポリウレタンチューブ(ノンブレード)CEJN(セイン)
9,898税込10,888
1巻
20日以内出荷から22日以内出荷
ワンタッチチューブ継手に最適です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途ワンタッチチューブ継手に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)50使用圧力(MPa)1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久
ブローガンキット CEJN(セイン)ブローガンキットCEJN(セイン)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ブローガン(11-208-0100)及びアクセサリー(11-208-9955・11-208-9962・11-208-9956)のセットです。
セット内容11-208-0100 (90mm固定ノズル付エア・フルードガン)、11-208-9955 (チップシールド)、11-208-9962 (サイレンサー)、11-208-9956 (ラバーチップノズル)
フィルター/レギュレーター 652型 CEJN(セイン)フィルター/レギュレーター 652型CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター/レギュレーター 651型 CEJN(セイン)フィルター/レギュレーター 651型CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
低圧力損失で大流量です。圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター 652型 CEJN(セイン)フィルター 652型CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。使用圧力(MPa)1.6
フィルター 651型 CEJN(セイン)フィルター 651型CEJN(セイン)
8,698税込9,568
1個
20日以内出荷
水滴やダストを効果的に除去します。手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去に。使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール(赤ホース) CEJN(セイン)セーフティーリール(赤ホース)CEJN(セイン)
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
ホース:赤取付一次側:R1/4、二次側:R1/4適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティーリール(ネオングリーンホース) CEJN(セイン)セーフティーリール(ネオングリーンホース)CEJN(セイン)
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
幅(mm)406ホース:ネオングリーン取付一次側:R3/8、二次側:R3/8高さ(mm)313適合チューブ外径(Φmm)13.5奥行(mm)190全長(m)5最高使用圧力(MPa)1.6ホース長さ(m)5(一次側1.5)内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用壁付けブラケット CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用壁付けブラケットCEJN(セイン)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ブレーキシュー(3個入) CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ブレーキシュー(3個入)CEJN(セイン)
8,998税込9,898
1袋
20日以内出荷
巻取りスピード制御機構の交換部品です。
用途セーフティーリール用交換部品に。RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース 水用CEJN(セイン)
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
用途交換用として。RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホースCEJN(セイン)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ストップボール ケーブルタイ付き CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ストップボール ケーブルタイ付きCEJN(セイン)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用CEJN(セイン)
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
用途交換用として。ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース ネオングリーン CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース ネオングリーンCEJN(セイン)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパーク CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパークCEJN(セイン)
4,898税込5,388
1個
30日以内出荷
用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホースCEJN(セイン)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。幅(mm)406取付一次側:ニップル、二次側:315 eSafeカップリング高さ(mm)313奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.2ホース寸法(内径×外径)(mm)11.0×16.0ホース長さ(m)5(一次側1.5)外径(mm)16.0内径(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
セイン シリーズ115 カップリング CEJN(セイン)セイン シリーズ115 カップリングCEJN(セイン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。安全ロック機構付です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油相手側取付サイズG3/8メネジ
スパイラルホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)スパイラルホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン全長(mm)1300ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース内径(Φmm)5使用流体空気ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性コイル長(mm)700
ストレートブレードホース 赤 CEJN(セイン)ストレートブレードホース 赤CEJN(セイン)
55,980税込61,578
1巻
20日以内出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100肉厚(mm)2最高使用圧力(MPa)1.6ホース内径(Φmm)8使用流体空気ホース外径(Φmm)12特性耐久
ストレートブレードホース 青 CEJN(セイン)ストレートブレードホース 青CEJN(セイン)
59,980税込65,978
1巻
20日以内出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久
ストレートブレードホース ネオングリーン CEJN(セイン)ストレートブレードホース ネオングリーンCEJN(セイン)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷から20日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型) CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
幅(mm)234高さ(mm)120奥行(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型) CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型)CEJN(セイン)
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
幅(mm)234高さ(mm)151.5奥行(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなしCEJN(セイン)
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリールCEJN(セイン)
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ665 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ665 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
569税込626
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ664/665 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ664/665 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
569税込626
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ567 ノン・ドリップ ニップル CEJN(セイン)シリーズ567 ノン・ドリップ ニップルCEJN(セイン)
4,698税込5,168
1個
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。幅(mm)29高さ(mm)56.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)29最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ567 ノン・ドリップ カップリング CEJN(セイン)シリーズ567 ノン・ドリップ カップリングCEJN(セイン)
8,298税込9,128
1個
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。幅(mm)34高さ(mm)52.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)34最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ565 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ565 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
529税込582
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)