絞り込み
ブランド
  • 栗田製作所
  • モノタロウ(25)
  • CKD(309)
  • SMC(267)
  • 千代田通商(137)
  • TRUSCO(104)
  • CEJN(セイン)(70)
  • PISCO(ピスコ)(63)
  • Festo(41)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(37)
  • 正峰工業(36)
  • フルネスジャパン(30)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(29)
  • カクイチ(26)
  • フローバル(25)
  • コスメック(24)
  • フジキン(23)
  • 十川産業(22)
  • VMECA(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(21)
  • 築地製作所(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスクリーンフィルタ 栗田製作所ステンレスクリーンフィルタ栗田製作所
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。付属品Oリング:2個トラスコ品番100-9376適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン接続口径G1/8全長(mm)46使用圧力(MPa)0.7ろ過精度(μm)0.01使用流体空気流体温度(℃)5~45RoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)40

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)