特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用 使用温度範囲(℃)-10~50 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 特性保形性
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 適合流体水、泥水、砂利 特性柔軟、保形性
1本
939 税込1,033
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用) 材質オールステンレス製(SUS304) ねじSWCH-18A 本体SPM(合金名) ワイヤーデルタワイヤー
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用 材質(ホース)軟質塩ビ樹脂 クリア 特性柔軟 使用温度範囲(℃)0~35 使用流体
1本
202 税込222
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1185種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等) 使用温度範囲(℃)0~35 ブルー 材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂 特性柔軟
1本
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (990種類の商品があります)

カクイチSYバンド SS製
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用) 材質SS(三価クロメート付) 本体SPM(合金名) ねじSWCH-18A ワイヤーデルタワイヤー
1個
特価
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サクションホース用バンドです。
用途サクションホース等を止めるのに使用します金具
1個
特価
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ダクト用ホース用バンドです。
用途耐圧ホース用のホースバンド
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質SS(メッキ付)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用 呼び寸法(inch)3/4 許容圧力(MPa)0.6 許容曲げ半径(mm)120 標準質量(g/m)220 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)24.0 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層 特性保形性
1本
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン 許容圧力(MPa)0~1.0 使用温度範囲(℃)-5~50 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂 特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
1本
279 税込307
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用 使用温度範囲(℃)-5~50 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
1本
139 税込153
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等) 材質カップリング:アルミダイカスト ホース:ブルー 使用温度範囲(℃)ホース:0~35 カップリングメス:1個、オス:1個 材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送 呼び寸法(inch)2 ピッチ(mm)10 許容圧力(MPa)1 許容曲げ半径(mm)550 標準質量(g/m)1395 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)50.6 外径(Φmm)67.0 材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層 特性耐圧、耐摩耗
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。 フランジ5K用(JIS)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等) 使用温度範囲(℃)0~35 ブルー 材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂 特性柔軟
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。 材質SS(メッキ付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送 材質(本体)アルミニウム ガスケットNBR 流体液体・粉体・気体
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高耐圧補強構造と高弾性樹脂の採用により、低圧から高圧までのハードな作業に最適です 透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です 1mごとのメーター表示で、カット残量の確認が容易です
用途ダム・トンネル工事、その他土木・建設工事におけるセメントミルク等の一般グラウトのデリバリー及び充填用 エアーツール、空圧機器配管用 工場機械設備の給排水用 許容圧力(MPa)0~4.0 許容曲げ半径(mm)200 標準質量(g/m)535 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)25.0 外径(Φmm)34.6 材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂 特性耐圧、弾性、透明性
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送 材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[] ガスケットNBR 流体液体・粉体・気体
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送 材質(本体)ステンレス鋳物[SCS14(SUS316)[] ガスケットNBR 流体液体・粉体・気体
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂ホースをセットし易くしたアルミ材質のアダプターです。
用途各種液体・粉体・気体の搬送 材質(本体)アルミニウム ガスケットNBR 流体液体・粉体・気体
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品 接続方式ワンタッチ式
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 材質(本体)鉄(ディスゴ処理) 材質(Oリング)CR(クロロプレンゴム) 流体液体、粉体、気体、食品、化学薬品 接続方式ワンタッチ式
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります