ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。
トラスコ品番200-4397
材質アルミ・スチール
最高使用圧力210PSi(1.4MPa)
空気消費量(L/min)1200L/毎分
ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)
本体サイズ(mm)110x25x160
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)
- 油圧機器・油圧ホース(新商品)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。