絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,782件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホース CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ストップボール付き交換ホースCEJN(セイン)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用ストップボール ケーブルタイ付き CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用ストップボール ケーブルタイ付きCEJN(セイン)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
用途交換用RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース 水用CEJN(セイン)
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
用途交換用として。ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース ネオングリーン CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース ネオングリーンCEJN(セイン)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパーク CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホース アンチスパークCEJN(セイン)
4,898税込5,388
1個
30日以内出荷
用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)9.5×13.5
セイン セーフティーリール用1次側交換ホース CEJN(セイン)セイン セーフティーリール用1次側交換ホースCEJN(セイン)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
用途交換用ホース長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。幅(mm)406取付一次側:ニップル、二次側:315 eSafeカップリング高さ(mm)313奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.2ホース寸法(内径×外径)(mm)11.0×16.0ホース長さ(m)5(一次側1.5)外径(mm)16.0内径(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応
セイン シリーズ115 カップリング CEJN(セイン)セイン シリーズ115 カップリングCEJN(セイン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。安全ロック機構付です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油相手側取付サイズG3/8メネジ
スパイラルホースキット eSafeカップリング付 CEJN(セイン)スパイラルホースキット eSafeカップリング付CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ポリウレタン全長(mm)1300ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ホース内径(Φmm)5使用流体空気ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)8コイル径(mm)42特性耐久性、柔軟性コイル長(mm)700
ストレートブレードホース 赤 CEJN(セイン)ストレートブレードホース 赤CEJN(セイン)
55,980税込61,578
1巻
20日以内出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100肉厚(mm)2最高使用圧力(MPa)1.6ホース内径(Φmm)8使用流体空気ホース外径(Φmm)12特性耐久
ストレートブレードホース 青 CEJN(セイン)ストレートブレードホース 青CEJN(セイン)
59,980税込65,978
1巻
20日以内出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気特性耐久
ストレートブレードホース ネオングリーン CEJN(セイン)ストレートブレードホース ネオングリーンCEJN(セイン)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷から20日以内出荷
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型) CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(中型)CEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
幅(mm)234高さ(mm)120奥行(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型) CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型)CEJN(セイン)
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
リールが±50度首振り可能になります。人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。
幅(mm)234高さ(mm)151.5奥行(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなしCEJN(セイン)
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ913 ステンレスホースリール CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリールCEJN(セイン)
149,800税込164,780
1個
20日以内出荷
ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ665 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ665 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
569税込626
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ664/665 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ664/665 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
569税込626
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ567 ノン・ドリップ ニップル CEJN(セイン)シリーズ567 ノン・ドリップ ニップルCEJN(セイン)
4,698税込5,168
1個
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。幅(mm)29高さ(mm)56.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)29最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ567 ノン・ドリップ カップリング CEJN(セイン)シリーズ567 ノン・ドリップ カップリングCEJN(セイン)
8,298税込9,128
1個
25日以内出荷
カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。
用途冷却温調用途に。幅(mm)34高さ(mm)52.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)34最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ565 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ565 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
529税込582
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ564/565 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ564/565 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
529税込582
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径6.3) ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径6.3) ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-6402/10-232-6451/10-232-6452/10-232-6442/10-232-6492RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径6.3) カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径6.3) カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-1402/10-232-1451/10-232-1452/10-232-1442/10-232-1492RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径10) ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径10) ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-6434/10-232-6444RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ232(呼径10) カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ232(呼径10) カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種10-232-1434/10-232-1484/10-232-1494RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ208 エア・フルードガン CEJN(セイン)シリーズ208 エア・フルードガンCEJN(セイン)
2,798税込3,078
1個
20日以内出荷
OSHA規格に準拠した安全設計です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音となりました。
全長(mm)108ノズル長(mm)57ノズル口径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ165 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ165 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
419税込461
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ165 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ165 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
409税込450
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ115 ニップル CEJN(セイン)シリーズ115 ニップルCEJN(セイン)
4,898税込5,388
1個
25日以内出荷
ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。幅(mm)25.4奥行(mm)25.4六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ065 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ065 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ064/065 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用RoHS指令(10物質対応)対応
カップリングカバー用アッセンブリーツール CEJN(セイン)カップリングカバー用アッセンブリーツールCEJN(セイン)
9,198税込10,118
1個
20日以内出荷
ツールを使用することにより、カップリングカバー(09-320-7001)の取り付けが簡単に行えます。
カバー色
ウルトラフローニップル CEJN(セイン)ウルトラフローニップルCEJN(セイン)
4,198税込4,618
1個
25日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)ウルトラフローカップリングCEJN(セイン)
24,980税込27,478
1個
25日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
幅(mm)39接続口径G1/2全長(mm)96.3高さ(mm)39最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラフローカップリング CEJN(セイン)ウルトラフローカップリングCEJN(セイン)
9,398税込10,338
1個
25日以内出荷
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
最高使用圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット ポータブルシステム-フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)FRLユニット ポータブルシステム-フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型CEJN(セイン)
83,980税込92,378
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ユニットの持ち運びが容易なポータブル仕様です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/2メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)5.1
FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 652型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 652型CEJN(セイン)
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G3/8メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター、ポーティングブロック&ルブリケーター 651型CEJN(セイン)
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。ポーティングブロック(配管ポートの分岐ブロック)により、潤滑エアと無潤滑エアを分けて使用することも可能です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)1.94
FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 653型 CEJN(セイン)FRLユニット フィルター/レギュレーター&ルブリケーター 653型CEJN(セイン)
97,980税込107,778
1個
20日以内出荷
フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。
用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)