絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,782件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁CKD
3,738税込4,112
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。ワンタッチ継手を標準装備し、工数削減に貢献します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
ABA専用フレキシブルドライバー ABAABA専用フレキシブルドライバーABA
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
長さ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ミニABAクランプ スチール ABAミニABAクランプ スチールABA
14,980税込16,478
1袋(100個)
5日以内出荷
バンドエッジにRをつけているのでホースの外面の損傷を防ぎます。 ナットがはめ込みの為、スクリューが抜け落ちてもナットは落ちません。 スクリューヘッドはABAオリジナルと同じ六角7mmなのでABA専用フレキシブルドライバーで締められます。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)9材質スチール推奨締付トルク(N・m)1.5板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド VOBLシリーズ(ベローズ&ロング&オーバル) 金具付き VMECA真空パッド VOBLシリーズ(ベローズ&ロング&オーバル) 金具付きVMECA
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
取付ねじG1/2メネジパッド寸法(mm)30×90
真空パッド VOBFシリーズ(オーバル&ベローズ&フラット) 金具付き VMECA真空パッド VOBFシリーズ(オーバル&ベローズ&フラット) 金具付きVMECA
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) 金具付き VMECA真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) 金具付きVMECA
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) パッドのみ VMECA真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) パッドのみVMECA
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付き VMECA真空パッド VDFシリーズ(深形&フラット&カーブ) 金具付きVMECA
4,998税込5,498
1個
18日以内出荷
硬度(パッド)60
真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付き VMECA真空パッド FCFシリーズ(フラット&カーブ) 金具付きVMECA
3,398税込3,738
1個
18日以内出荷
硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付き VMECA真空パッド VBFシリーズ(ベーローズ&フラット) 金具付きVMECA
3,698税込4,068
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
真空パッド VSシリーズ(スポンジ) パッドのみ VMECA真空パッド VSシリーズ(スポンジ) パッドのみVMECA
4,480税込4,928
1個
13日以内出荷
取付ねじゴムのみ硬度(パッド)60色(パッド)
真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) パッドのみ VMECA真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) パッドのみVMECA
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
取付ねじゴムのみパッド寸法(mm)11×23
真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付き VMECA真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) 金具付きVMECA
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付き VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) 金具付きVMECA
879税込967
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ VMECA真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみVMECA
569税込626
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ VMECA真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみVMECA
449税込494
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
取付ねじゴムのみ
ベルト式エアーコンプレッサー AIR WAVE(和コーポレーション)ベルト式エアーコンプレッサーAIR WAVE(和コーポレーション)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
吐出口:2口(1口タンク直結、1口吐出調整可能)でエアー工具の用途に応じて吐出口を選択できます。 アルミシリンダーとクランクケース搭載2シリンダータイプでエアーの溜りが非常に早い。 べルト式で連続使用可能。長時間作業に使われる方に便利です。 重量45kgで持ち運びも出来ます。 エアーレギュレター付(空気圧力調整レバー)で塗装作業や作業内容に応じて、エアー吹き出し圧力を簡単に調整していただけます。 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分20秒 (60Hz)(単相100V・3相200V) 39.5Lタンクで2シリンダー(2ピストン)搭載。 エアーが溜まるのが非常に早いので、連続使用可能。 業者の方・プロの方。農家の方に。修理を頻繁にされる方に。 いろいろな作業内容に対応してくれます。 全般的にエアー工具を使用されている方。 普段のお仕事やお家のお仕事で頻繁にエアーコンプレッサーを使用される方。 現在はそこまでの使用計画はないけれど、後にいろいろなエアー工具を使用して作業するご計画のある方。 エアーの溜りが早いので、いろいろな作業に適応できます。 インパクトレンチを使って、冬用タイヤに交換時、インパクトレンチを使って楽々交換。 エアーダスターを使って、洗車後の乾燥や、汚れたタイヤ周りの吹き払い等に便利です。 手の届かないエンジン周りの汚れの吹き払いにも便利です。 トラクター、コンバインのお掃除に非常に便利です。 (タイヤ周りの泥が落ちにくい場合は先に水をかけ、土を軟らかくした後エアーで掃ってあげると作業性が良くなります!)
仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分20秒(60hZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760/340/590消費電力(W)(50/60Hz)1000/1045吐出口2口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)128/147
ナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング) ナスコフィッティングナスマルチ丸型MRコネクター(マルチチューブ接続用カップリング)ナスコフィッティング
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。 機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。
用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム材質(継手)真鍮ねじ部継手取付:1/8Rcプラグ内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7
ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) ナスコフィッティングナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手)ナスコフィッティング
42,980税込47,278特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト)材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り)プラグ内径(Φmm)3.5最高使用圧力(MPa)0.7電極数10Pねじ部継手取付:1/8Rc機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン材質真鍮(ソケット側バルブ有り)
ステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティングステンレス製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)ナスコフィッティング
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
用途ブレードホース継手材質(継手)SUS304材質SUS304
真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手) ナスコフィッティング真鍮製 ナスフィッター(ブレードホース用継手)ナスコフィッティング
2,798税込3,078
1個
12日以内出荷
ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
用途ブレードホース継手材質(継手)真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ材質真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ
オートカップリング(自動脱着用・ステンレス) ナスコフィッティングオートカップリング(自動脱着用・ステンレス)ナスコフィッティング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
油・水・空気などの流体の多連式自動供給カプラ複数の空圧回路や油圧回路を1ヶ所に集約し同時に接続、切り離しが出来る。 オートカプラはソケット、プラグとも自動開閉バルブを備えており、離脱したときに流体が外部に漏れません。 油、空気用駆動シリンダーを利用して複数の配管を同時に接続、切離しが出来る自動着脱専用のオートカプラです。 取付け方法はプレートに取付ける方法とネジ取付方法とが有ります。 挿入勘合芯が得やすいフローティング(Oリング)機能付です。(但しOMC型のみ)異なったサイズや流体でも同一プレートに装着すれば異なる回路や流体でも同時で接続出来ます。 離脱した時微量な流体が漏れないノンリーク式自動着脱用オートカプラも受注生産しております。
用途金型冷却回路のシステム/配管金型の自動交換/ワーククランプの接続回路/バレットチェンジャーの接続回路/搬送台車の油空圧の自動接続/油圧機械等の接続回路材質(本体)SUS常用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)10材質(ゴムシール)NBR(NR)偏芯量0.3mm
NC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティングNC型ナスカップミニ(超小型・両バルブ式・ステンレス)ナスコフィッティング
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
ソケット、プラグともにストップバルブ機構を構築しているため離脱した時、流体が外部に洩れません。 外径、全長を極力抑えたコンパクト設計のため、取付け場所を取らないインライン設計です。 接続部形状に雌ねじ、フッ素樹脂ホース、塩ビブレードホースと豊富な接続機種が揃っているため、多様な用途に対応できます。 バルブ構造は従来の同一サイズのカプラより流量通過面積が大きく大流量バルブ構造。
材質ステンレス製(SUS304)材質(ゴムシール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)2.5
NDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス) ナスコフィッティングNDS-SP型カップリング(両バルブ式・ステンレス)ナスコフィッティング
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷
ソケットにブラグを差し込めば両方のバルブが開き瞬時に流体が流れます。 ソケット、ブラグとも自動開閉バルブを装着しているため分離時流体が外部に漏れません。 プラグの着説時に使用する操作スリーブに、操作しやすいように幅広いツバがついているため、ブラグを離説する時、従来より容易に離脱することができます。 NS-SP型の改良版で圧力損失の少ない高性能な大流量タイブです。
用途ソケット、プラグ共自動開閉バブルを内蔵し、分離した時バブルが作動し流体が外部に流出しない汎用性の高い流体カプラで、あらゆる業界に広範囲にご使用いただける両バブル付カプラです。材質ステンレス製(SUS303)最高使用圧力(MPa)7.5耐圧力(MPa)10
ジャンボエアーホース NCRジャンボエアーホースNCR
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
流体空気・水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-25~70ブラック
ウォーター デリバリーホース NCRウォーター デリバリーホースNCR
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
流体水・非腐食性の液体最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+80ブラック
これエエやん ノズル エアブローガン用 風量増量 GAONA(ガオナ)これエエやん ノズル エアブローガン用 風量増量GAONA(ガオナ)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
ノズルの手元側が大きく開口した大気を吸込みやすい形状になっており、通常の約3倍の量でエアーを噴出します。 切くずや水滴などを一気に吹き飛ばすことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途エアブローガンの交換用ノズル取付ねじG1/8材質アルミニウム
これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節 GAONA(ガオナ)これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節GAONA(ガオナ)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル取付ねじG1/8材質黄銅
これエエやん 保護キャップ エアソケット用 GAONA(ガオナ)これエエやん 保護キャップ エアソケット用GAONA(ガオナ)
449税込494
1個
6日以内出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 使用していないエアソケットの接続部分に取付けることで、ゴミや塵が侵入するのを防ぎます。 20型のエアソケットに取付けできます。
用途エアソケットにゴミが入らないようにするための保護キャップ材質ニトリルゴム呼び径【ワンタッチ接続】20型
これエエやん エアホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースGAONA(ガオナ)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
用途エアブローガン用ホース特性滑り性
これエエやん エアホース GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースGAONA(ガオナ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
用途エアブローガン用ホース特性滑り性
これエエやん エアブローガン 掃除 跳ね返り減少 上下接続 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 掃除 跳ね返り減少 上下接続 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
特殊形状のノズルがエアーを吹きつけた際の跳ね返りを減少させ、より安全に使用できます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。
用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8ノズルねじ径G1/8プラグ取付ねじG1/4
これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。
用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8ノズルねじ径G1/8プラグ取付ねじG1/4
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ SMCサーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズSMC
3,898,000税込4,287,800
1台
100日以内出荷
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-40~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-40~)CKD
7,040税込7,744
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-25~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-25~)CKD
4,998税込5,498
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)