絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,782件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 SCPMc SCHMALZ(シュマルツ)真空発生器 SCPMcSCHMALZ(シュマルツ)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
小型・パワフル・多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 SCPMb SCHMALZ(シュマルツ)真空発生器 SCPMbSCHMALZ(シュマルツ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
小型・パワフル・多機能
RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 EVE SCHMALZ(シュマルツ)真空発生器 EVESCHMALZ(シュマルツ)
129,800税込142,780
1個
44日以内出荷
メンテナンスが簡易なドライ真空ポンプ
電源三相RoHS指令(10物質対応)対応
真空バルブ SW SCHMALZ(シュマルツ)真空バルブ SWSCHMALZ(シュマルツ)
2,898税込3,188
1個
18日以内出荷
通気性のあるワークの搬送に適したスロットルバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPLO SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPLOSCHMALZ(シュマルツ)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
角柱・ドア材・窓フレームなど、特に幅が狭く長いワークに適した真空パッド
材質ニトリルRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPL SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPLSCHMALZ(シュマルツ)
44,980税込49,478
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
温度が非常に高いワークに適した真空パッド
材質特殊繊維RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGOSCHMALZ(シュマルツ)
679税込747
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SGF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGFSCHMALZ(シュマルツ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド FSGPL SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド FSGPLSCHMALZ(シュマルツ)
14,980税込16,478
1個
18日以内出荷
段ボール・薄鋼板・木材・ガラス・セラミックに適した大型真空パッド
ねじ規格G1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド FSGA SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド FSGASCHMALZ(シュマルツ)
10,980税込12,078
1個
18日以内出荷
表面の粗い薄鋼板・段ボール・木材に適した大型真空パッド
ねじ規格G1/2メネジRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド DR-SPL SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド DR-SPLSCHMALZ(シュマルツ)
8,898税込9,788
1個
18日以内出荷
温度が非常に高いワークに適した真空パッド
材質特殊繊維RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド DR-SPU SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド DR-SPUSCHMALZ(シュマルツ)
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド DR-SGF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド DR-SGFSCHMALZ(シュマルツ)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から18日以内出荷
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
取付部品 KGL SCHMALZ(シュマルツ)取付部品 KGLSCHMALZ(シュマルツ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ワークの傾斜面の吸着に適した首振りジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
取付部品 FLK SCHMALZ(シュマルツ)取付部品 FLKSCHMALZ(シュマルツ)
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ワークの傾斜面の吸着に適した首振りジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター STF SCHMALZ(シュマルツ)フィルター STFSCHMALZ(シュマルツ)
18,980税込20,878
1個
16日以内出荷から18日以内出荷
流量の多いアプリケーションに適した大型真空フィルター
ろ過精度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
フィルター FILT SCHMALZ(シュマルツ)フィルター FILTSCHMALZ(シュマルツ)
7,598税込8,358
1個
18日以内出荷
流量の多いアプリケーションに適した大型真空フィルター
RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタケーブル ASK SCHMALZ(シュマルツ)エジェクタケーブル ASKSCHMALZ(シュマルツ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
接続片側 コネクタ 片側 バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター替刃 JAPPYチューブカッター替刃JAPPY
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9098-38
電子除湿器 KELK(小松)電子除湿器KELK(小松)
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
環境用ガス分析計の前処理(水分除去)に使用。特にSO3ガスに対する耐久性に優れます。
材質【接ガス部】SUS及びテフロンパイプ配管接続方式2系列(能力DH-106-1の倍)アズワン品番63-1332-87
電子除湿器 KELK(小松)電子除湿器KELK(小松)
259,800税込285,780
1個
当日出荷
環境用ガス分析計の前処理(水分除去)に使用。特にSO2ガスに対する耐久性に優れます。
材質【接ガス部】SUS及びテフロンパイプ配管接続方式1系列アズワン品番63-1332-86
ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部 サーパス工業ディスポーザブル圧力センサー ダイヤフラム部サーパス工業
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
DPSシリーズのアンプ部と一緒にご使用ください。
用途ダイヤフラム部 DPS2-AP-M8用アズワン品番4-2578-15
バキュームブロワガン Oリング ノーブランドバキュームブロワガン Oリングノーブランド
299税込329
1個
9日以内出荷
適合M-222、T-222
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
適合K-IXS01-1S
K-IXS01-1S用空気弁セット 近畿製作所K-IXS01-1S用空気弁セット近畿製作所
2,198税込2,418
1セット
5日以内出荷
適合K-IXS01-1S
真空パッド VSシリーズ(スポンジ) 金具付き VMECA真空パッド VSシリーズ(スポンジ) 金具付きVMECA
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
硬度(パッド)60色(パッド)
ボールバルブセット(圧力ゲージ付) SMCボールバルブセット(圧力ゲージ付)SMC
51,980税込57,178
1個
41日以内出荷
適合型式HRLE090
自動給水セット SMC自動給水セットSMC
64,980税込71,478
1個
41日以内出荷
自動給水口へ配管することで、循環液減少時に本製品へ循環液の供給が自動で行えます。
適合型式HRLE090給水圧力(MPa)0.2~0.5給水温度(℃)15~25給水方式ボールタップ
タンク給水口フィルタ SMCタンク給水口フィルタSMC
13,980税込15,378
1個
41日以内出荷
タンクへの給水時に異物が混入するのを防止します。タンク給水口にはめ込むだけで使用できます。
材質SUS304、SUS316メッシュ200
ハンドル SMCハンドルSMC
8,198税込9,018
1個
41日以内出荷
適合型式HRL-PF002用
パーティクルフィルタセット SMCパーティクルフィルタセットSMC
26,980税込29,678
1個
41日以内出荷
循環液の異物を除去します。
適合型式HRLE090 CH2用流体清水最高使用圧力(MPa)0.65使用温度範囲(℃)5~35公称ろ過精度(μm)5
ハンドル SMCハンドルSMC
5,398税込5,938
1個
41日以内出荷
適合型式HRL-PF001用
効果用エレメント SMC効果用エレメントSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合型式HRL-PF001用
パーティクルフィルタセット SMCパーティクルフィルタセットSMC
54,980税込60,478
1個
41日以内出荷
循環液の異物を除去します。
適合型式HRLE090 CH1用流体清水最高使用圧力(MPa)0.65使用温度範囲(℃)5~35公称ろ過精度(μm)5
電気伝導率制御セット SMC電気伝導率制御セットSMC
88,980税込97,878
1個
41日以内出荷
適合型式HRLE090測定範囲伝導率:2.0~48.0μS/cm設定範囲伝導率目標:0.5~45.0μS/cm、伝導率ヒステリシス:0.1~10.0μS/cm使用温度範囲(℃)5~60
バイパス配管セット SMCバイパス配管セットSMC
48,980税込53,878
1個
41日以内出荷
適合型式HRLE090流量【最低必要流量】CH1:25/35(50/60Hz)、CH2:2/2(50/60Hz)
NPTねじ変換継手セット(自動給水用) SMCNPTねじ変換継手セット(自動給水用)SMC
43,980税込48,378
1個
41日以内出荷
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手(自動給水セットと併用の場合)
NPTねじ変換継手セット SMCNPTねじ変換継手セットSMC
32,980税込36,278
1個
41日以内出荷
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手

コンプレッサー・空圧機器・ホース/油圧機器・油圧ホース(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース(新商品)