絞り込み
ブランド
  • 江東電気
  • マリンテック(9)
  • 山田実業(6)
  • Hapyson(5)
  • 冨士電球工業(3)
  • 川原電機製作所(1)
  • OWNER(オーナーばり)(1)
  • マルシン漁具(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 2KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 2KW江東電気
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)電流(A)9電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 3KW江東電気
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)3,000(定格)電流(A)13電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1KW江東電気
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)電流(A)4.5電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 500W 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 500W江東電気
11,980税込13,178
1式
予約販売
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)500(定格)電流(A)5電圧(V)AC110口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1KW江東電気
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,000(定格)電流(A)10電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 メタルハライド船上灯 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯江東電気
34,980税込38,478
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
電圧(V)AC230口金E39安定器必要
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 2KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 2KW江東電気
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)2,000(定格)電流(A)20電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 5KW江東電気
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)5,000(定格)電流(A)22電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 4KW江東電気
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)4,000(定格)電流(A)20電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 100V 1.5KW江東電気
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)電流(A)15電圧(V)AC100口金E39安定器必要なし
江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1.5KW 江東電気江東電気製 ハロゲンランプ 200V 1.5KW江東電気
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
集魚灯、作業灯として使用可能です。白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。(電圧とランプ出力にご注意ください。)
出力(W)1,500(定格)電流(A)6.8電圧(V)AC200口金E39安定器必要なし
江東電気製 メタルハライド船上灯 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯江東電気
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
長い年月を超えて堂々復活!!これぞ日本品質。光力がメーカー比10%以上増大。安定した光束維持率。お好みに合わせた色味をご用意。大玉タイプ。
出力(W)2,700(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)290,000ランプ効率(Lm/W)109色温度(K)5,200安定器必要
江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器 江東電気江東製 メタルハライド集魚灯用 安定器江東電気
94,980税込104,478
1式
6日以内出荷
メタルハライドランプを点灯させる専用安定器となります。通風効果が一段と向上し、安定器の安全を確保できます。電力損を低減し、安定器内部の温度上昇を押されると同時に光力がさらに10%(メーカー比)増大しました。
周波数60Hz
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-S(ハイパワー)江東電気
48,980税込53,878
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)3,900,000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4,500安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WG(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WG(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)376,000ランプ効率(Lm/W)125色温度(K)5,300安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-W(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-W(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)386,000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4,850安定器必要
江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー) 江東電気江東電気製 メタルハライド船上灯 MQ30E-WR(ハイパワー)江東電気
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。スリムタイプなので、風圧抵抗が少なく、スペースもとりません。安定器を選ばない安全を最優先させた設計と品質。スリムタイプなので、風の影響も受けにくく、スペースもとりません。
出力(W)3,000(定格)電流(A)13.5電圧(V)AC230口金E39全光束(Lm)386,000ランプ効率(Lm/W)130色温度(K)4,850安定器必要

漁網/漁具』には他にこんなカテゴリがあります

集魚灯