絞り込み
ブランド
  • 中国塗料
  • international(インターナショナル社)(7)
  • カナヱ塗料(4)
  • ワイズギア(3)
  • エスコ(2)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • サンデーペイント(1)
  • 大同塗料(1)
  • シッケンズ(1)
  • ニッペマリン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビチューメンソリューションB 中国塗料ビチューメンソリューションB中国塗料
7,698税込8,468
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
速乾性 防食性良好 付着性良好 引火点が高く作業が安全である
用途アンカーおよびチェーン、ラダー内面、ボイド等特性防食性、付着性、速乾液色硬化時間(時間)5℃:6指触乾燥時間(時間)5℃:2塗装間隔最短:6時間(5℃)
クリーンキープ 中国塗料クリーンキープ中国塗料
17,980税込19,778
1セット(3kg)
6日以内出荷から10日以内出荷
強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能
用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合硬化時間(時間)5℃:24指触乾燥時間(時間)5℃:16塗装間隔最短:24時間(5℃)
エバマリン 中国塗料エバマリン中国塗料
7,498税込8,248
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
保色性、耐候性が優れているので長期間チョーキングしない。 光沢が優れているので仕上がりが美麗 密着性、弾力性良好 耐水、耐塩水性良好 耐油性、耐熱性良好 作業性良好
用途船舶、陸上構造物の上塗り特性密着性、耐油、耐熱、耐水、耐候、耐塩水性液色主な用途船舶、建築物硬化時間(時間)5℃:30指触乾燥時間(時間)5℃:4塗装間隔最短:48時間時間(5℃)
アクリ200 中国塗料アクリ200中国塗料
8,398税込9,238
1缶(2kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。
特性耐候指触乾燥時間(分)20℃:30硬化時間(時間)20℃:3.5塗装間隔20℃:3.5時間以上
ニューぺラクリンPLUS Jr. 中国塗料ニューぺラクリンPLUS Jr.中国塗料
14,980税込16,478
1セット(475g)
翌々日出荷
プロペラ材などの軽金属との付着性が良好 耐久性が優秀 速乾性である 塗装作業性が優秀
用途プロペラ防汚塗料用プライマー特性付着性、耐久、速乾、防汚、プライマー主な用途金属硬化時間(時間)5℃:7指触乾燥時間(時間)5℃:1.5塗装間隔最短:7時間(5℃)
CMP ノバ 2000 中国塗料CMP ノバ 2000中国塗料
12,980税込14,278
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水主な用途トタン、金属硬化時間(時間)10℃:5指触乾燥時間(時間)10℃:11可使時間(時間)最短:5時間(10℃)塗装間隔10℃:22
クリーンキープ5000 QD 中国塗料クリーンキープ5000 QD中国塗料
21,980税込24,178
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
低温硬化性が優秀 無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)5℃:3日指触乾燥時間(時間)5℃:40塗装間隔最短:3日(5℃)
CMP ノバ 2000 QD 中国塗料CMP ノバ 2000 QD中国塗料
12,980税込14,278
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。 低温硬化性に優れている
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース 等特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水主な用途トタン、金属硬化時間(時間)5℃:34指触乾燥時間(時間)5℃:7可使時間(時間)最短:5時間(5℃)塗装間隔最短:22時間(5℃)
エピコン T-800 中国塗料エピコン T-800中国塗料
28,980税込31,878
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
各種石油製品、薬品に対し優れた耐性を有する 不揮発分が高く、厚塗りが可能 付着性、耐摩耗性、耐衝撃性などの物理的性質が優秀 耐水、耐塩水性が優秀 耐温水性が優秀 COT PSPC認定製品です。
用途プロダクトキャリアータンク、原油タンク、ケミカルタンク他特性付着性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性主な用途タンク硬化時間(時間)10℃:24指触乾燥時間(時間)10℃:2.5可使時間(時間)10℃:7塗装間隔最短:24時間(10℃)
ユニマリン HS 中国塗料ユニマリン HS中国塗料
23,980税込26,378
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
エピコン上塗 HB EX 中国塗料エピコン上塗 HB EX中国塗料
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷
長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 耐衝撃・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が非常に大 耐油性・耐薬品性が優秀 厚膜塗装可能
用途船舶の上部構造物用上塗り塗料特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗液色主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:38指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:24塗装間隔最短:24時間(5℃)
CMP AC-10 中国塗料CMP AC-10中国塗料
7,798税込8,578
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
厚膜塗装可能 速乾性 防食性良好 付着性良好(鋼板及び各種のショッププライマーとの付着性良好)
用途船舶外板部防食用、修繕船防食補修用特性防食性、付着性、速乾、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:10使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:1.5塗装間隔最短:10時間(℃)
クリーンキープ5000 中国塗料クリーンキープ5000中国塗料
22,980税込25,278
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)10℃:4日指触乾燥時間(時間)10℃:45可使時間(時間)10℃:1.5塗装間隔最短:4日(10℃)
スワンHB L 中国塗料スワンHB L中国塗料
29,980税込32,978
1缶(20kg)
3日以内出荷
非危険物なので安心です。また、従来の塗料と比較し臭いが少ないため船内環境を改善します。 錆止め塗料と上塗塗料を使い分けていた従来の塗料に比べ、錆止め・上塗兼用で厚膜塗装が可能であるため、工程が短縮できます。 臭気が少なく乾燥が速いため、室内の塗装に適しています。 防食性・耐水性が従来の塗料と同等以上の性能を発揮します。
用途船舶の居住区、エンジンルームの錆止め兼用上塗に。使用場所屋外用特性耐水、速乾、錆止め主な用途船舶膜厚(μm)(ウェット)118~157、(ドライ)60~80硬化時間(時間)4(20℃)指触乾燥時間(時間)1(20℃)標準塗布量(g/m2)176~235
エバマックス2000 中国塗料エバマックス2000中国塗料
49,980税込54,978
1缶(20kg)
3日以内出荷
エポキシ樹脂と特殊ポリアミド樹脂を組合せ、硬度の高い顔料を配合した重防食塗料です。積荷による摩耗・衝撃からカーゴホールドを護り、高い防食性を発揮します。また、VOC放出量を抑えたハイソリッドタイプですので、地球環境にも配慮した製品です。 鉛筆高度4Hという高硬度塗膜が、カーゴホールドを積荷による摩耗や衝撃から護ります。 塗装作業環境に配慮して、コールタールを含まない淡彩色タイプです。また、ボリュームソリッド78%のハイソリッドタイプですので、環境面と安全面に優れています。
用途船舶カーゴホールド用重防食塗料。使用場所屋外用特性耐摩耗主成分エポキシ樹脂と特殊ポリアミド樹脂主な用途船舶膜厚(μm)(ウェット)128~321、(ドライ)100~250希釈剤エピコンシンナー硬化時間(時間)14(20℃)混合比(主剤)84:(硬化剤)16指触乾燥時間(時間)5(20℃)上塗塗装可能時間最短14時間、最長10日(20℃)可使時間(時間)2.5(20℃)標準塗布量(g/m2)199~499
CMPノバスーパーエコ 中国塗料CMPノバスーパーエコ中国塗料
39,980税込43,978
1缶(20kg)
3日以内出荷
水洗した二液形塗料の旧塗膜に直接塗装できます。 簡単な素地調整で塗装可能です。 耐水・耐塩水性などの防食性が優れています。 1回塗りで250μmの厚膜が得られます。 淡彩色のものが供給できます。 軽度の湿潤面に対しても塗装可能です。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等。使用場所屋外用特性耐水引火点(℃)(主剤)45.6、(硬化剤)30.1主な用途トタン膜厚(μm)(ウェット)152~305、(ドライ)125~250密度1.47g/mL硬化時間(時間)13(20℃)混合比(主剤)88:(硬化剤)12指触乾燥時間(時間)6(20℃)上塗塗装可能時間最短13時間(20℃)可使時間(時間)最短:1、注水までの時間:4日(20℃)標準塗布量(g/m2)224~448

船体・船底塗料』には他にこんなカテゴリがあります

船体塗料・コーティング