ファームユニバーサルENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥15,980~税込¥17,578~
1缶(20L)ほか
8日以内出荷
清浄性、極圧性、油圧性能及び湿式ブレーキ特性に優れており、各種農業機械の全ての潤滑個所にご使用いただけます。
四季を通じてご使用頂けるだけでなく、寒冷時の始動性にも優れており燃費も向上します。
優れた酸化安定性を有しており、エンジンを始め高温になる部位で使用されても劣化が少なく安定した潤滑を行います。
湿式ブレーキ特性に優れているので、ブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。
防錆性に優れており、農閉期の農業格納時にも錆発生を防止します。
用途各種農業機械のエンジン、湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧 駆動装置トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど密度(g/cm3 at15℃)0.883引火点(℃)218流動点(℃)-42.5動粘度(mm2/s)66.7(40℃)、10.6(100℃)粘度指数146酸価(mgKOH/g)4.2