絞り込み
外径(Φmm)
  • 100
  • 12(13)
  • 20(3)
  • 25(5)
  • 30(6)
  • 31(9)
  • 38(5)
  • 50(38)
  • 75(30)
  • 80(6)
  • 90(4)
  • 102(3)
  • 125(218)
  • 127(22)
  • 150(53)
  • 175(3)
  • 180(7)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 405(3)
適合材
  • その他(4)
  • アルミ(10)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(3)
  • ステンレス(16)
  • チタン・ニッケル(5)
  • 木工(7)
  • 樹脂(3)
  • 石材(3)
  • (10)
  • 銅・真鍮(2)
ブランド
  • エスコ(8)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • ムラコ(6)
  • PFERD 馬印(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(5)
  • サンフレックス(5)
  • LUKAS(5)
  • 三和研磨工業(4)
  • ベルスター研磨材工業(3)
  • EARTH MAN(2)
  • イチグチ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日東工器(2)
  • 日本研紙(2)
  • 理研コランダム(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • 光陽社(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • 3M(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタコンディスク 3M(スリーエム)メタコンディスク3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ外径(Φmm)100穴径(Φmm)16研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス等
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
トダサンディングディスク 戸田研磨工業トダサンディングディスク戸田研磨工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10枚)
当日出荷から24日以内出荷
特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。使用目的に適した厚さ(0.3~1.2mm)で強度と経済性を追求しています。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。
用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
ディスクペーパー ベルスター研磨材工業ディスクペーパーベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm EARTH MANDGR-110SC用 ソフトパッド 100mmEARTH MAN(11件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
用途面ファスナーマジックタイプ外径(Φmm)100適合DGR-110SC
マジックペーパー100mm SK11マジックペーパー100mmSK11(9件のレビュー)
569税込626
1袋(2枚)
当日出荷
100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
外径(mm)100直径(Φmm)100基材
キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F 3M(スリーエム)キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(25枚)
当日出荷
独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒関連資料カタログ(0.86MB)
研磨ディスク (HCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (HCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
サンディングディスクペーパー EARTH MANサンディングディスクペーパーEARTH MAN(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
欠品中
用途面ファスナーマジックタイプ対応適合本体DGR-110SC、DGV-105外径(Φmm)100
ゴムパットM16 三和研磨工業ゴムパットM16三和研磨工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
弾力性があり、曲面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらら、フレキシブルパットSFを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
研磨ディスク (FCAディスク) 日本研紙研磨ディスク (FCAディスク)日本研紙(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9基材厚さ(mm)0.8砥材CC基材バルカナイズドファイバー
研磨ディスク 光陽社研磨ディスク光陽社(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
用途重研削用 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に外径(Φmm)100穴径(Φmm)15.9厚さ(mm)1.0砥材C(炭化けい素)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700接着剤R/R(レジンボンド)穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト プレシジョンSCディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10枚)
当日出荷
高パフォーマンスのためのアップグレード:仕上がりを犠牲にすることなく研磨力を向上させる精密成形砥粒を搭載しています。 様々な金属に対応する作用:アルミニウムや軟質金属、炭素鋼、ステンレス鋼などに最適です。 迅速かつ容易な装着:当ディスク専用ホルダー914E(電動用)もしくは914A(エアー用)を使用します。当ディスクとホルダーは面ファスナー機構により、ディスクの取り付け、取り外し、再装着が簡単に行えます。
用途仕上げ前の研磨、スポット溶接痕の除去、バリ取り、クリーニング、仕上げ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16外径(Φmm)100ホルダー専用ディスクホルダー:914E(電動用)・914A(エアー用)関連資料カタログ(3.21MB)
マジックタッチサンダー サンフレックスマジックタッチサンダーサンフレックス(1件のレビュー)
599税込659
1パック(5枚組)
当日出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm)100材質A材直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材木材・金属・石材
パッド4"V-NH Ass'y 日東工器パッド4"V-NH Ass'y日東工器(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
欠品中
用途パームオービタルサンダー用補修部品外径(Φmm)100仕様ベルクロトラスコ品番777-0961適合機種APS-100メーカー商品コード55099
ディスクペーパー”スパークディスク” ヤナセ(柳瀬)ディスクペーパー”スパークディスク”ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1箱(10枚)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
トラスコ品番812-2504粒度40(#)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
スコッチブライト メタコンディスク 3M(スリーエム)スコッチブライト メタコンディスク3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1箱(25枚)
当日出荷
100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。外径(mm)100穴径(Φmm)16厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780
#16 [100mm]ディスクペーパー エスコ#16 [100mm]ディスクペーパーエスコ
1,770税込1,947
1セット(10枚)
翌日出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)16粒度#16エスコ品番EA809ZG-16
ディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用) 日本レヂボンディスクペーパー”アートディスクAD” ジルコニア(一般鋼・鋳鉄用)日本レヂボン
9,198税込10,118
1箱(10枚)
当日出荷
目づまりが少なく、スムーズな研削・研磨力が持続します。低振動・低騒音で快適な使用感を実現する研磨ディスクです。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業。仕様Sトラスコ品番297-8008粒度80砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽根枚数90最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
SG ネルディスク ヤナセ(柳瀬)SG ネルディスクヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(5枚)
翌々日出荷
さらに美しく仕上げます。最終ふき取り用として開発しました。
用途細かな繊維で、生地が緻密な為、ふき取りやツヤ出しに効果を発揮します。トラスコ品番812-6413外径(mm)100
金属TOPディスク ヤナセ(柳瀬)金属TOPディスクヤナセ(柳瀬)
389税込428
1枚
当日出荷
粒度・砥粒ともに広い仕様をもつ、金属研磨の定番品です。
ベークパットM16 三和研磨工業ベークパットM16三和研磨工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
ファイバーディスク 理研コランダムファイバーディスク理研コランダム
1,598税込1,758
1箱(10枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。外径(mm)100穴径(Φmm)15.9砥粒C寸法(mm)100×15.9最高使用周速度(m/min)4300
100Φマジックタッチ・サンダー #180 サンフレックス100Φマジックタッチ・サンダー #180サンフレックス
599税込659
1枚
6日以内出荷
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途専用Φ100マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。外径(mm)100粒度#180砥材A材入数(枚)5適合材金属、木材
#80 [100mm]ディスクペーパー エスコ#80 [100mm]ディスクペーパーエスコ
1,460税込1,606
1セット(10枚)
翌日出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)16粒度#80エスコ品番EA809ZG-80
やーかんたん ヤナセ(柳瀬)やーかんたんヤナセ(柳瀬)
5,998税込6,598
1箱(10枚)
当日出荷
安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。
トラスコ品番812-2489粒度(#)60材種60外径(mm)100
ディスクペーパー”テクノディスクZ AC[研磨材]ディスクペーパー”テクノディスクZAC[研磨材]
3,798税込4,178
1箱(5枚)
当日出荷
空冷・放熱効果の大幅向上を目的に、ディスク表面にたくさんの隙間を作りました。粘い材質のワークや研削くずの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることが可能になりました。LS-25は、幅広の研磨布を採用することで、作業時の衝撃吸収力と耐久性を高めた製品です。
用途バリ取り。溶接のビート取り。メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研削研磨。トラスコ品番806-3976材質ジルコニア砥材粒度80(#)厚さ(mm)13.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数90羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー4型 尾崎亀商店ディスクペーパー4型尾崎亀商店
1,598税込1,758
1袋(10枚)
6日以内出荷
ディスクグラインダー用研磨ディスク(耐熱ファイバーHCAタイプ)です。
用途防水下地、金属下地などの研磨外径(Φmm)100
きららワンタッチベークパット 三和研磨工業きららワンタッチベークパット三和研磨工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷
硬質素材を使用し、平面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのベークパットです。
きららワンタッチゴムパット 三和研磨工業きららワンタッチゴムパット三和研磨工業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
弾力性があり、曲面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
パッド4"L-NH Ass'y 日東工器パッド4"L-NH Ass'y日東工器
3,298税込3,628
1セット
欠品中
用途パームオービタルサンダー用補修部品外径(Φmm)100仕様レザートラスコ品番777-0979適合機種APS-100メーカー商品コード55100
マジックタッチサンダーバフ サンフレックスマジックタッチサンダーバフサンフレックス
499税込549
1パック(2枚組)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等外径(mm)100材質不織布直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500
#60 [100mm]ディスクペーパー エスコ#60 [100mm]ディスクペーパーエスコ
1,460税込1,606
1セット(10枚)
翌日出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)16粒度#60エスコ品番EA809ZG-60
#40 [100mm]ディスクペーパー エスコ#40 [100mm]ディスクペーパーエスコ
1,550税込1,705
1セット(10枚)
翌日出荷
外径(mm)100穴径(Φmm)16粒度#40エスコ品番EA809ZG-40
スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 不織布研磨ディスク3M(スリーエム)
33,980税込37,378
1箱(250個)
18日以内出荷から22日以内出荷
不織布研磨材は、三次元構造によって高い追従性と均一な研磨特性を持ち、素地を彫り込まず安定した仕上げが可能です。ディスク形状はサンダーを用いた作業に適しています。
用途金属表面のサビ除去、塗膜除去、下地処理、仕上げの用途に。
スコッチ・ブライト CNSディスク 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト CNSディスク3M(スリーエム)
74,980税込82,478
1箱(40個)
18日以内出荷から20日以内出荷
CNS不織布原反をディスク状に成形加工した製品。柔軟で追従性があり、凸凹部にも良くなじむ。CNSシリーズは粗いSiC砥粒を採用し、金属表面の付着物を効率よく除去します。
用途強固なサビ、塗膜、および酸化被膜の除去等に。グレードS Extra Coarse
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニア ムラコディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” ジルコニアムラコ
6,398税込7,038
1箱(10個)
22日以内出荷
研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
材質ジルコニア砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダム ムラコディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” アランダムムラコ
5,498税込6,048
1箱(10個)
22日以内出荷
研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
材質アランダム砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数72枚最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミック ムラコディスクペーパー ”ニュームラコフレックス” セラミックムラコ
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷
研磨布の幅を長短に組み合わせることでディスクの内側と外側の密度が均一化しフラットになることにより、ベタ使いが可能になりました。研磨布の植え込み方向を逆にしているので研磨布を減りやすくし、目詰まりしにくい設計にしています。使い始めから終わりまで研削力が一定です。
トラスコ品番126-5939材質セラミック砥粒粒度80羽根枚数72枚回転数最高使用:13600(rpm)最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
バリューフレックスZ ムラコバリューフレックスZムラコ
4,198税込4,618
1箱(10個)
3日以内出荷
従来品の性能はそのままにコスト削減に挑戦したエコノミータイプの商品です。
用途鉄、ステンレスの研削研磨溶接ビード取り塗料及びサビ落としバリ取り、面取り付属品15mm変換アダプター材質【研磨布】ジルコニア砥粒穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100砥粒ジルコニア羽根の長さ(mm)16.5

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

マジックディスク・サンディングペーパー