絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(6)
  • NSK(ナカニシ)(38)
  • エスコ(27)
  • ベルスター研磨材工業(26)
  • ミニター(25)
  • オフィスマイン(22)
  • ヤナセ(柳瀬)(21)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • 日東工器(15)
  • レヂトン(15)
  • マイト工業株式会社(14)
  • マキタ(13)
  • 王冠印(13)
  • FUJI STAR(三共理化学)(10)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • イチグチ(6)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5)
  • 永興電機工業(5)
ベルト幅(mm)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 20(6)
  • 30(2)
  • 76(1)
  • 100(2)
ベルト長さ(mm)
  • 330(6)
  • 520(6)
  • 533(1)
  • 540(2)
  • 610(1)
  • 915(1)
粒度
  • #36(1)
  • #40(9)
  • #60(9)
  • #80(9)
  • #100(9)
  • #120(9)
  • #150(1)
  • #180(7)
  • #240(7)
  • #280(4)
  • #320(6)
  • #400(6)
  • #600(2)
  • #800(2)
適合材
  • ステンレス(6)
  • チタン・ニッケル(6)
  • (6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
10(4)
12(2)
20(6)
30(2)
76(1)
100(2)
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
スモールベルト 20X520 TRUSCOスモールベルト 20X520TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(20本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルトTRUSCO
6,498税込7,148
1箱(50本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合機種エアベルトサンダーなど寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒(キュービトロン)質量(g)約400適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など質量(1箱あたり)(g)400
エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCOエンドレスベルト 100×610サイズTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。幅(mm)100ベルト長さ(mm)610砥材アランダム砥粒(A)基材
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトTRUSCO
4,798税込5,278
1セット(50本)
当日出荷
幅(mm)10砥材セラミック砥粒基材
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10本)
当日出荷
ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(20本)
当日出荷
幅(mm)30ベルト長さ(mm)540砥材ジルコニア(Z)(青)基材
スモールベルト 20X520 80# TRUSCOスモールベルト 20X520 80#TRUSCO
3,898税込4,288
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#80ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8392寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 60# TRUSCOスモールベルト 20X520 60#TRUSCO
3,898税込4,288
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#60ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8384寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
ジルコニアエンドレスベルト TRUSCOジルコニアエンドレスベルトTRUSCO
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
スモールベルト TRUSCOスモールベルトTRUSCO
4,198税込4,618
1セット(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
スモールベルト 20X520 40# TRUSCOスモールベルト 20X520 40#TRUSCO
3,898税込4,288
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#40ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8376寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 100# TRUSCOスモールベルト 20X520 100#TRUSCO
3,898税込4,288
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#100ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8406寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 120# TRUSCOスモールベルト 20X520 120#TRUSCO
3,898税込4,288
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#120ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8414寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など

ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディ用