絞り込み
ねじの呼び
  • 4.8mm
  • 2mm(40)
  • 2.6mm(45)
  • 3mm(209)
  • 3.5mm(121)
  • 4mm(688)
  • 4.2mm(86)
  • 4.5mm(51)
  • 5mm(421)
  • 6mm(166)
  • M2(34)
  • M3(138)
  • M3.5(124)
  • M3.8(48)
  • M4(982)
  • M4.2(102)
  • M4.8(61)
  • M5(564)
  • M6(283)
  • M8(36)
長さ(mm)
  • 13(3)
  • 15.5(1)
  • 16(11)
  • 18(1)
  • 19(14)
  • 23(1)
  • 25(12)
  • 30(1)
  • 32(6)
  • 35(7)
  • 38(5)
  • 40(3)
  • 41(1)
  • 41.5(2)
  • 45(16)
  • 50(9)
  • 55(2)
  • 60(4)
  • 75(2)
  • 125(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS410(3)
  • 鉄すべて(4)
  • SWCH18A(3)
表面処理
  • 3価ユニクロ(4)
  • パシペート(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.41(1)
  • 1.59(5)
  • 1.6(2)
1.41・1.59・1.6
ねじ穴寸法
  • No.2(6)
No.2
ブランド
  • 大阪魂(23)
  • 九飛勢螺(7)
  • ヤマヒロ(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
大阪魂・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
17,980税込19,778
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)19
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
20・3ユニ SH KM(+)DPT 大阪魂20・3ユニ SH KM(+)DPT大阪魂
6,914税込7,605
1袋(250個)
9日以内出荷
サイズ4.8×45寸法L(mm)45寸法H(mm)2.4寸法L1(mm)19寸法D(mm)Φ11寸法PL(mm)19ねじ径d(Φmm)Φ4.8
20・3ユニ SH KM(+)DNB 大阪魂20・3ユニ SH KM(+)DNB大阪魂
17,656税込19,422
1袋(500個)
9日以内出荷
寸法L(mm)23寸法L1(mm)15
20・3ユニ SH LIVE(+)DPT 大阪魂20・3ユニ SH LIVE(+)DPT大阪魂
4,445税込4,890
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
十字穴番号2番寸法D(mm)11最大板厚(mm)4ねじピッチp(mm)1.59
20・3ユニ SH LIVE DPH 大阪魂20・3ユニ SH LIVE DPH大阪魂
3,652税込4,017
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
20・3ユニ SH LIVE(+)DPF 大阪魂20・3ユニ SH LIVE(+)DPF大阪魂
5,252税込5,777
1袋(250個)
9日以内出荷
十字穴番号2番ねじピッチp(mm)1.41
3W-ZEC ピアスHEX(ゼンネジ 大阪魂3W-ZEC ピアスHEX(ゼンネジ大阪魂
6,676税込7,344
1袋(300個)ほか
9日以内出荷
ねじ部長さ(mm)全ねじ
3W-ZEC ピアスイレブン(ウエハー 大阪魂3W-ZEC ピアスイレブン(ウエハー大阪魂
6,214税込6,835
1袋(800個)
9日以内出荷
寸法L(mm)13働き長さ(mm)6板厚(mm)1枚削孔板厚:0.6-1.2、2枚合わせ時:1.6MAX寸法h(mm)2.3寸法Dk(Φmm)9.5
SUS410 JPシールHEX ヤマヒロSUS410 JPシールHEXヤマヒロ
13,927税込15,320
1袋(200個)
翌々日出荷
サイズ5×45寸法L(mm)41.5寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)31適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)13寸法B(mm)8寸法h(mm)3.5
SUS410 ジャックポイント(HEX ヤマヒロSUS410 ジャックポイント(HEXヤマヒロ
11,878税込13,066
1袋(500個)
翌々日出荷
サイズ5.0×16寸法L(mm)16寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)4適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)11寸法B(mm)8
3カステンコピアスHEX(ゼンネジ 大阪魂3カステンコピアスHEX(ゼンネジ大阪魂
8,876税込9,764
1袋(300個)ほか
翌々日出荷
ねじ部長さ(mm)全ねじ
ブロンズSUS410 BRプラザHEX ヤマヒロブロンズSUS410 BRプラザHEXヤマヒロ
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
サイズ5×25寸法L(mm)25寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)2.5適合板厚(mm)2.3mmまで寸法S(mm)13寸法B(mm)8寸法h(mm)9.5寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.1
SUS410 SプラザHEX ヤマヒロSUS410 SプラザHEXヤマヒロ
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
サイズ5×25寸法L(mm)25寸法H(mm)5.2寸法d(mm)4.8寸法L1(mm)2.5適合板厚(mm)2.3mmまで寸法S(mm)13寸法B(mm)8寸法h(mm)9.5寸法k(mm)5.5寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.1
20・3ユニ SH KM(+)DPF 大阪魂20・3ユニ SH KM(+)DPF大阪魂
6,098税込6,708
1袋(250個)
翌々日出荷から9日以内出荷
20・3ユニ SH KM(+)DPB 大阪魂20・3ユニ SH KM(+)DPB大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
20・3ユニ SH LIVE(+)DNT 大阪魂20・3ユニ SH LIVE(+)DNT大阪魂
667税込734
1袋(42個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2番寸法D(mm)11寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)4ねじピッチp(mm)1.59
3カ-W ピアスHEX(JIS 九飛勢螺3カ-W ピアスHEX(JIS九飛勢螺
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷
サイズ4.8×25寸法s(mm)8首下長(mm)25寸法h(mm)4.3寸法c(mm)1寸法dc(Φmm)10.5ねじ径D4.8
3カ-ユニ ベストJP 大阪魂3カ-ユニ ベストJP大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)2寸法d(mm)4.8寸法S(mm)40寸法D(mm)10.5寸法k(mm)15寸法p(mm)3.2寸法dk(mm)3.4
20・3ユニ SH KM(+)DNL 大阪魂20・3ユニ SH KM(+)DNL大阪魂
667税込734
1袋(31個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)1寸法D(Φmm)9ねじ径d(Φmm)4.8
20・3ユニ SH LIVE(+)DNL 大阪魂20・3ユニ SH LIVE(+)DNL大阪魂
667税込734
1袋(49個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2番寸法D(mm)9寸法L2(mm)全ねじ最大板厚(mm)4ねじピッチp(mm)1.59
3カ-W (+)ピアスナベ(JIS 九飛勢螺3カ-W (+)ピアスナベ(JIS九飛勢螺
667税込734
1袋(33個)
翌々日出荷
十字穴番号#2
20・3ユニ SH LIVE DNH 大阪魂20・3ユニ SH LIVE DNH大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-ユニ JPシールHEX 大阪魂3カ-ユニ JPシールHEX大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
9日以内出荷
寸法h(mm)3.5
ユニクロ ドリスク リーマフレキ 大阪魂ユニクロ ドリスク リーマフレキ大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
9日以内出荷
20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂20・3ユニ SH LIVE(+)DPB大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
十字穴番号2番
3カ-W ピアスHEX(ゼンネジ 大阪魂3カ-W ピアスHEX(ゼンネジ大阪魂
667税込734
1袋(23個)
9日以内出荷
ねじ部長さ(mm)全ねじ
3カ-ユニ JP(リーマフレキ 大阪魂3カ-ユニ JP(リーマフレキ大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
9日以内出荷
3カ-ユニ JP(HEX 大阪魂3カ-ユニ JP(HEX大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
9日以内出荷
クロメート (+)バンノウビスラッパ 大阪魂クロメート (+)バンノウビスラッパ大阪魂
667税込734
1袋(25個)ほか
翌々日出荷
軟質材から硬質材までの万能タイプ 特長 高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。 高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。
ユニクロ ジャックポイント ヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
32,230税込35,453
1ケース(5000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
55,880税込61,468
1ケース(5000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭
ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート九飛勢螺
9,998税込10,998
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)45
ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート九飛勢螺
9,898税込10,888
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)35
ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
22,980税込25,278
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8
ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺
13,980税込15,378
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)16

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)