絞り込み
ブランド
  • 九飛勢螺(14)
  • 大阪魂(12)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • コクブ(2)
  • livePro(1)
  • 平田ネジ(1)
ねじの呼び
  • 4.2mm
  • 3.5mm(16)
  • 4mm(147)
  • 4.8mm(14)
  • 5mm(139)
  • 6mm(51)
  • M3.5(115)
  • M3.8(48)
  • M3.9(22)
  • M4(695)
  • M4.2(98)
  • M4.3(19)
  • M4.5(29)
  • M4.8(61)
  • M5(447)
  • M5.5(33)
  • M6(233)
  • M8(31)
  • M12(30)
  • その他(52)
長さ(mm)
  • 13(13)
  • 15(2)
  • 16(10)
  • 19(9)
  • 25(10)
  • 32(4)
  • 38(4)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 125(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
(5)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS410(4)
  • 鉄すべて(4)
  • SWCH18A(3)
表面処理
  • 3価ユニクロ(3)
  • その他(1)
  • パシペート(3)
3価ユニクロ・その他・パシペート
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.4(2)
  • 2.54(10山)(1)
1.4・2.54(10山)
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードテック ナベ頭 パック入り コクブハードテック ナベ頭 パック入りコクブ
2,898税込3,188
1パック(200本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3呼び寸法D(mm)8最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(250本)ほか
当日出荷から翌日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(250本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
ピアス PAN4×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス PAN4×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(1000本)
5日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2
ユニクロ ムヨウセツビス(トガリ 大阪魂ユニクロ ムヨウセツビス(トガリ大阪魂
667税込734
1袋(188個)
翌々日出荷
サイズ4.2×15寸法d(mm)8
ユニクロ ヤマヒロ ラッパ 大阪魂ユニクロ ヤマヒロ ラッパ大阪魂
667税込734
1袋(26個)
翌々日出荷
寸法H(mm)4.5
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,798税込5,278
1箱(250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1箱(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
ピアス PAN4×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス PAN4×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,698税込5,168
1箱(500本)
5日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2
役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ) 平田ネジ役物用ビス パッキン付 (2&1ビス シンワッシャー)(ステンレス/SUS410 ダクロ)平田ネジ
28,980税込31,878
1箱(500本)
5日以内出荷
金属屋根改修用ビスです。
用途薄鋼板(相手材)+薄鋼板(相手材)+木材(下地材)に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)25表面処理ダクロタイズド処理頭部径(Φmm)【最大】11、【最小】10.5ねじの呼び4.2mm
3カ-W ムヨウセツビス(トガリ 大阪魂3カ-W ムヨウセツビス(トガリ大阪魂
2,478税込2,726
1袋(1000個)
9日以内出荷
サイズ4.2×15寸法d(mm)8
ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス 大阪魂ブロンズ LIVE カワラヨウモドトラス大阪魂
6,056税込6,662
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
建築造作用 瓦用モドトラス 特長 SUSXM7(ニッケル系ステンレス)使用により防錆効果向上 EPDMパッキンで止水効果も抜群 パッキン落下防止のローレット付き 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。
十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.54寸法d(mm)10.8寸法L2(mm)45先端形状とがり先ねじ山粗め
ブロンズSUSXM7 カワラヤクモノビス 大阪魂ブロンズSUSXM7 カワラヤクモノビス大阪魂
4,792税込5,271
1袋(100個)
9日以内出荷
寸法d(mm)10
SUSXM7 カワラヤクモノビス 大阪魂SUSXM7 カワラヤクモノビス大阪魂
4,525税込4,978
1袋(100個)
9日以内出荷
寸法d(mm)10
BK SUSXM7 カワラヤクモノビス 大阪魂BK SUSXM7 カワラヤクモノビス大阪魂
5,058税込5,564
1袋(100個)
9日以内出荷
寸法d(mm)10
SUSJ1(+)タピックスラッパ 大阪魂SUSJ1(+)タピックスラッパ大阪魂
12,629税込13,892
1袋(300個)ほか
9日以内出荷
硬質材に抜群の威力を発揮!! 特長 先端付近に特殊なドリリングを採用、硬質の木材にも軽いトルクでネジ込め、オーバートルクによるビス折れの心配がありません。 切削粉を出しながら入るので、木割れを起こさず、端打ちも出来ます。
ユニクロ リブシャープTHビス 大阪魂ユニクロ リブシャープTHビス大阪魂
667税込734
1袋(147個)
翌々日出荷
サイズ4.2×13寸法L(mm)13寸法H(mm)1.5寸法d(mm)6適合板厚(mm)1.2以下寸法S(mm)全ねじドリル径d(Φmm)4.2
SUSXM7 コースラッパ(ゼン(ユニュウ 大阪魂SUSXM7 コースラッパ(ゼン(ユニュウ大阪魂
7,700税込8,470
1袋(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ 大阪魂SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌々日出荷
クロメート (+)バンノウビスラッパ 大阪魂クロメート (+)バンノウビスラッパ大阪魂
667税込734
1袋(40個)ほか
翌々日出荷
軟質材から硬質材までの万能タイプ 特長 高いネジ山と低いネジ山の高低ネジ構造。 高いネジ山が抜群の保持力を、低いネジ山がネジ込み安定性を生んでいます。
JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ユニクロ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,498税込2,748
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質鉄(SWCH18A)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,598税込3,958
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理ファインパシべート頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
ハードテック サラ頭 パック入り コクブハードテック サラ頭 パック入りコクブ
2,998税込3,298
1パック(240本)ほか
翌々日出荷
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。 SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。 KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。 ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。 特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコートタイプ全ねじ十字穴番号No.2ねじピッチ(mm)1.4(18山)頭部厚(mm)2.7頭部径(Φmm)8鉄板厚さ(mm)1.2~2.3最大適合板厚(mm)2.3呼び寸法d(mm)4.2
ピアス サラ4×13 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラ4×13 鉄/イオニスコート九飛勢螺
3,998税込4,398
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2全長(mm)13頭径(Φmm)8.0
ピアス シンワッシャー4×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス シンワッシャー4×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
6,398税込7,038
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)25
ピアス シンワッシャー4×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス シンワッシャー4×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,798税込5,278
1箱(500本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)19
ピアス シンワッシャー4×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス シンワッシャー4×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(600本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)16
ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート九飛勢螺
5,998税込6,598
1箱(800本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)13
ピアス サラコアタマ4×16 D=6 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラコアタマ4×16 D=6 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,998税込5,498
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)6.0
ピアス サラコアタマ4×13 D=6 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラコアタマ4×13 D=6 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,198税込4,618
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2全長(mm)13頭径(Φmm)6.0
ピアス PAN4×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス PAN4×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
5,998税込6,598
1箱(700本)
翌々日出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)19頭部形状PAN
ピアス PAN4×13 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス PAN4×13 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,898税込5,388
1箱(1000本)
当日出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)13頭部形状PAN
ピアス サラ4×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラ4×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,598税込5,058
1箱(500本)
翌々日出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2全長(mm)25頭径(Φmm)8.0頭部形状サラ
ピアス サラ4×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラ4×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
5,898税込6,488
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2全長(mm)19頭径(Φmm)8.0頭部形状サラ
ピアス サラ4×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス サラ4×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺
4,998税込5,498
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2頭径(Φmm)8.0
スチールハウス用ドリルねじ スチールライヴ フレキパイロットDPB liveProスチールハウス用ドリルねじ スチールライヴ フレキパイロットDPBlivePro
4,698税込5,168
1箱(600本)
翌々日出荷
日本鉄鋼連盟の認定品です。強固な引抜き力で安心と安全の提供をします。
トラスコ品番391-4396材質スチール、表面処理:三価ユニクロ(20μ)働き長さ(mm)14.7頭部径(Φmm)8長さL2(mm)【パイロット】13適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2呼び寸法L(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法d(mm)4.2

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)