絞り込み
ブランド
  • 若井産業(52)
  • エスコ(39)
  • Live Pro(18)
  • ピアス(14)
  • 天野製作所(10)
  • ヤマヒロ(3)
  • コノエ(2)
  • マーベル(2)
  • ユニーズ(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 九飛勢螺(1)
ねじの呼び
  • 4mm
  • 3.5mm(16)
  • 4.2mm(36)
  • 4.8mm(14)
  • 5mm(138)
  • 6mm(51)
  • M3.5(115)
  • M3.8(48)
  • M3.9(22)
  • M4(695)
  • M4.2(98)
  • M4.3(19)
  • M4.5(29)
  • M4.8(61)
  • M5(447)
  • M5.5(33)
  • M6(233)
  • M8(31)
  • M12(30)
  • その他(52)
長さ(mm)
  • 7.3(4)
  • 10(11)
  • 10.3(4)
  • 13(79)
  • 16(85)
  • 16.2(4)
  • 16.3(4)
  • 19(83)
  • 21.2(4)
  • 25(79)
  • 28(9)
  • 30(52)
  • 32(11)
  • 35(26)
  • 37(7)
  • 40(34)
  • 45(30)
  • 50(18)
  • 60(6)
  • 70(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(42)
頭部形状
トラス(5)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
(29)
材質
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(74)
  • SUS304(16)
  • SUS410(24)
  • 鉄すべて(54)
  • SWCH18A(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(18)
十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価ユニクロ(31)
  • スズメッキ(5)
  • ステンコート(2)
  • ゼロクローム(2)
  • ダクロタイズド(1)
  • パシペート(16)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ユニクロ・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・電気亜鉛メッキ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.41(18山)(3)
1.41(18山)
ねじ穴寸法
  • No.2(6)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルビス ナベ頭 マーベルドリルビス ナベ頭マーベル(2件のレビュー)
539税込593
1箱(90本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプナベ頭頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
ドリルビス 皿頭 マーベルドリルビス 皿頭マーベル(1件のレビュー)
539税込593
1箱(50本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業ダンバユニクロリーマフレキ若井産業
3,398税込3,738
1箱(300本)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ
ゼロステンピアスナベハコ ピアスゼロステンピアスナベハコピアス
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
当日出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2
ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)六角若井産業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
4x13mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本) エスコ4x13mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本)エスコ
3,610税込3,971
1箱(1000本)
当日出荷
寸法(mm)4×13入数1000個
ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色若井産業
3,998税込4,398
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ若井産業
6,998税込7,698
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)エスコ
860税込946
1パック(50本)
当日出荷
寸法(mm)4×16入数50個
4x19mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/700本) エスコ4x19mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/700本)エスコ
3,410税込3,751
1パック(700本)
当日出荷
寸法(mm)4×19入数700個
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー Live Pro三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャーLive Pro
2,998税込3,298
1箱(250本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチール表面処理三価ユニクロ十字穴番号2番タイプ全ねじ
4x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ4x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)エスコ
925税込1,018
1パック(50本)
当日出荷
寸法(mm)4×19入数50個
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス シンワッシャー若井産業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410
ドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ ナベ 鉄 三価ユニクロLive Pro
1,998税込2,198
1箱(200本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,300税込1,430
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ステンウスト ピアスピアスビス ステンウストピアス
1,298税込1,428
1箱(5パック×10本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ナベ 袋入 若井産業ダンバ ナベ 袋入若井産業
1,700税込1,870
1箱(50本×5袋)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状なべ
ピアスビス ウスト ピアスピアスビス ウストピアス
999税込1,099
1箱(5パック×10本)ほか
3日以内出荷
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペートLive Pro
4,798税込5,278
1箱(500本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状呼び寸法d(mm)4
4x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本) エスコ4x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)エスコ
750税込825
1パック(50本)
当日出荷
寸法(mm)4×13入数50個
ゼロステンピアスサラハコ ピアスゼロステンピアスサラハコピアス
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ダンバゼロパッキン付(ユニクロ) 若井産業ダンバゼロパッキン付(ユニクロ)若井産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(500本)
当日出荷から4日以内出荷
仕様パッキン付
エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)天野製作所
2,300税込2,530
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷
今注目されている低頭タイプのドリルねじ不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所美観重視水切り(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラ (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント サラ (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(150本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部は出ませんが部材に座ぐり加工が必要です。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
なべドリルねじ(頭部塗装) ピアスなべドリルねじ(頭部塗装)ピアス
719税込791
1箱(2パック×50本)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。呼び径4働き長さ(mm)5首下長(mm)13頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ナベ【コンパクトボックス】若井産業
1,398税込1,538
1箱(150本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨
ドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロ Live Proドリルねじ 皿 鉄 三価ユニクロLive Pro
2,298税込2,528
1箱(150本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に材質スチールタイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状
4x16mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本) エスコ4x16mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本)エスコ
4,210税込4,631
1箱(1000本)
当日出荷
材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)4×16入数1000個
4x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/1000本) エスコ4x13mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/1000本)エスコ
10,400税込11,440
1箱(1000本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS410)寸法(mm)4×13入数1000個
ゼロステンPシンワッシャー ピアスゼロステンPシンワッシャーピアス
1,098税込1,208
1パック(100本)
3日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
スパイラルダンバナベ 若井産業スパイラルダンバナベ若井産業
999税込1,099
1パック(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
曲面に強く、滑りにくく楽に打ち込めます
種類ダンバナベ頭部形状なべ
エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント Tヘッドドリル (SUS410/パシペート)天野製作所
5,200税込5,720
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷
低頭で美観重視
用途Φ4.0mm 適応板厚1.2mm~3.0mmΦ5.0mm2 適応板厚1.6mm~4.5mm材質SUS410表面処理パシペート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】若井産業
999税込1,099
1箱(60本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途座ぐり付金物+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状
ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】若井産業
3,298税込3,628
1箱(150本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2呼び径(Φmm)4
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角若井産業
6,398税込7,038
1箱(400本)ほか
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)頭部形状六角
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス リーマフレキ若井産業
7,898税込8,688
1箱(500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途木材+鉄骨材質SUS410
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート Live Proドリルねじ ナベ SUS410 パシペートLive Pro
3,698税込4,068
1箱(200本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
4x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/700本) エスコ4x19mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/700本)エスコ
9,220税込10,142
1パック(700本)
翌日出荷
寸法(mm)4×19入数700個
4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/1000本) エスコ4x16mm ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/1000本)エスコ
12,200税込13,420
1箱(1000本)
翌日出荷
寸法(mm)4×16入数1000個

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)