絞り込み
ブランド
  • 若井産業(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • ヤマヒロ(2)
  • 大阪魂(2)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
ねじの呼び
  • 4mm(1)
  • M3.9(3)
  • M4(4)
  • M4.2(3)
長さ(mm)
  • 14
  • 10(205)
  • 13(548)
  • 16(595)
  • 19(699)
  • 25(731)
  • 30(363)
  • 32(117)
  • 35(493)
  • 40(314)
  • 45(407)
  • 50(444)
  • 60(211)
  • 65(180)
  • 70(195)
  • 75(176)
  • 90(185)
  • 100(138)
  • 115(77)
  • 125(80)
  • 150(103)
頭部形状
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS410(2)
  • (5)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
十字穴
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ユニクロ(5)
  • パシペート(1)
3価ホワイト・3価ユニクロ・パシペート
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
0.7(36山)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月9日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ) ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(三価ユニクロ)ヤマヒロ(3件のレビュー)
1,434税込1,577
1箱(500本)ほか
当日出荷
ねじ径d3.9全長L(mm)14.0ねじ長さS(mm)全ねじ適合板厚(mm)合計1.4以下仕様クロムフリー表面処理三価ユニクロ頭部形状頭径D(Φmm)6.0ねじサイズ4×14RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6
無溶接用イモムシビス キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用イモムシビスキシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1000本)
当日出荷
薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7適合板厚(mm)1.4以下頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6
セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ 若井産業セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ若井産業
1,198税込1,318
1パック(100本)
翌々日出荷
ねじ打ち込み時に切粉がでにくい 薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。
トラスコ品番652-7738材質SUS410寸法L(mm)14寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板0.8
【プレミアムダンバ】ダンバゼロ 若井産業【プレミアムダンバ】ダンバゼロ若井産業
8,308税込9,139
1箱(1000本)
7日以内出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板材質(ねじ)SUS410全長(mm)14ねじ径(mm)4適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)ねじ(mm)14
ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
392税込431
1袋(100本)
4日以内出荷
ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
用途ボードの下貼りに最適です。材質長さ(mm)14タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(合計)1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 板金用RS 4x14mm 若井産業ステンレス 板金用RS 4x14mm若井産業
5,598税込6,158
1箱(1000本)
当日出荷
用途薄鋼板同士の締結に・たて平葺の桟鼻留めに全長(mm)14材質SUS410呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)6
ダンバゼロ 袋入 若井産業ダンバゼロ 袋入若井産業
2,500税込2,750
1箱(100本×5袋)
5日以内出荷
用途薄鋼板+薄鋼板・薄鋼板同士の接合・折板の水切り面戸・かん合式たて平葺の棟部分及びケラバ・部分仕舞いたて平葺の桟鼻留め材質全長(mm)14ねじ径(mm)4適合板厚(mm)0.5(上記の2枚重ね計1.0mmまで)表面処理(ねじ)三価ユニクロねじ(mm)14
YAIBA フレミング ウエハースクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA フレミング ウエハースクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(150本)
4日以内出荷
低頭で薄鋼板同士をとめつける! ウエハー頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。 頭部が大きいため押さえる力が大きい。
用途建築用のアルミ製スパンドレルやアルミ製不燃パネルの接合等に。質量(g)150寸法D(mm)頭部径:8.1頭部高さ(mm)1.6呼び径d(mm)4.2
YAIBA クリップビス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1パック(150本)
翌々日出荷
低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける! シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途リベット締結からビス締結への切替等に質量(g)150適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:8頭部高さ(mm)1.6穴の形状十字穴働き長さL1(mm)7.5呼び径d(mm)4.2
ダンバゼロ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ダンバゼロ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(1000個)
翌々日出荷
長さ(mm)14ねじの呼びM4材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
SG SUS TP FLATモミキリ 大阪魂SG SUS TP FLATモミキリ大阪魂
17,772税込19,549
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
呼び4.2

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)