無溶接用イモムシビスキシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)当日出荷
薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7適合板厚(mm)1.4以下頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6
無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)当日出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
ねじ径(mm)4.2ピッチ(mm)1.4全長(mm)13働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4ドリル幅dk(mm)3.4
無溶接用 SDS薄ナベドリルビスキシデンテクノ(キシデン工業)6日以内出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ピッチ(mm)1.4働き長さ(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)8頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4
『木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります
ドリルネジ(切り刃付) の新着商品
ページ: 1/ 3