絞り込み
ブランド
  • ピアス
  • 大阪魂(2,392)
  • 九飛勢螺(255)
  • 若井産業(207)
  • ヤマヒロ(203)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(146)
  • エスコ(144)
  • 日本パワーファスニング(85)
  • ウイング(55)
  • サンコーテクノ(42)
  • MIYAGAWA(33)
  • アックスブレーン(31)
  • 丸エム製作所(30)
  • Live Pro(29)
  • 天野製作所(27)
  • ユニーズ(24)
  • TRUSCO(14)
  • コノエ(13)
  • マーベル(12)
ねじの呼び
  • 4mm(15)
  • 5mm(5)
  • 6mm(1)
  • M3.5(1)
  • M4(5)
  • M5(5)
  • M6(2)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 13(17)
  • 16(18)
  • 19(21)
  • 22(1)
  • 25(17)
  • 28(1)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 35(6)
  • 37(1)
  • 40(5)
  • 45(6)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 70(3)
  • 75(1)
  • 85(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(2)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (4)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(4)
十字穴
表面処理
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(4)
パシペート・ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンワッシャードリビスP(半箱) ピアスシンワッシャードリビスP(半箱)ピアス
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき
ゼロステンピアスナベハコ ピアスゼロステンピアスナベハコピアス
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
当日出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
頭部形状なべ
六角ドリルねじP(半箱)HEX ピアス六角ドリルねじP(半箱)HEXピアス
1,998税込2,198
1箱(100本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ユニクロめっき頭部形状六角
なべドリルねじP(半箱) ピアスなべドリルねじP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
さらドリルねじリーマP(半箱) ピアスさらドリルねじリーマP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱(200本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ステンさらドリルねじP(半箱) ピアスステンさらドリルねじP(半箱)ピアス
3,898税込4,288
1箱(250本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理パシペート処理呼び径4頭部形状さらねじの呼びM4
なべドリルねじ(頭部塗装) ピアスなべドリルねじ(頭部塗装)ピアス
719税込791
1箱(2パック×50本)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。呼び径4働き長さ(mm)5首下長(mm)13頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ウスト ピアスピアスビス ウストピアス
999税込1,099
1箱(5パック×10本)ほか
3日以内出荷
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンピアスサラ ピアスゼロステンピアスサラピアス
749税込824
1パック(100本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
ゼロステンPシンワッシャー ピアスゼロステンPシンワッシャーピアス
1,098税込1,208
1パック(100本)
3日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
ゼロステンピアスサラハコ ピアスゼロステンピアスサラハコピアス
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
4日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
ゼロステンピアスナベ ピアスゼロステンピアスナベピアス
1,098税込1,208
1パック(100本)ほか
3日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
頭部形状なべ
ピアスビス ステンウスト ピアスピアスビス ステンウストピアス
1,298税込1,428
1箱(5パック×10本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンピアスサラ D=6 ピアスゼロステンピアスサラ D=6ピアス
649税込714
1パック(100本)
3日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
ステンドリルねじ ブロンズ ピアスステンドリルねじ ブロンズピアス
669税込736
1箱(2パック×50本)ほか
3日以内出荷
十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。呼び径4頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
シンワッシャードリビス ピアスシンワッシャードリビスピアス
999税込1,099
1箱(5パック×4本)ほか
3日以内出荷
材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスカラーキャップなべ用 ピアスピアスカラーキャップなべ用ピアス
859税込945
1箱(2パック×50個)
3日以内出荷
自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ステンウストD=8 ピアスピアスビス ステンウストD=8ピアス
1,898税込2,088
1箱(2パック×50本)
3日以内出荷
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ウスト D=8 ピアスピアスビス ウスト D=8ピアス
999税込1,099
1箱(2パック×50本)
3日以内出荷から4日以内出荷
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーピアスタなべ ピアススーパーピアスタなべピアス
899税込989
1箱(5パック×4本)ほか
3日以内出荷
締付けねじ部と頭部は、SUS305ステンレス鋼、タッピングねじ部とドリル先は焼入鉄の複合金属製のため、耐食性に優れたドリルねじです。製品の特性上、磁石に付きます。頭部には焼入れが施されていない為、必ず低トルクで締付けてください。
用途ステンレスタッピングの置き替え及び各種壁材の取り付けに使用します。呼び径4頭部高さ(mm)2.9頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス スリッパ― ピアスピアスビス スリッパ―ピアス
3,198税込3,518
1箱(2パック×50本)
3日以内出荷
頭飛び・ねじ穴潰れの心配がありません。インパクトドライバー対応で専用ビット付きです。適応板厚:1.6~3.2mm。
用途過度の力が掛かるとビットが頭から離れるドリルねじ。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.6
ステンキャップドリルネジ ピアスステンキャップドリルネジピアス
1,998税込2,198
1箱(2パック×10本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。
用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
ピアスカラーキャップ六角用 ピアスピアスカラーキャップ六角用ピアス
999税込1,099
1箱(2パック×30個)
3日以内出荷
自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンなべドリルねじP(半箱) ピアスステンなべドリルねじP(半箱)ピアス
3,798税込4,178
1箱(250本)ほか
翌々日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
呼び径4穴の形状十字穴
STキャップドリルネジP(半箱) ピアスSTキャップドリルネジP(半箱)ピアス
2,898税込3,188
1箱(100本)
翌々日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
呼び径5

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)