絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
ピン6ロブ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.7・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.1・1.25・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・2.3(11山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.2
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,843件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ ダクロ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄 ナベ ダクロ プラケース入ウイング
999税込1,099
1パック(115本)ほか
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~3.2頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,398税込7,038
1パック(30本)
当日出荷
安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定
用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
YAIBA ドリルねじ ステンレス 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1パック(24本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:9.8頭部高さ(mm)1穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)5
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1箱(100本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(100本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状ナベ頭ビットH型(十字No.2)
板金雨どいビス 箱入 シルバー ウイング板金雨どいビス 箱入 シルバーウイング
1,998税込2,198
1箱(300本)ほか
翌々日出荷
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
用途樋受け具の固定に。頭径(Φmm)9.5穴の形状十字穴2番
板金雨どいビス プラケース入 ホワイト ウイング板金雨どいビス プラケース入 ホワイトウイング(1件のレビュー)
899税込989
1パック(100本)
翌々日出荷
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。ねじ長さ(mm)25頭径(Φmm)9.5穴の形状十字穴2番
瓦ビス ステンレス ブラック 若井産業瓦ビス ステンレス ブラック若井産業
3,898税込4,288
1袋(100本)
6日以内出荷から7日以内出荷
ブラック頭径(Φmm)10
瓦ビス ブロンズ 若井産業瓦ビス ブロンズ若井産業
3,500税込3,850
1袋(100本)
6日以内出荷
ブロンズ頭径(Φmm)10材質ステンレス(SUSXM7)ねじの呼びM4.0
ドリルビス刃先カバー 若井産業ドリルビス刃先カバー若井産業
999税込1,099
1袋(100本)
4日以内出荷
鉄下地 デッキ専用ビス 若井産業鉄下地 デッキ専用ビス若井産業
1,598税込1,758
1箱(100本)
4日以内出荷
フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。 2枚の羽根で板浮き防止。 ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
呼び径(mm)5頭径(mm)9.8
ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ 若井産業ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ若井産業
4,398税込4,838
1箱(100本×5袋)
4日以内出荷
ねじ径(Φmm)4全長(mm)10ねじ長さ(mm)10頭径(mm)8材質表面処理3価ユニクロ穴の形状十字穴適合板厚(mm)0.5
ST カクテルビス 若井産業ST カクテルビス若井産業
4,498税込4,948
1箱(300本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めにねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
ゼロステンピアスナベ ピアスゼロステンピアスナベピアス
1,098税込1,208
1パック(100本)ほか
3日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
頭部形状なべ
5x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ5x19mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
1,710税込1,881
1パック(50本)
翌日出荷
仕様(+)皿頭サイズ(mm)5×19関連資料図面(0.58MB)
4x13mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ4x13mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
1,060税込1,166
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様(+)ナベ頭頭部形状なべサイズ(mm)4×13
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UN ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD525UNダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,698税込4,068
1パック(96本)
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-1675セット内容四角ビット質量(g)344頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ヴァイロックス 皿ネジ SPAXヴァイロックス 皿ネジSPAX
319税込351
1セット(200本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
ステン板対応ドリルねじ六角 GRX MIYAGAWAステン板対応ドリルねじ六角 GRXMIYAGAWA
1,398税込1,538
1セット(16本)ほか
当日出荷
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途ステンレス部材の板金工事・外壁取付に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0467
高耐食ドリルねじ六角 MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角 MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(8本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
高耐食ドリルねじ六角No.5 MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角No.5 MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。H鋼(最大板厚12mm)を下穴なしで打ち抜けます。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で準防水用の厚鋼板工事・厚鋼板外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角ねじの呼びM5.52018年トラスコ掲載ページ2 0471
アメラドリル AMDタイプ(鉄/生地) 大阪魂アメラドリル AMDタイプ(鉄/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ピアス(ウスト細目(SUS410/生地) 大阪魂ピアス(ウスト細目(SUS410/生地)大阪魂
2,898税込3,188
1パック(130個)ほか
翌々日出荷
一石三丁 ドリル サンコーテクノ一石三丁 ドリルサンコーテクノ
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途コンクリート用
板金パッキンビス 頭部アイボリー 若井産業板金パッキンビス 頭部アイボリー若井産業
4,498税込4,948
1箱(500本)
当日出荷
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群! ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3ねじ径(mm)4.3材質アイボリー表面処理ラスパート
ステンレスキャップ付 六角ボルトビス ビニール袋入 ウイングステンレスキャップ付 六角ボルトビス ビニール袋入ウイング(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(30本)
当日出荷
六角頭でしっかり締付! 大きなトルクをしっかりかけることのできる六角頭。施工性に優れる先端先割カット付。各種角材等の締め付けに、木下地の屋根改修に。頭部の錆を防止するステンレスSUS304キャップ付。
ダンバ木下地用 TM 5X12 若井産業ダンバ木下地用 TM 5X12若井産業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(700本)
当日出荷から4日以内出荷
厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
樋受・金物トラスハイロービス ヤマヒロ樋受・金物トラスハイロービスヤマヒロ
2,398税込2,638
1箱(500個)
3日以内出荷
頭部形状トラスねじ径d3.8頭径D(Φmm)8.0頭高さH(mm)2.3
ユニクロ ミニジャックポイント ナベ ヤマヒロユニクロ ミニジャックポイント ナベヤマヒロ
5,598税込6,158
1箱(1000個)
3日以内出荷
仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.8まで頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2099-27ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.8ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)6.0ドリル幅dk(mm)2.9
ユニクロ ミニジャックポイント トラス ヤマヒロユニクロ ミニジャックポイント トラスヤマヒロ
5,998税込6,598
1箱(1000個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)13.0適合板厚(mm)1.8まで頭部形状トラスねじ径d4.0頭径D(Φmm)8.0アズワン品番65-2099-28ねじサイズ4×13RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4.0働き長さL1(mm)6.0ドリル幅dk(mm)2.9
ユニクロ ジャックポイント モドリーマー ヤマヒロユニクロ ジャックポイント モドリーマーヤマヒロ
2,998税込3,298
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー適合板厚(mm)2.3~3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)12.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.3ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)4.1
ベストJP(カラーベスト改修用) ユニクロ ヤマヒロベストJP(カラーベスト改修用) ユニクロヤマヒロ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
ねじ長さS(mm)40.0表面処理ユニクロ仕様クロムフリーねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.0ドリル長さk(mm)10.0ドリル幅dk(mm)3.4
トルネードポイント フラットモド ユニクロ ヤマヒロトルネードポイント フラットモド ユニクロヤマヒロ
4,798税込5,278
1箱(1000個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理ユニクロ仕様クロムフリー全長L(mm)12.0適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8までねじ径d3.9頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2097-80ねじサイズ4×12RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.2
ドライウォール ユニクロ フレキ ヤマヒロドライウォール ユニクロ フレキヤマヒロ
1,498税込1,648
1箱(1000個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス AZワッシャー ヤマヒロステンレス AZワッシャーヤマヒロ
6,598税込7,258
1箱(500個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク サラリブ付 ユニクロ KNフジニッテイドリスク サラリブ付 ユニクロKNフジニッテイ
1,098税込1,208
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類ドリスクリブ付寸法H(mm)3ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9
ドリスク サラ ユニクロ KNフジニッテイドリスク サラ ユニクロKNフジニッテイ
1,298税込1,428
1箱(120本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ
ミニジャックポイント ナベ 薄板用(三価ユニクロ) ヤマヒロミニジャックポイント ナベ 薄板用(三価ユニクロ)ヤマヒロ
3,998税込4,398
1箱(500本)
当日出荷
表面処理三価ユニクロ種別クロムフリーサイズ4×13寸法L(mm)13.0寸法H(mm)2.8寸法d(mm)4.0寸法L1(mm)6.0適合板厚(mm)1.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)8.0頭部形状ナベ寸法k(mm)4.0寸法p(mm)0.8寸法dk(mm)2.9ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)