絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
ピン6ロブ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.7・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.1・1.25・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・2.3(11山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.2
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,843件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金雨どいビス プラケース入 ステンレスブラウン ウイング板金雨どいビス プラケース入 ステンレスブラウンウイング
1,398税込1,538
1パック(100本)
翌々日出荷
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。ねじ長さ(mm)25頭径(Φmm)9.5穴の形状十字穴2番
板金雨どいビス プラケース入 ブラウン ウイング板金雨どいビス プラケース入 ブラウンウイング
669税込736
1パック(80本)ほか
翌々日出荷
高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
用途樋受け具の固定に。材質頭径(Φmm)9.5表面処理ブラウンコート穴の形状十字穴2番
折板用ダンバ 役物用 若井産業折板用ダンバ 役物用若井産業
5,398税込5,938
1箱(100本)
4日以内出荷
ステンキャップ適合板厚(mm)0.8+0.8サイズ(d×L1)(mm)6×35ワッシャー外径(mm)座金:20
折板用ダンバ 中間用 若井産業折板用ダンバ 中間用若井産業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね)ねじの呼びM7サイズ(d×L1)(mm)7×35ワッシャー外径(mm)座金:30
雨樋ビス ステンレス 若井産業雨樋ビス ステンレス若井産業
3,500税込3,850
1箱(300本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
頭径(Φmm)8.8
リベットダンバ 若井産業リベットダンバ若井産業
9,998税込10,998
1箱(1000本)
4日以内出荷
全長(mm)13適合板厚(mm)0.4~0.8穴の形状十字穴
ゼロステンピアスサラ D=6 ピアスゼロステンピアスサラ D=6ピアス
649税込714
1パック(100本)
3日以内出荷
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿MIYAGAWA
549税込604
1袋(33本)ほか
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロMIYAGAWA
549税込604
1袋(33本)ほか
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ MIYAGAWAミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベMIYAGAWA
549税込604
1袋(31本)ほか
当日出荷
ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
6x35mmピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本) エスコ6x35mmピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)エスコ
2,920税込3,212
1パック(30本)
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)頭部形状六角サイズ(mm)6×35
5x19mmピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本) エスコ5x19mmピアスビス(六角頭/ステンレス/黒色30本)エスコ
1,320税込1,452
1パック(30本)
翌日出荷
サイズ(mm)5×19
5x30mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ5x30mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
2,310税込2,541
1パック(50本)
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様(+)皿頭頭部形状サイズ(mm)5×30関連資料図面(0.58MB)
4x25mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ4x25mmピアスビス(皿頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
1,650税込1,815
1パック(50本)
翌日出荷
仕様(+)皿頭サイズ(mm)4×25関連資料図面(0.58MB)
5x16mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ5x16mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ
1,600税込1,760
1袋(50本)
翌日出荷
仕様(+)ナベ頭サイズ(mm)5×16
4x25mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ4x25mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)エスコ(1件のレビュー)
2,180税込2,398
1パック(50本)
当日出荷
仕様(+)ナベ頭サイズ(mm)4×25
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD525N ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 鍋 NMD525Nダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,798税込4,178
1パック(70本)
当日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)トラスコ品番166-0046セット内容四角ビット質量(g)268頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD535UN ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 鍋 NMD535UNダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,898税込4,288
1パック(75本)
翌々日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-0038セット内容四角ビット質量(g)353頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)35呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 皿 NMD570SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 皿 NMD570SPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1パック(5本)
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)トラスコ品番166-1691セット内容四角ビット質量(g)52頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)70呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 皿 NMD525SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 皿 NMD525SPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1パック(13本)
翌々日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)トラスコ品番166-1685セット内容四角ビット質量(g)51頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD519UNP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 鍋 NMD519UNPダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1パック(20本)
5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-1667セット内容四角ビット質量(g)69頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)19呼び寸法d(mm)5
無溶接用 SDS薄ナベドリルビス キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用 SDS薄ナベドリルビスキシデンテクノ(キシデン工業)
1,898税込2,088
1箱(1000本)
6日以内出荷
ドリルのような鋭い先端とネジ頭部がなべ型なので締付強度が高く、補強用として使われる事が多い
ピッチ(mm)1.4働き長さ(mm)4適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)8頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4
木造用耐震ドリルねじ TRUSCO木造用耐震ドリルねじTRUSCO
989税込1,088
1セット(50本)
当日出荷
合板にねじ留めだけで耐震性能向上、壁倍率5倍が可能です。切れ味がよいドリルポイント。木材に無理な力をかけず、硬い木も下穴無しで締結できます。インパクトドライバーで手軽に施工できます。釘より硬いため剛性が高く、タッピングねじよりしなやかなため、ねばりを発揮させ、釘より大きな頭部径(Φ8.5)により合板のすり抜けを防ぎ、最大耐力を大幅に向上させました。抜群の耐食性と、環境に優しい表面処理を施しています。
用途木造合板。住宅用外壁。各種金物取付。耐震改修。材質鋼製トラスコ品番855-8090質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ2 0461
ステンレス 低頭ネジ SPAXステンレス 低頭ネジSPAX
2,598税込2,858
1セット(100本)ほか
当日出荷
特殊な先端形状、CUTにより軽い力で打ち込むことができます。木の繊維をかき分けて打ち込めるので、木の割れを抑えることができます。ネジ山を2か所に分けることで、2枚の木材をしっかりと合わせることができます。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。2枚の木材の締め付け用。材質ステンレス:SUS304頭部形状低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0484
ドリルねじ六角シーリング ステン MIYAGAWAドリルねじ六角シーリング ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(3本)ほか
当日出荷
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
ステン板対応ドリルねじ皿 GRX MIYAGAWAステン板対応ドリルねじ皿 GRXMIYAGAWA
1,398税込1,538
1セット(27本)ほか
当日出荷
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0467
ドリルねじ皿 ステン MIYAGAWAドリルねじ皿 ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(14本)ほか
当日出荷
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
高耐食ドリルねじ六角シーリング MRX MIYAGAWA高耐食ドリルねじ六角シーリング MRXMIYAGAWA
999税込1,099
1セット(9本)ほか
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途耐食性が求められる環境で準防水用の板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
ダンバステンキャップ(PZ) 若井産業ダンバステンキャップ(PZ)若井産業
4,998税込5,498
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス シンワッシャー4×13 鉄/イオニスコート九飛勢螺
5,998税込6,598
1箱(800本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2首下長(mm)13
ピアス HEX6×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX6×25 鉄/イオニスコート九飛勢螺
10,980税込12,078
1箱(500本)
翌々日出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)6.0
ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート九飛勢螺
17,980税込19,778
1箱(1000本)
3日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.8首下長(mm)19
ピアス PAN4×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺ピアス PAN4×16 鉄/イオニスコート九飛勢螺(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(1000本)
5日以内出荷
イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
呼び径(mm)4.2
ホークインサートドリル(HID(鉄/生地) 大阪魂ホークインサートドリル(HID(鉄/生地)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
アメラドリル AMDタイプ(鉄/生地) 大阪魂アメラドリル AMDタイプ(鉄/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ピアス(ウスト(小頭(SUS410/生地) 大阪魂ピアス(ウスト(小頭(SUS410/生地)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(160個)ほか
翌々日出荷
ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地) 大阪魂ライヴスター(トラス(D=8(SUS410/生地)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(800個)
翌々日出荷
ダンバ(HEX(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ダンバ(HEX(鉄/三価ホワイト)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ピアスPAN(鉄/三価ブラック) 大阪魂ピアスPAN(鉄/三価ブラック)大阪魂
3,798税込4,178
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック寸法H(mm)2.67~2.92寸法D(mm)7.78~8.17頭部形状PAN寸法d(Φmm)3.99~4.15寸法d3(mm)3.38~3.43寸法y(mm)3.0MIN.
ハードエッジドライブ(HEX(SUS410/生地) 大阪魂ハードエッジドライブ(HEX(SUS410/生地)大阪魂
489税込538
1パック(3個)
翌々日出荷
材質SUS410表面処理生地(または標準)

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)