絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
ピン6ロブ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.7・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.1・1.25・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・2.3(11山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.2
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,843件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス板金ビス 若井産業ステンレス板金ビス若井産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
ドリルねじ皿小頭細目 ステン MIYAGAWAドリルねじ皿小頭細目 ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(29本)ほか
当日出荷
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.65適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン MIYAGAWAドリルねじナベ(アルミ板専用) ステンMIYAGAWA
699税込769
1セット(13本)ほか
当日出荷
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
ステンさらドリルねじP(半箱) ピアスステンさらドリルねじP(半箱)ピアス(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(250本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理パシペート処理呼び径4頭部形状さらねじの呼びM4
六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム) エスコ六角頭 ピアスビス(鉄/ユニクローム)エスコ
7,520税込8,272
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(三価クロメート)表面処理ユニクローム頭部形状六角頭
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)ヤマヒロ(1件のレビュー)
418税込460
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
4x13mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本) エスコ4x13mm ピアスビス(ナベ頭/鉄/1000本)エスコ
3,610税込3,971
1箱(1000本)
当日出荷
寸法(mm)4×13入数1000個
ダンバ ナベカラー頭部着色 若井産業ダンバ ナベカラー頭部着色若井産業
3,998税込4,398
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.2~3.2頭径D(Φmm)8.2
六角コーチスクリュー ZU 八幡ねじ六角コーチスクリュー ZU八幡ねじ(2件のレビュー)
889税込978
1パック(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
なべドリルねじP(半箱) ピアスなべドリルねじP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(250本)ほか
当日出荷から11日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品) ヤマヒロノンヘッド ジャックポイント (SUS410)(パック品)ヤマヒロ(2件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷
種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2mmまで寸法D(mm)10
ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ) TRUSCOドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791
1パック(40本)ほか
当日出荷
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
ステンレスモドトラス(シンワッシャー) ヤマヒロステンレスモドトラス(シンワッシャー)ヤマヒロ
7,798税込8,578
1箱(800個)ほか
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状トラスねじ径d4.2頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ピアス折板ビス用キャップ(小箱) 九飛勢螺ピアス折板ビス用キャップ(小箱)九飛勢螺(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(150個)
当日出荷
材質樹脂寸法H(mm)14寸法D(mm)32.8
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)九飛勢螺(3件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
十字穴番号2ねじの呼びM4材質SUS410寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BPアックスブレーン
550税込605
1パック(6本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート 九飛勢螺サビに強いドリルビス ナベ頭 鉄イオニスコート九飛勢螺
319税込351
1袋(50本)
当日出荷
高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。材質適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応
鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(120本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(12本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1パック(12本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
板金パッキンビス 若井産業板金パッキンビス若井産業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
板金役物+木下地 パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼びM4.3長さ(mm)27材質呼び径(mm)4.3
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス ヤマヒロユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックスヤマヒロ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(200個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ仕様クロムフリー座高h(mm)3.5
ピアスパンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアスパンワッシャー (SUS410)(パック品)九飛勢螺
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質SUS410寸法t(mm)1
ドリルねじサラ(金物・サッシ用) TRUSCOドリルねじサラ(金物・サッシ用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(23本)ほか
当日出荷
金物やサッシなどを代表にあらゆる用途に使用されるサラは、高作業性と十分な引き抜き、引っ張り、せん断強度を誇っています。
用途座ぐり穴付金物+鉄骨材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状サラ適合ドライバー(+)No.2
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BP アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) BPアックスブレーン
549税込604
1パック(16本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm SQ2PH2 ビット1本付表面処理ステンレスコーティング頭部形状ナベ鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
JPF MBテクス PAN ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス PAN ステンレス サスガード日本パワーファスニング
699税込769
1パック(100本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
板金ビス 若井産業板金ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(70本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
ねじの呼びM4.2呼び径(mm)4.2
ドリルねじシンワッシャー ステン MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステンMIYAGAWA
299税込329特価
1セット(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
さらドリルねじリーマP(半箱) ピアスさらドリルねじリーマP(半箱)ピアス(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
穴の形状十字穴
ヤマヒロ ラッパビス(石膏ボード二重貼り専用) イエロー ヤマヒロヤマヒロ ラッパビス(石膏ボード二重貼り専用) イエローヤマヒロ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(500個)
当日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ表面処理イエロー全長L(mm)38.0ねじ径d5.5頭径D(Φmm)8.0アズワン品番65-2102-89頭高さH(mm)5.0
トルネードポイント トラス ヤマヒロトルネードポイント トラスヤマヒロ(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(1000個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじ径d3.9仕様クロムフリー適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)1.6
ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイドリスク ナベ ユニクロKNフジニッテイ
1,198税込1,318
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質表面処理ユニクロ種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ頭部形状ナベ
マルチALCビス徳用箱 アックスブレーンマルチALCビス徳用箱アックスブレーン(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(130本)ほか
当日出荷
ALC用マルチビスのお買い得徳用箱 ナベステンレスコ-ティング。
用途ALC用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質ステンレス表面処理ステンコーティング穴の形状十字穴
マルチドリルビス徳用箱ステン アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱ステンアックスブレーン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(420本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚 1.5~3.2mmに対応)ナベステンレスコーティング。
用途鉄板用ビス。ねじの呼びM4付属品四角ビット付材質表面処理ステンレスコーティング穴の形状十字穴
ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCOドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)TRUSCO
719税込791
1パック(11本)ほか
当日出荷
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0寸法H(mm)2.6最大適合板厚(mm)1.6~2.3材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ若井産業
6,998税込7,698
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途座ぐり金物+鉄骨
ステンレスジャックポイント ヤマヒロステンレスジャックポイントヤマヒロ
2,824税込3,106
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2ねじの呼びM5頭部ノンヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
パッキンダンバ ステンレス(SUS410) 若井産業パッキンダンバ ステンレス(SUS410)若井産業
7,998税込8,798
1箱(300本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス頭部径(Φmm)10
ユニクロ ジャックポイント ラッパ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント ラッパヤマヒロ
1,590税込1,749特価
1箱(350個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ適合板厚(mm)2.3まで頭高さH(mm)4.5
ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ブチ抜きビス ナベ(SUS410)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(83本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)