絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
ピン6ロブ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・サテン仕上・スズメッキ・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.7・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1・1.1・1.25・1.27(20山)・1.3・1.4・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・2.3(11山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.2
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,843件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリスク ラッパ ユニクロ KNフジニッテイドリスク ラッパ ユニクロKNフジニッテイ
949税込1,044
1箱(140本)ほか
5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
表面処理ユニクロ種類ドリスクラッパ
マルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ) アックスブレーンマルチドリルビス徳用箱 皿(ユニクロ)アックスブレーン
4,998税込5,498
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)皿ユニクロ。
用途厚鉄板用ビス。ねじの呼びM5付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
FRXナベ(SUS410/ブラック) 大阪魂FRXナベ(SUS410/ブラック)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(300個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ブラック(※頭部のみ)種類FRXナベ適合板厚(mm)1.5~3.2頭径(mm)8頭高さH(mm)3
六角コーチスクリュー(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角コーチスクリュー(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角
ピアスPAN 長ドリル(鉄/3価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスPAN 長ドリル(鉄/3価ホワイト)(小箱)九飛勢螺
4,898税込5,388
1箱(1000個)
当日出荷
ねじの呼びM4長さ(mm)16材質表面処理3価ホワイト寸法d(mm)(最小)50寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)3.33~3.48頭部形状PAN寸法h(mm)2.67~2.92寸法dk(Φmm)7.78~8.17
ピアスPAN (SUS305)(パック品) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS305)(パック品)九飛勢螺
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法H(mm)2.67~2.92寸法d(mm)3.99~4.15寸法D(mm)7.78~8.17寸法I(mm)全ネジ
テクノシールピアス カラーキャップHEX用白(0209) (樹脂)(パック品) 九飛勢螺テクノシールピアス カラーキャップHEX用白(0209) (樹脂)(パック品)九飛勢螺
179税込197特価
1パック(25個)ほか
当日出荷
優れた耐蝕性。 完全シールのユニークな設計。 経済的なコスト。
材質樹脂
FRXシールHEX (SUS410)(小箱) 大阪魂FRXシールHEX (SUS410)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
ドリルねじヘックス (金属サイディング用) TRUSCOドリルねじヘックス (金属サイディング用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1パック(19本)ほか
当日出荷
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)天野製作所
2,200税込2,420
1箱(60本)ほか
4日以内出荷
頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント HEX (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント HEX (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(70本)ほか
4日以内出荷
六角頭のタッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート) 天野製作所エースポイント シンワッシャー (鉄/三価クロメート)天野製作所
1,400税込1,540
1箱(120本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きのシンワッシャータッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用します。材質表面処理三価クロメート穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
POPリベット(サラ TAPK 大阪魂POPリベット(サラ TAPK大阪魂
667税込734
1セット(19個)ほか
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
スクリューアンカー(HUS4-H 大阪魂スクリューアンカー(HUS4-H大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質炭素鋼、亜鉛メッキ頭部形状六角
SUS410 ピアス(トラス 九飛勢螺SUS410 ピアス(トラス九飛勢螺
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
SUS410 ピアス(ウスト(パック 大阪魂SUS410 ピアス(ウスト(パック大阪魂
2,967税込3,264
1袋(180個)ほか
翌々日出荷
材質SUS410ねじの呼びM4
ディスゴドリルビスロングHEX 大阪魂ディスゴドリルビスロングHEX大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
AXヘクスドリルビス ブリスターパック アックスブレーンAXヘクスドリルビス ブリスターパックアックスブレーン
1,498税込1,648
1パック(5本)ほか
4日以内出荷
SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに材質ステンレス410
ステンレス六角コーチスクリュー ハイロジックステンレス六角コーチスクリューハイロジック
99税込109
1個
3日以内出荷
ネジ、ビス、ボルトシリーズ
材質ステンレス
板金オールマイティビス ステンレス プラケース入 ウイング板金オールマイティビス ステンレス プラケース入ウイング
1,050税込1,155
1パック(75本)ほか
翌々日出荷
瞬時に食い付く新開発の特殊先端スリムポイントと深くて大きな十字穴。抜群のキレと安定(2.3mm厚鋼板が貫通できる)でビスが倒れない!落ちない!から材料を傷つけない!様々な用途で使えるオールマイティな木下地専用板金ビス。
用途平板スレート瓦の改修(カバー工法)に。樋吊具の取付に。その他屋根工事、外壁工事全般に。材質ステンレスSUS410頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンドリルねじ ブロンズ ピアスステンドリルねじ ブロンズピアス
669税込736
1箱(2パック×50本)ほか
3日以内出荷
十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。呼び径4頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスビス ステンウストD=8 ピアスピアスビス ステンウストD=8ピアス
1,898税込2,088
1箱(2パック×50本)
3日以内出荷
頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
227税込250
1パック(8本)
翌日出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
MBテクス ボードテック フレキ 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス ボードテック フレキ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
4,898税込5,388
1箱(500本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8653頭部径(Φmm)5首下長(mm)45呼び寸法D(mm)5呼び寸法L(mm)45
MBテクス PAN 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス PAN 三価ユニクロ日本パワーファスニング
97税込107
1パック(10本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1794頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)10呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)10
MBテクス ダブルリード ラッパ 三価ユニクロ 日本パワーファスニングMBテクス ダブルリード ラッパ 三価ユニクロ日本パワーファスニング
549税込604
1パック(100本)
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番386-8559頭部径(Φmm)3.5首下長(mm)25呼び寸法D(mm)3.5呼び寸法L(mm)25
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) アックスブレーンAXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)アックスブレーン
26,000税込28,600
1箱(1500本)
4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズNEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパックユニーズ
2,388税込2,627
1パック
4日以内出荷
H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.7対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)6入数(本)37
マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイングユニーズ
2,388税込2,627
1パック
3日以内出荷から8日以内出荷
マルチドリルビス5mm厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)四角ビット対応でガッチリホールド!H鋼を下穴なしでぶち抜く!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズマルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキユニーズ
1,688税込1,857
1パック
3日以内出荷
マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
ドリルビス用刃先キャップ 青(パック品) ヤマヒロドリルビス用刃先キャップ 青(パック品)ヤマヒロ
464税込510
1袋(30本)
翌々日出荷
ビスの刃先に付ける安全キャップです。
用途安全・保護目的に材質樹脂ねじ径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
AZワッシャー(スチール)(パック品) ヤマヒロAZワッシャー(スチール)(パック品)ヤマヒロ
1,080税込1,188
1袋(100本)
翌々日出荷
座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
用途防水効果に最適。材質座金:亜鉛めっき鋼板、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品)ヤマヒロ
858税込944
1袋(50本)ほか
翌々日出荷
超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。材質タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1パック(50本)
当日出荷から6日以内出荷
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質寸法d(mm)4表面処理三価ユニクロ頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード 日本パワーファスニングMBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード日本パワーファスニング
2,298税込2,528
1箱ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
MBテクス HEX ステンレス サスガード 日本パワーファスニングMBテクス HEX ステンレス サスガード日本パワーファスニング
2,298税込2,528
1箱
当日出荷から翌日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
ダンバ シーリング 六角 袋入 若井産業ダンバ シーリング 六角 袋入若井産業
2,767税込3,044
1箱(15本×5袋)ほか
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ径(mm)5適合板厚(mm)1.6~4.5外径(Φmm)(座金)12.7表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状六角
厚抜ダンバ ナベ 三価ユニクロ ハーフバリューパック 若井産業厚抜ダンバ ナベ 三価ユニクロ ハーフバリューパック若井産業
9,998税込10,998
1箱(50本×5パック)ほか
翌々日出荷
用途鉄骨(厚物)材質ねじ径(mm)5頭径(Φmm)9.4表面処理三価ユニクロ
【プレミアムダンバ】ダンバゼロ 若井産業【プレミアムダンバ】ダンバゼロ若井産業
8,308税込9,139
1箱(1000本)
7日以内出荷
適応板厚大幅にUP(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)
用途薄鋼板+薄鋼板材質(ねじ)SUS410全長(mm)14ねじ径(mm)4適合板厚(mm)薄鋼板0.8mm(2枚重ね計1.6mmまで)ステンレス鋼板0.4mm(2枚重ね計0.8mmまで)ねじ(mm)14

木ねじ・ドリルネジ』には他にこんなカテゴリがあります

ドリルネジ(切り刃付)